絞り込み
ブランド
  • 日本エレパーツ(2)
  • 関西通信電線(1)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(2)
  • 75(1)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 2.1
  • 0.5(3)
  • 0.54(2)
  • 0.96(3)
  • 1.05(4)
  • 1.2(3)
  • 1.4(3)
  • 1.5(3)
  • 1.8(5)
  • 2.8(3)
  • 3.7(6)
  • 4.95(3)
  • 5(3)
  • 5.1(3)
  • 5.5(6)
  • 7(3)
  • 7.7(3)
  • 10.2(3)
  • 10.3(3)
  • 11(2)
  • 色(1)
  • 色(2)
灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性インピーダンス(Ω)から絞り込む
50(2)
75(1)
同軸ケーブル1.5C-2VS 関西通信電線同軸ケーブル1.5C-2VS関西通信電線
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10シース色ケーブル1.5C-2VS耐電圧(V)AC 1000/分材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量(nF/km)約69概算質量(kg/km)14導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体構成(本/mm)7/0.09絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3.0±0.3標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下)特性インピーダンス(Ω)75±3
1.5D-2V同軸ケーブル 日本エレパーツ1.5D-2V同軸ケーブル日本エレパーツ
2,098税込2,308
1巻(10m)
3日以内出荷
大雄電線(株)製品 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色導体外径(Φmm)内部:約0.54、外部:約2.1シース外径(Φmm)約2.9RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000絶縁体外径(Φmm)約1.6
XVH同軸ケーブル 日本エレパーツXVH同軸ケーブル日本エレパーツ
5,798税込6,378
1巻(10m)
3日以内出荷から4日以内出荷
耐候性◎ 温度特性:-40-90℃ 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 自然色シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル