絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • カナレ電気(1)
  • RS PRO(1)
特性インピーダンス(Ω)
  • 75(2)
長さ(m)
  • 100(2)
  • 200(1)
導体外径(Φmm)
  • 7
  • 0.5(3)
  • 0.54(2)
  • 0.96(3)
  • 1.05(4)
  • 1.2(3)
  • 1.4(3)
  • 1.5(3)
  • 1.8(5)
  • 2.1(3)
  • 2.8(3)
  • 3.7(6)
  • 4.95(3)
  • 5(3)
  • 5.1(3)
  • 5.5(6)
  • 7.7(3)
  • 10.2(3)
  • 10.3(3)
  • 11(2)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
  • 色(1)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性インピーダンス(Ω)から絞り込む
75(2)
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
24,980税込27,478
1巻(200m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。 無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します
材質PVC
高発泡同軸ケーブル(UL対応 カナレ電気高発泡同軸ケーブル(UL対応カナレ電気
24,980税込27,478
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):アルミラミネートテープ+0.14TA/6/24(91%以上)質量(kg)6.2/100m外径(mm)7シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)1/1.02A導体外径(Φmm)内部:1.02絶縁体外径(mm)4.57導体抵抗内部(Ω/100m):2.3、外部(Ω/100m):1特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)17.4/100m(750MHz)静電容量(pF)53/m
同軸ケーブル RS PRO同軸ケーブルRS PRO
49,980税込54,978
1巻(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル