絞り込み
ブランド
  • 関西通信電線(16)
  • カナレ電気(16)
  • エスコ(6)
  • 長岡特殊電線(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 富士電線工業(2)
  • フジクラ(2)
  • 四国電線(2)
  • 日本エレパーツ(2)
  • 潤工社(1)
  • 伸興電線(1)
  • KHD(1)
  • オーナンバ(1)
  • 立井電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(19)
  • 75(23)
長さ(m)
  • 0.5(3)
  • 1(5)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 3(6)
  • 5(7)
  • 10(17)
  • 15(3)
  • 20(16)
  • 30(6)
  • 40(4)
  • 50(13)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(24)
  • 153(1)
  • 200(9)
導体外径(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 0.54(1)
  • 0.96(1)
  • 1.05(2)
  • 1.4(1)
  • 1.5(3)
  • 2.1(1)
  • 2.2(1)
  • 3.7(2)
  • 4.4(1)
  • 5(2)
  • 5.1(1)
  • 5.4(1)
  • 5.5(5)
  • 5.8(1)
  • 6.1(1)
  • 6.2(1)
  • 7(1)
  • 7.4(2)
  • 10.2(1)
  • 色
  • 色カラー(10)
  • 色(139)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
2・4・5・7
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性インピーダンス(Ω)から絞り込む
50(19)
75(23)
同軸ケーブル1.5D-2V 関西通信電線同軸ケーブル1.5D-2V関西通信電線(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル1.5D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量104nF/km概算質量(kg/km)18導体抵抗(Ω/km)(20℃)110絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)85(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
同軸ケーブル3D-2V 関西通信電線同軸ケーブル3D-2V関西通信電線(21件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻(10m)ほか
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル3D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線同軸ケーブル5D-2V関西通信電線(39件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻(10m)ほか
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル5D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
ビデオ用接続ケーブル カナレ電気ビデオ用接続ケーブルカナレ電気
1,698税込1,868
1本(1m)ほか
翌々日出荷
75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状BNC(オス)-RCA(オス)
衛星放送受信用 同軸ケーブル 伸興電線衛星放送受信用 同軸ケーブル伸興電線(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。
用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル 協和ハーモネット架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル協和ハーモネット(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。
用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線種類通信ケーブル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル仕上外径(Φmm)2.9導体構成(本/mm)7/0.18導体(外部導体)軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル5D-2W 関西通信電線同軸ケーブル5D-2W関西通信電線(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル5D-2W耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)110導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/6.2絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
ビデオ用接続ケーブル カナレ電気ビデオ用接続ケーブルカナレ電気
1,398税込1,538
1本(0.5m)ほか
翌々日出荷
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
50Ω系無線用 同軸ケーブル 四国電線50Ω系無線用 同軸ケーブル四国電線(1件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1巻(100m)
当日出荷から61日以内出荷
●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
同軸ケーブル3D-2W 関西通信電線同軸ケーブル3D-2W関西通信電線
6,798税込7,478
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル3D-2W耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/4.4絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
ビデオケーブル カナレ電気ビデオケーブルカナレ電気
1,998税込2,198
1本(0.5m)ほか
翌々日出荷
75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。
形状BNC(オス)-DIN(オス)
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 10D-2V ) 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 10D-2V )関西通信電線
20,980税込23,078
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.67絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:2.9、外部:10.7絶縁体外径(mm)9.7シース外径(Φmm)13.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)101(400MHz)、178(900MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)102
衛星放送受信用 同軸ケーブル 富士電線工業衛星放送受信用 同軸ケーブル富士電線工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(100m)
翌日出荷
高帯域にわたりVSWRが小さく、低損失かつしゃへい性に優れ、安定した伝送特性を発揮します。 軽量で可とう性がよく、取扱いが簡単。経年変化が極めて少なくなっています。 VHF帯から、衛星放送帯域CS-IFまでカバーできます。
用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に。 HBS(ホームバスシステム)の伝送路として。BS放送以外にも、CS放送の受信用として。
ビデオケーブル カナレ電気ビデオケーブルカナレ電気
1,798税込1,978
1本(0.5m)ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
2心シールドケーブル カナレ電気2心シールドケーブルカナレ電気
29,980税込32,978
1巻(200m)
翌々日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
質量(kg)4/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.31(AWG:23)線間容量(pF/m)心-心:68、心・シールド:140外径(mm)5導体構成(本/mm)12/0.18A線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):6.2シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
高周波同軸ケ-ブル カナレ電気高周波同軸ケ-ブルカナレ電気
17,980税込19,778
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/5/24(97%以上)質量(kg)4.3/100m外径(mm)5.4シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)1/0.50A導体外径(Φmm)内部:0.5絶縁体外径(mm)3.1導体抵抗内部(Ω/100m):9.3、外部(Ω/100m):1.2特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)4.1/100m(10MHz)静電容量(pF)67/m
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 8D-2V ) 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 8D-2V )関西通信電線
15,980税込17,578
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)4.23絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:2.3、外部:8.7絶縁体外径(mm)7.8シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)121(400MHz)、195(900MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
5D-2VS同軸ケーブル 日本エレパーツ5D-2VS同軸ケーブル日本エレパーツ
2,998税込3,298
1巻(10m)
3日以内出荷
大雄電線(株)製品 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
衛星放送受信屋内用同軸ケーブル 富士電線工業衛星放送受信屋内用同軸ケーブル富士電線工業
1,298税込1,428
1巻(5m)ほか
3日以内出荷
軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。
用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。仕様(JIS認証番号)JE0507012規格5CJIS規格C3502最高使用温度(℃)60仕上外径(mm)7.7±0.5曲げ半径(mm)77以上絶縁体標準厚さ(mm)1.98シース標準厚さ(mm)0.95内部導体(mm)1.05特性インピーダンス(Ω)75±3最低使用温度(℃)(固定/移動)-25/-15
同軸ケーブル50Ω 長岡特殊電線同軸ケーブル50Ω長岡特殊電線
7,998税込8,798
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
日本国内製: 関西通信電線・一般型充実タイプ・高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。・HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。・導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。・フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(8D-2VS)・遮蔽を2重にした施した8D-2Wもご用意しています。
用途HF帯アマチュア無線音声信号の伝達無線の送受信移動運用信号回路、機器間、機器内部の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)181耐電圧1000静電容量67標準色灰、黒素線径(mm)2.3外径(mm)絶縁体:7.8、編組:8.7、シース:11.1シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗4.23特性インピーダンス(Ω)50±2
BS・CS放送受信用75Ω同軸ケーブル 関西通信電線BS・CS放送受信用75Ω同軸ケーブル関西通信電線
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~710MHz CATV:90~470MHz衛星デジタル放送:(BS右旋)1032~1489MHz(CS右旋)1595~2071MHz(BS左旋)2224~2681MHz(CS左旋)2748~3224MHz絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造で遮蔽性に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩も最小限に抑えます。S-5C-FB-SSF(-SSD)は、メッセンジャーワイヤー(1.6mm×1本)付ですので空中架空用に便利です。日本国内製造品シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-S-5C-FBもご用意しています。シールド構造を3重にし、外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めたDIGITAL-5C-FBもご用意しています4K/8K放送対応ケーブル、S-5C-FB(AL)もご用意しています。
用途地上波デジタル放送、衛星デジタル放送(BS/CS)の受信CATV(共同受信)などの屋内配線材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC耐電圧1000静電容量56絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1特性インピーダンス(Ω)75±3
1.5D-2V同軸ケーブル 日本エレパーツ1.5D-2V同軸ケーブル日本エレパーツ
2,098税込2,308
1巻(10m)
3日以内出荷
大雄電線(株)製品 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色導体外径(Φmm)内部:約0.54、外部:約2.1シース外径(Φmm)約2.9RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000絶縁体外径(Φmm)約1.6
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
29,980税込32,978
1巻(100m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
低損失 経年変化が極めて小さい 広帯域に渡り安定して使用可能 軽量で曲げやすく、取り扱いが容易です
材質軟銅線特性インピーダンス(Ω)75
高周波同軸ケーブル カナレ電気高周波同軸ケーブルカナレ電気
25,980税込28,578
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/7/24(94%以上)質量(kg)7.2/100m外径(mm)7.4シース厚(mm)1導体構成(本/mm)1/0.80A導体外径(Φmm)内部:0.8絶縁体外径(mm)4.9導体抵抗内部(Ω/100m):3.6、外部(Ω/100m):0.8特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)2.5/100m(10MHz)静電容量(pF)67/m
高発泡同軸ケーブル カナレ電気高発泡同軸ケーブルカナレ電気
38,980税込42,878
1巻(100m)
翌々日出荷
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
シース厚(mm)1特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)53/m
高発泡同軸ケーブル(UL対応 カナレ電気高発泡同軸ケーブル(UL対応カナレ電気
24,980税込27,478
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):アルミラミネートテープ+0.14TA/6/24(91%以上)質量(kg)6.2/100m外径(mm)7シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)1/1.02A導体外径(Φmm)内部:1.02絶縁体外径(mm)4.57導体抵抗内部(Ω/100m):2.3、外部(Ω/100m):1特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)17.4/100m(750MHz)静電容量(pF)53/m
カラー同軸ケーブル カナレ電気カラー同軸ケーブルカナレ電気
34,980税込38,478
1巻(153m)
翌々日出荷
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):0.12/6/24(95%以上)質量(kg)5/100m長さ(m)153外径(mm)6.1シース厚(mm)1導体構成(本/mm)7/0.20A導体外径(Φmm)内部:0.6絶縁体外径(mm)3.6導体抵抗内部(Ω/100m):8.5、外部(Ω/100m):1.3特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)3.8/100m(10MHz)静電容量(pF)67/m
低減衰・高周波同軸ケーブル カナレ電気低減衰・高周波同軸ケーブルカナレ電気
37,980税込41,778
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。可とう性を重視して開発した移動用ケーブルです。撚り線構造の内部導体と二重編組シールドで、屈曲への耐久性に優れています。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.10/8/24(93%以上)上打 0.10/9/24(95%以上)質量(kg)6.6/100m外径(mm)7.2シース厚(mm)0.85導体構成(本/mm)7/0.34A導体外径(Φmm)内部:1.02絶縁体外径(mm)4.57導体抵抗内部(Ω/100m):3.3、外部(Ω/100m):0.8減衰量(dB)22.8/100m(750MHz)静電容量(pF)53/m
低減衰高周波同軸ケーブル カナレ電気低減衰高周波同軸ケーブルカナレ電気
14,980税込16,478
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)55/m
低減衰・高周波同軸ケーブル カナレ電気低減衰・高周波同軸ケーブルカナレ電気
21,980税込24,178
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):銅ラミネートテープ+0.12TA/8/16(92%以上)質量(kg)4.1/100m外径(mm)5.5シース厚(mm)0.8導体構成(本/mm)1/0.75A導体外径(Φmm)内部:0.75絶縁体外径(mm)3.3導体抵抗内部(Ω/100m):4.1、外部(Ω/100m):1.5特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)68.5、33.3、23.4/100m(6GHz、1.5GHz、750MHz))静電容量(pF)55/m
ビデオケーブル カナレ電気ビデオケーブルカナレ電気
1,898税込2,088
1本(1m)ほか
翌々日出荷
75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状RCA(オス)-RCA(オス)はんだ式
2心シールドマルチケーブル カナレ電気2心シールドマルチケーブルカナレ電気
47,980税込52,778
1巻(100m)
翌々日出荷
多チャンネルでも識別が容易です。ラッピングツールが使える機器間・機器内配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。
仕様Ch:2質量(kg)7.6/100m長さ(m)100ピッチ(mm)より:30外径(Φmm)ユニット:3.7導体断面積(mm2)0.29(AWG:23)線間容量(pF/m)心-心:81、心・シールド:144外径(mm)8.6導体構成(本/mm)7/0.23TAすず一括コート線線心数4導体抵抗心線(Ω/100m):6.9
2心シールドケーブル カナレ電気2心シールドケーブルカナレ電気
36,980税込40,678
1巻(200m)
翌々日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
質量(kg)3.7/100m長さ(m)200ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.29(AWG:23)外径(mm)5導体構成(本/mm)7/0.23TAすず一括コート線線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):6.8シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 20m フジクラ50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 20mフジクラ
11,980税込13,178
1パック
7日以内出荷
シールド線が丈夫にできておりノイズに強いです。
備考インビータンス:50Ω、コネクター:なし長さ(m)20規格5D-2V
50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 10m フジクラ50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 10mフジクラ
5,698税込6,268
1パック
7日以内出荷
シールド線が丈夫にできておりノイズに強いです。
備考インビータンス:50Ω、コネクター:なし長さ(m)10規格5D-2V
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( RGタイプ ) 関西通信電線75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( RGタイプ )関西通信電線
35,980税込39,578
1巻(100m)
8日以内出荷
3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒CATVインターネット環境において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)
用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)22.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:1.02、外部1:4.67、外部2:5.47、外部3:5.52絶縁体外径(mm)4.57シース外径(Φmm)7.06RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)93(220MHz)、139(450MHz)、187(770MHz)、60(90MHz)素線数1インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)52
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-AL ) < アルミ編組シールド > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-AL ) < アルミ編組シールド >関西通信電線
22,980税込25,278
1巻(100m)
8日以内出荷
編組(外部導体2)にアルミ合金線を採用することで、軽量化を図りました。1S-5C-FB(JIS規格品)の性能に準じており、同じ条件での使用が可能です。構造的にも同等であり、コネクターも同じものを使用できます。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)接続時の屋内配線用。監視・防犯カメラの接続配線用。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:ALインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-4C-FB ) 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-4C-FB )関西通信電線
27,980税込30,778
1巻(100m)
8日以内出荷
幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色薄灰導体外径(Φmm)内部:0.8、外部1:3.8、外部2:4.5絶縁体外径(mm)3.7シース外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)28.5(10MHz)、76(90MHz)、121(220MHz)、182(470MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 8D-2W ) < 2重編組シールド > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 8D-2W ) < 2重編組シールド >関西通信電線
23,980税込26,378
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)4.23絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2.3、外部:9.6絶縁体外径(mm)7.8シース外径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)121(400MHz)、195(900MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 8D-2VS ) < より線内部導体 > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 8D-2VS ) < より線内部導体 >関西通信電線
17,980税込19,778
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.13絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:8.7絶縁体外径(mm)7.8シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(400MHz)、210(900MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル