絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • 関西通信電線(80)
  • 日本エレパーツ(36)
  • カナレ電気(35)
  • エスコ(19)
  • 四国電線(17)
  • 長岡特殊電線(14)
  • BELDEN(9)
  • CINCH(9)
  • 伸興電線(8)
  • 富士電線工業(5)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(4)
  • フジクラ(3)
  • オーナンバ(3)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
  • 正和電工(2)
  • KHD(2)
  • 日本アンテナ(2)
  • 日本製線(2)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(5)
  • 53.5(1)
  • 73(1)
  • 75(4)
  • 93(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1.05(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 4.8(1)
  • 7(1)
MIL規格(RG)
  • RG-11/U(1)
  • RG-58//U(1)
  • RG-58/U(1)
  • RG-59/U(1)
  • RG-62/U(1)
  • RG-174/U(1)
  • 色(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性インピーダンス(Ω)から絞り込む
50(5)
53.5(1)
73(1)
75(4)
93(1)
RGタイプ高周波同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブルRGタイプ高周波同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
22,980税込25,278
1巻(100m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い
材質PVC
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
22,980税込25,278
1巻(100m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。 無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します
材質PVC
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
21,980税込24,178
1巻(100m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
低損失 経年変化が極めて小さい 広帯域に渡り安定して使用可能 軽量で曲げやすく、取り扱いが容易です
材質軟銅線特性インピーダンス(Ω)75
C形(75Ω)耐熱性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブルC形(75Ω)耐熱性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
31,980税込35,178
1巻(100m)
61日以内出荷
JIS C 3005の60度傾斜難燃試験に適合
用途特性インピーダンス75Ω系の放送用線路試験電圧2シース厚(mm)0.9導体軟銅線一重編組波長短縮率(%)0.67
テレビジョン受信用耐熱性ポリエチレンシース同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブルテレビジョン受信用耐熱性ポリエチレンシース同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
25,980税込28,578
1巻(100m)ほか
61日以内出荷
JIS C 3005の60度傾斜難燃試験に適合
用途特性インピーダンス75Ω系の放送用線路灰色シース厚(mm)0.95特性インピーダンス(Ω)75±3
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
69,980税込76,978
1巻(100m)
61日以内出荷
電気事業連合会仕様に基づき、電力線搬送用として使用されます
使用場所屋外用波長短縮率(%)67静電容量(nF/km)67
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
42,980税込47,278
1巻(50m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
従来品よりも30%軽量化 高い信頼性
材質(シース)PVC材質(内部)CA線関連資料(0.91MB)
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
26,980税込29,678
1巻(200m)
61日以内出荷
350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません はんだごての熱で溶ける心配はありません PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
材質PVC関連資料(0.75MB)
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
32,980税込36,278
1巻(200m)
61日以内出荷
材質PVC特性インピーダンス(Ω)50
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
27,980税込30,778
1巻(200m)
61日以内出荷
350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません はんだごての熱で溶ける心配はありません PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
材質PVC最大使用電圧(V)1絶縁体外径(mm)1.6仕上外径(Φmm)2.9特性インピーダンス(Ω)75関連資料(0.75MB)
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
35,980税込39,578
1巻(200m)
61日以内出荷
材質PVC特性インピーダンス(Ω)50
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
23,980税込26,378
1巻(200m)
61日以内出荷
350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません はんだごての熱で溶ける心配はありません PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
材質PVC最大使用電圧(V)0.3絶縁体外径(mm)0.8仕上外径(Φmm)2特性インピーダンス(Ω)50関連資料(0.75MB)

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル