絞り込み
ブランド
  • 長岡特殊電線
  • 関西通信電線(80)
  • 日本エレパーツ(36)
  • カナレ電気(35)
  • エスコ(19)
  • 四国電線(17)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(12)
  • BELDEN(9)
  • CINCH(9)
  • 伸興電線(8)
  • 富士電線工業(5)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(4)
  • フジクラ(3)
  • オーナンバ(3)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
  • 正和電工(2)
  • KHD(2)
  • 日本アンテナ(2)
  • 日本製線(2)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(3)
  • 75(9)
長さ(m)
  • 10(9)
  • 20(9)
  • 30(9)
  • 40(9)
  • 50(9)
  • 60(9)
  • 70(9)
  • 80(9)
  • 90(9)
  • 100(11)
  • 色カラー(1)
  • 色(3)
  • 色(9)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性インピーダンス(Ω)から絞り込む
50(3)
75(9)
同軸ケーブル50Ω 長岡特殊電線同軸ケーブル50Ω長岡特殊電線
6,998税込7,698
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
日本国内製: 関西通信電線・一般型充実タイプ・高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。・HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。・導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。・フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(8D-2VS)・遮蔽を2重にした施した8D-2Wもご用意しています。
用途HF帯アマチュア無線音声信号の伝達無線の送受信移動運用信号回路、機器間、機器内部の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)181耐電圧1000静電容量67標準色灰、黒素線径(mm)2.3外径(mm)絶縁体:7.8、編組:8.7、シース:11.1シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗4.23特性インピーダンス(Ω)50±2
電線(同軸) 長岡特殊電線電線(同軸)長岡特殊電線
429税込472
1巻(1m)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)長岡特殊電線
11,980税込13,178
1巻(20m)
8日以内出荷
塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません日本製: 関西通信電線幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz CATV:10~770MHzBSデジタル放送:1035~1335MHz CSデジタル放送:1590~2600MHz絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。室内配線には、外径が細く取り回しが容易なEM-S-5C-FBをご使用をおすすめします。
用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63全長(m)20耐電圧1000静電容量56標準色素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)長岡特殊電線
2,798税込3,078
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません日本製: 関西通信電線幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz CATV:10~770MHzBSデジタル放送:1035~1335MHz CSデジタル放送:1590~2600MHz・絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。・2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。・ケーブ長が長くなる場合は、パワーロスを少なくするために内部導体が太く、導体抵抗が小さいEM-S-7C-FB、EM-S-10C-FBが適しています。
用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63耐電圧1000静電容量56標準色素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)長岡特殊電線
5,798税込6,378
1巻(10m)
8日以内出荷
塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません日本製: 関西通信電線幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz CATV:10~770MHzBSデジタル放送:1035~1335MHz CSデジタル放送:1590~2600MHz絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。ケーブ長が長くなる場合は、パワーロスを少なくするために内部導体が太く、導体抵抗が小さいEM-S-7C-FB、EM-S-10C-FBが適しています。
用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63全長(m)10耐電圧1000静電容量56標準色素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
同軸ケーブル75Ω 長岡特殊電線同軸ケーブル75Ω長岡特殊電線
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプ軽量な上柔軟性、加工性に優れています。日本国内製造品遮蔽を2重にした施した5C-2Wもご用意しています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(5C-2VS)5C-2V-SSD / 5C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。
用途屋外から屋内への引込線、屋内配線監視カメラ、防犯カメラなどの映像信号伝送信号回路、高周波機器間の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)65耐電圧1000静電容量67標準色黒、白素線径(mm)0.8外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.4、シース:7.2シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗35.9特性インピーダンス(Ω)75±3
同軸ケーブル75Ω 長岡特殊電線同軸ケーブル75Ω長岡特殊電線
1,098税込1,208
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。遮蔽を2重にした施した3C-2Wもご用意しています。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。日本国内製造品フレキシブルな配線が可能な撚線タイプの3C-2VSもラインナップ
用途屋外から屋内への引込線、屋内配線監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線信号回路、高周波機器間の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、外部導体:CCA、シース:PVC質量(g)28耐電圧1000静電容量67標準色黒、白素線径(mm)0.5外径(mm)絶縁体:3.1、編組:3.8、シース:5.6シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗91.4特性インピーダンス(Ω)75±3
同軸ケーブル75Ω 長岡特殊電線同軸ケーブル75Ω長岡特殊電線
4,898税込5,388
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
日本製: 関西通信電線高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプ軽量な上柔軟性、加工性に優れています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(7C-2VS)7C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。
用途屋外から屋内への引込線、屋内配線監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線信号回路、高周波機器間の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)130耐電圧1000静電容量67標準色素線径(mm)1.2外径(mm)絶縁体:7.3、編組:7.3、シース:10.4シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗15.9特性インピーダンス(Ω)75±3
同軸ケーブル50Ω 長岡特殊電線同軸ケーブル50Ω長岡特殊電線
2,598税込2,858
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
日本国内製: 関西通信電線一般型充実タイプ高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。軽量なうえ柔軟性、加工性に優れています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブル、5D-2VSもラインナップ5D-2Eは、シースにポリエチレンを使用し対候性、耐水性を高めた屋外用仕様です。遮蔽を2重にした施した5D-2Wもご用意しています。
用途HF帯アマチュア無線音声信号の伝達無線の送受信移動運用信号回路、機器間、機器内部の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)81耐電圧1000静電容量67標準色灰、黒素線径(mm)1.4外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.5、シース:7.3シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗11.7特性インピーダンス(Ω)50±2
同軸ケーブル50Ω 長岡特殊電線同軸ケーブル50Ω長岡特殊電線
10,980税込12,078
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
日本国内製: 関西通信電線両端未加工高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。
用途HF帯アマチュア無線音声信号の伝達無線の送受信機器間の接続ケーブ長が長くなる場合の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)260耐電圧1000静電容量67標準色素線径(mm)2.9外径(mm)絶縁体:9.7、編組:10.7、シース:13.1シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗2.67特性インピーダンス(Ω)50±2
衛星放送受信用同軸ケーブル 長岡特殊電線衛星放送受信用同軸ケーブル長岡特殊電線
17,980税込19,778
1巻(100m)
8日以内出荷
デジタル放送受信用75Ω同軸ケーブル
用途地上波デジタル放送、衛星デジタル放送(BS/CS)の受信に最適日本国内製造品材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63全長(m)100耐電圧1000静電容量56標準色薄灰、黒、白素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)長岡特殊電線
17,980税込19,778
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません日本製: 関西通信電線幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz CATV:10~770MHzBSデジタル放送:1035~1335MHz CSデジタル放送:1590~2600MHz絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。・室内配線には、外径が細く取り回しが容易なEM-S-5C-FBをご使用をおすすめします。
用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)105耐電圧1000静電容量56標準色素線径(mm)1.5外径(mm)絶縁体:7.3、編組:8.3、、外部導体:7.4、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
テレビジョン受信用発泡ポリエチレン同軸ケ-ブル 長岡特殊電線テレビジョン受信用発泡ポリエチレン同軸ケ-ブル長岡特殊電線
17,980税込19,778
1巻(100m)
8日以内出荷
全長(m)100シース色RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル75Ω 長岡特殊電線同軸ケーブル75Ω長岡特殊電線
7,798税込8,578
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
高周波機器の接続用や内部配線用に。特性インピーダンス75Ω。監視カメラ、防犯カメラ等の映像信号伝送用に。
質量(g)230耐電圧1000静電容量67標準色素線径(mm)1.4外径(mm)絶縁体:9.4、編組:9.4、シース:13.0シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗11.6特性インピーダンス(Ω)75±3

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル