絞り込み
ブランド
  • カシムラ(15)
  • 槌屋ヤック(13)
  • カーメイト(7)
  • 星光産業(6)
  • 多摩電子(6)
  • SEIWA(セイワ)(2)
  • CAPStyle(1)
  • JTT(1)
  • BRIDGE[溶接用品](1)
  • BRIDGES(1)
電圧(V)
  • 12
  • 12/24(208)
  • 1.5(1)
  • 5(3)
  • 24(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(40)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電源用ソケットは、車に搭載されているシガーソケットなどのソケットアクセサリーから、車用の電気製品の電源が供給できるソケットです。車にはDC12Vの電源ソケットがありますが、車用の電気製品を複数個使いたいときに、ソケットが2~3個ある電源ソケットが便利に使えます。さらに、車でスマートフォンを使っているときでも充電できるようにしたのが、USB電源ソケットです。この電源ユニットは、USB単独のもの、USBと2個の電源ソケットがあるものなど用途に応じて選べます。離れたところでの使用に便利な電源ソケットが、延長コー
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングライトソケット ツインセパレート 槌屋ヤックリングライトソケット ツインセパレート槌屋ヤック(3件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
2種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。
仕様通電モニターランプ付電圧(V)DC12コード長さ(m)約1出力電流(A)最大許容約7ヒューズ10A光色ブルー
リバーシブルUSBソケット 槌屋ヤックリバーシブルUSBソケット槌屋ヤック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。
電圧(V)DC12ブラック取付アクセサリー電源ソケットに差し込みタイプダイレクト2連ソケット許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7角度調整範囲90度
ダイレクト2連ソケット カーメイトダイレクト2連ソケットカーメイト(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ダイレクト差込式の2穴ソケット通電確認ランプ付車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
用途ダイレクト差込式の2穴ソケット定格電圧(V)DC12出力容量15A(180W)RoHS指令(10物質対応)対応
2連ダイレクトソケット/USB2.4A カシムラ2連ダイレクトソケット/USB2.4Aカシムラ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。 USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。 最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。 通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。 ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。 DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
定格電圧(V)(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5適合iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー使用温度範囲(℃)0~35定格電流(A)(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4機能四段階首振り機能(可動域90度)
増設ソケット 2連ダイレクト 2USB カーメイト増設ソケット 2連ダイレクト 2USBカーメイト(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ダイレクトタイプの2連ソケット+2USB通電時に本体下部のLED(DZ270ブルー、DZ339レッド)が発光。フットライトやダウンライトとして使用できます180度(7段階)調整できる差込口スペースが狭くても取付けできる「L型形状」車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディヒューズ内蔵
用途自動車用増設ソケット電源電圧(V)DC12質量(g)100ヒューズ容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
リングライトソケット トリプルディレクション 槌屋ヤックリングライトソケット トリプルディレクション槌屋ヤック(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ソケットの角度を最大90度まで変えて使用可能。 3種類の電装品が使える。 差し込むだけの簡単装着。
ブラック電圧(V)DC12出力電流(A)(最大許容)約7ヒューズ容量(A)10
リバーシブルUSBソケット ツインセパレート 4.8A 槌屋ヤックリバーシブルUSBソケット ツインセパレート 4.8A槌屋ヤック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コード付き2連ソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。
ブラック取付両面テープ貼り付けタイプコード付き2連ソケット電圧(V)DC12許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7コード長さ(m)約1
3連セパレートソケット カシムラ3連セパレートソケットカシムラ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
3つのDcソケット、3つのUSBポートを備えたDc12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
用途車用増設ソケットブラック長さ(m)プラグ~ソケットケーブル:約1使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)165(ケーブル除く)出力電圧(V)Dc12(Dcプラグ)/Dc5(USBポート)入力電圧(V)Dc12出力電流(A)1口最大6まで・3口合計最大6まで(Dcプラグ)、1ポート最大2.4/ 3ポート合計最大7.2(USBポート)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×34×50
2連ダイレクトソケット 槌屋ヤック2連ダイレクトソケット槌屋ヤック(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
アクセサリー電源ソケットに差し込むだけで2種類の電飾品が使える。 通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V)DC12ブラック材質ABS、PC、スチール出力電流(A)(ソケット最大許容)7内蔵ヒューズ10A
3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A カシムラ3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8Aカシムラ
2,588税込2,847
1個
当日出荷
3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)ブラック質量(g)150使用温度範囲(℃)0~35定格【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8Aコード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50
ダイレクト3連ソケット カーメイトダイレクト3連ソケットカーメイト(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ダイレクト差込式の3穴ソケット通電確認ランプ付車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
用途ダイレクト差込式の3穴ソケット電源電圧(V)DC12出力容量15A(180W)RoHS指令(10物質対応)対応
増設デュアルUSB+ソケット BRIDGE[溶接用品]増設デュアルUSB+ソケットBRIDGE[溶接用品]
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一度に3つの電源が使えます。ソケットには防塵・簡易防水キャップ付き。USB×2、ソケット。ソケットおよびUSB2個に接続された機器の合計が5A、USB2個に接続された機器が2.4Aを超えないようにしてください。ボルトルトもしくは両面テープ取付。ギボシ端子、スリーブ付。
用途12V機器(ドライブレコーダー、レーダー、携帯電話、タブレット)の電源としてご利用ください。定格電圧(V)12定格電流(A)(A/B接点)5適合電線サイズ(sq)0.75相当
増設ソケット 2USB+ソケット CAPStyle増設ソケット 2USB+ソケットCAPStyle
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。合計3AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を2台同時に充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。最大90度の首振りが可能。
寸法(mm)120×38×180定格入力電圧(V)DC12ヒューズ10A(ガラス管ヒューズ)
2連セパレートソケット 槌屋ヤック2連セパレートソケット槌屋ヤック
889税込978
1個
当日出荷
2種類の電飾品が使える。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け/ビス取り付け) 通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V)DC12ブラック材質ABS、PC、スチールコード長さ(m)約1出力電流(A)(ソケット最大許容)7内蔵ヒューズ10A
4連セパレートソケット 槌屋ヤック4連セパレートソケット槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
欠品中
4種類の電飾品が使える。 両面テープ貼り付け。 通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V)DC12ブラック材質ABS、PC、スチールコード長さ(m)約1出力電流(A)(ソケット最大許容)7内蔵ヒューズ10A
ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定2.4A カシムラダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定2.4Aカシムラ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A、USB:5V/1ポート最大2.4A(2ポート合計最大2.4A)入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
セパレートソケット 2USB-PD20W カシムラセパレートソケット 2USB-PD20Wカシムラ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4Aブラック質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
セパレートソケット 3リバーシブルUSB 自動判定 7.2A カシムラセパレートソケット 3リバーシブルUSB 自動判定 7.2Aカシムラ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
1つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
ブラック質量(g)120使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1最大電流(A)(DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 3ポート合計:7.2入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)定格出力電圧(DC V)(DCプラグ)12、(USBポート)5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×34×50
microUSB カーチャージャーコードリール 1A TKC42SK 多摩電子microUSB カーチャージャーコードリール 1A TKC42SK多摩電子
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
コードリールタイプでコードをすっきり収納できる。大型トラックでも使える12V/24V対応。通電表示ランプ付き。
ブラック入力電圧(V)DC12
USBバーチカルソケット 星光産業USBバーチカルソケット星光産業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
お車のソケットに差し込むだけで使える簡単取付けのダイレクトタイプです。12Vの2連ソケットとUSB-CとUSB-Aのポートを備えた増設ソケットです。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に適した電流値で充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれに適した充電を行えます。通電モニターはブルーLEDを2個使用し、夜間の車内を美しく演出します。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用。90°首振りプラグで角度の調整ができます。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
用途車内小物ブラック出力(合計)5V/3A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×84×112入力電圧(V)12
PD20WカーチャージャーCx2 多摩電子PD20WカーチャージャーCx2多摩電子
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
USB-Cポート2個搭載で2台同時超急速充電。合計出力PD40W。アクセサリーソケットからの飛出しが少ないコンパクトタイプ。
用途携帯の充電幅(mm)70高さ(mm)180電圧(V)12専用
スリムポート ディレクション 2USB+Type-C 槌屋ヤックスリムポート ディレクション 2USB+Type-C槌屋ヤック
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
USB TYPE-Aポート2口とUSB TYPE-Cポート1口を搭載しています。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで使用できます。 本体の角度を最大約180°まで変えて使用可能です。 ヒューズ付き。(内蔵) USB TYPE-A最大許容出力電流:2口合計約2.4A USB TYPE-C最大許容出力電流:約3A
ブラック電圧(V)12ポート数USB TYPE-Aポート2口/USB TYPE-Cポート1口
スリムソケット ディレクション 2USB+Type-C 槌屋ヤックスリムソケット ディレクション 2USB+Type-C槌屋ヤック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
USBポートとソケットを同時に使用可能です。 USBポートはTYPE-A2口とTYPE-C1口を搭載しています。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで使用できます。 本体の角度を最大約180°まで変えて使用可能です。 ヒューズ付き。(USB側:内蔵/ソケット側:10A) USB TYPE-A最大許容出力電流:2口合計約2.4A USB TYPE-C最大許容出力電流:約3A
ブラック電圧(V)12
2連ダイレクトソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A カシムラ2連ダイレクトソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8Aカシムラ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
ブラック質量(g)95使用温度範囲(℃)0~35最大電流(A)(DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 2ポート合計:4.8入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)定格出力電圧(DC V)(DCプラグ)12、(USBポート)5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
ダイレクトソケット 3リバーシブル USB自動判定 7.2A カシムラダイレクトソケット 3リバーシブル USB自動判定 7.2Aカシムラ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
1つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
ブラック質量(g)75電圧(V)DC12用定格電流(A)(USB-A)最大7.2/(DC)最大6可動範囲(ソケット)90°
2連ダイレクトソケット3リバーシブルUSB自動判定 カシムラ2連ダイレクトソケット3リバーシブルUSB自動判定カシムラ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
2つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車ブラック質量(g)105使用温度範囲(℃)0~35定格DCプラグ:DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:DC5V/ 1ポート最大2.4A / 3ポート合計最大7.2A最大電流(A)7.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×117
ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定 カシムラダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定カシムラ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
1つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車ブラック質量(g)65電流(A)2ポート合計最大:4.8定格DCプラグ:DC12V/ 1口最大6Aまで、USBポート:DC5/ 1ポート最大2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117保存温度範囲(℃)0~35
USBバーチカルソケット 星光産業USBバーチカルソケット星光産業
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ダイレクトソケットで5V2.4AUSBポート2個付。
用途スマホの充電等に最適定格電圧(V)DC12質量(g)120適合内径(Φmm)21~22.5出力(USB出力)DC5V 2.4A/2ポート合計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×57定格電流(A)6以下(USBを含む)ヒューズ10A(プラグ内蔵)
車種別電源 カーメイト車種別電源カーメイト(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
欠品中
アルト専用増設電源ユニット専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光ソケットカバー・USBポートカバー付USB電源は2.4Aを連続出力可能
電源(V)DC12使用温度範囲(℃)0~45出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7ヒューズ容量(A)10(交換可能)適合車種(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用RoHS指令(10物質対応)対応
3連セパレートソケット 槌屋ヤック3連セパレートソケット槌屋ヤック(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
3種類の電飾品が使える。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け/ビス取り付け) 通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V)DC12ブラック材質ABS、PC、スチールコード長さ(m)約1出力電流(A)(ソケット最大許容)7内蔵ヒューズ10A
増設電源ユニット エブリイ用 カーメイト増設電源ユニット エブリイ用カーメイト
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
本製品はエブリイ(DA17)の純正カードケース(灰皿)と差し替え、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 ヒューズから電源を取り出すので、純正ソケットを使わずに新たにソケットが2ヶ、USBが2ヶ増設出来ます。
使用温度範囲(℃)0~45電源電圧(V)DC12出力容量C12V-ソケット:2口合計 最大7A(84W)、DC5V-USB:2口合計 最大3A(15W)、本製品全体:合計7A(84W)、本製品と車両のアクセサリーソケット全体:最大10A(120W)ヒューズメーカー指定品(品番:CZ485)と交換可能適合車種エブリイ:DA17W、DA17V(H27.2~)適合メーカースズキ定格消費電流(A)0.02(0.24W/フットライト)
USB Aポート・ヒューズ電源付き BRIDGESUSB Aポート・ヒューズ電源付きBRIDGES
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
小型タイプのため車内でも目立ちません。ミニ平型ヒューズ電源、低背ヒューズ電源10Aの各1本付
用途アフターパーツ用。DC12V専用のUSBポート。ヒューズ電源付きのため、簡単にヒューズボックスより電源が取れます。長さ(cm)【電線】100出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12最大出力電流(A)3.1
スマートフォン用車載充電器 1A ブラック TK20SK 多摩電子スマートフォン用車載充電器 1A ブラック TK20SK多摩電子
649税込714
1個
12日以内出荷
自動車のシガープラグにさすだけの簡単充電。スマートフォン用1A出力で速充電。乗用車用12V専用。通電表示ランプ付。
ブラック入力電圧(V)12
microUSB カーチャージャーコードリール 4.8A TKC97SK 多摩電子microUSB カーチャージャーコードリール 4.8A TKC97SK多摩電子
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
コードが収納できる巻取りタイプの車載充電器。 接続しやすいリバーシブルmicroUSBコネクタ採用。 最大2.4A出力でスマートフォン急速充電対応。 タブレット2台同時充電可能。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載
ブラック入力電圧(V)DC12
Type-C カーチャージャー 5.4A TK94CK 多摩電子Type-C カーチャージャー 5.4A TK94CK多摩電子
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
Type-C搭載スマートフォンに簡単充電の直結タイプ。 最大3A出力でType-Cスマホを急速充電。 ※充電電流は接続されたスマートフォンに依存します。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較
ブラック入力電圧(V)DC12
Lightning カーチャージャー 4.8A TK94LK 多摩電子Lightning カーチャージャー 4.8A TK94LK多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
iPhone/iPad2台同時充電できるハイパワー4.8A出力。 最大2.4A出力でiPhone 8/8 Plus/Xを急速充電。 ・iPhone X 30分で約45%充電。 iPad2台同時充電可能 ※別途Lightningケーブルが必要になります。 iPhone/iPad/Bluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較。
ブラック入力電圧(V)DC12
USBツインソケット 星光産業USBツインソケット星光産業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
お好きな場所に両面テープで設置できるコードタイプソケット(コード長約1m)です。12Vの2連ソケットとUSB-CポートとUSB-Aを備えた増設ソケットです。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に適した電流値で充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれに適した充電を行えます。通電モニターはブルーLEDを2個使用し、夜間の車内を美しく演出します。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
用途車内小物ブラック出力(合計)5V/3Aコード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×87×51入力電圧(V)12
モニタリングコードソケット3 SEIWA(セイワ)モニタリングコードソケット3SEIWA(セイワ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
DCソケット3個/USBポート2個のセパレートソケット。自動識別IC搭載。ブルーLED付。
用途車の車内用品幅(mm)150ブラック高さ(mm)180奥行(mm)39電圧(V)DC12出力(USB)5V/2.4A
イルミソケット3F SEIWA(セイワ)イルミソケット3FSEIWA(セイワ)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
電源を3つに分配出来ます。ブルーLED付。90度の首振り機能付。
用途車の車内用品幅(mm)120ブラック高さ(mm)180奥行(mm)57電圧(V)DC12
2セパレートソケット2リバーシブルUSB4.8A カシムラ2セパレートソケット2リバーシブルUSB4.8Aカシムラ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
質量(g)135使用温度範囲(℃)0~35電流(A)DCプラグ:1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:1ポート最大2.4A 2ポート合計最大4.8A定格電圧(V)DCプラグ:DC12V、USBポート:DC5Vコード長さ(m)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×D50色(本体)入力電圧DC12V マイナスアース車

自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります

車用ソケット