10ページ目: 車用ソケット

電源用ソケットは、車に搭載されているシガーソケットなどのソケットアクセサリーから、車用の電気製品の電源が供給できるソケットです。車にはDC12Vの電源ソケットがありますが、車用の電気製品を複数個使いたいときに、ソケットが2~3個ある電源ソケットが便利に使えます。さらに、車でスマートフォンを使っているときでも充電できるようにしたのが、USB電源ソケットです。この電源ユニットは、USB単独のもの、USBと2個の電源ソケットがあるものなど用途に応じて選べます。離れたところでの使用に便利な電源ソケットが、延長コー
411件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターUSBポート 星光産業モニターUSBポート星光産業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
USB機器の充電状態の目安を示す、インジケーター付きUSB充電プラグです。 USBポートは接続した機種を自動で判別し、機種に合った電流で最適充電を行う自動判別機能を採用しています。 USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポートを採用しています。
定格電圧(V)DC12
充電専用TYPE-Cケーブル SEIWA(セイワ)充電専用TYPE-CケーブルSEIWA(セイワ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
3.0Aまでの出力電流に対応した充電専用TYPE-Cケーブルです。 タブレットや急速充電に対応したスマートフォンの充電に最適です。 ケーブルの長さを調節でき、持ち運びに便利なリールケーブルです。 TYPE-A 側もリバーシブル仕様で向きを確認する必要がありません。
ブラック仕様リール式/3.0A対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×36×18
2連セパレート3リバーシブルUSB自動判定 カシムラ2連セパレート3リバーシブルUSB自動判定カシムラ
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
2つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車ブラック質量(g)145使用温度範囲(℃)0~35定格DCプラグ: DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:DC5V/ 1ポート最大2.4A / 3ポート合計最大7.2Aコード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1最大電流(A)7.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×50
ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定 カシムラダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定カシムラ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
1つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車ブラック質量(g)65電流(A)2ポート合計最大:4.8定格DCプラグ:DC12V/ 1口最大6Aまで、USBポート:DC5/ 1ポート最大2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117保存温度範囲(℃)0~35
リバーシブルUSBダイレクトソケット ジョイフルリバーシブルUSBダイレクトソケットジョイフル
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ソケット×1+2ポートUSB電源ソケット。ダイレクトタイプ。2ポート合計最大4.8A。
材質PC最大出力4.8A
リバーシブルUSBソケット ジョイフルリバーシブルUSBソケットジョイフル
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
2ポートUSBソケット ダイレクトタイプ。2ポート合計最大4.8A。
材質PC/ABS最大出力4.8A
リバーシブルUSBセパレート ジョイフルリバーシブルUSBセパレートジョイフル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ソケット×1+2ポートUSB電源ソケット。配線セパレートタイプ。2ポート合計最大4.8A。
材質PC最大出力4.8A
リバーシブルUSB2連ダイレクト ジョイフルリバーシブルUSB2連ダイレクトジョイフル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ソケット×1+2ポートUSB電源ソケット。ダイレクトタイプ。2ポート合計最大4.8A
材質PC最大出力4.8A
リバーシブルUSB2連セパレート ジョイフルリバーシブルUSB2連セパレートジョイフル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ソケット×2+2ポートUSB電源ソケット。配線セパレートタイプ。2ポート合計最大4.8A。
材質PC最大出力4.8A
電源プラグ ジョイフル電源プラグジョイフル
999税込1,099
1個
6日以内出荷
電源ソケットハリツケタイプ ジョイフル電源ソケットハリツケタイプジョイフル
999税込1,099
1個
6日以内出荷
2ポートUSBソケット ジョイフル2ポートUSBソケットジョイフル
989税込1,088
1個
6日以内出荷
仕様2.4A
2USB+3USBフック付ソケット プロキオン2USB+3USBフック付ソケットプロキオン
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。2USBポート側は1口MAX1.2A/2口合計MAX2.4Aの出力。3USBポート側は1口MAX2.4A/3口合計MAX7.2Aでシートバックポケットに掛けられる取外し可能なフック付仕様。USB5台同時充電可能です。
ブラック
USB付クリアダイレクト3連ソケットレインボー プロキオンUSB付クリアダイレクト3連ソケットレインボープロキオン
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがレインボーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/3穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ
クリアー/レインボー
USB付クリアダイレクト2連ソケットレインボー プロキオンUSB付クリアダイレクト2連ソケットレインボープロキオン
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがレインボーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ
クリアー/レインボー
USB付クリアダイレクト2連ソケットブルー発光 プロキオンUSB付クリアダイレクト2連ソケットブルー発光プロキオン
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがブルーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ
クリアー/ブルー
シングルソケット ヒューズ電源ベース 槌屋ヤックシングルソケット ヒューズ電源ベース槌屋ヤック
859税込945
1個
当日出荷
ヒューズボックスから電源を取り出すギボシ端子付きソケット。 ドライブレコーダーやポータブルナビ等の電源取り出しに最適。 両面テープ貼り付け。10Aヒューズ付き。
ブラック仕様通電モニターランプ付き、レッド光、DC12V/24V共用コード長さ(m)(ギボシ側)約1、(クワガタ端子側)約1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×35出力電流(A)(合計最大許容)約4
DC充電器 USBポート2口タイプ  MAX2A 黒 オズマDC充電器 USBポート2口タイプ MAX2A 黒オズマ(1件のレビュー)
849税込934
1個
3日以内出荷
ポート数2
スマートフォン用DC充電器1A 黒 オズマスマートフォン用DC充電器1A 黒オズマ
749税込824
1個
5日以内出荷
スマートフォン/iPhone用DC-USB充電器2.4A/2ポート ブラック オズマスマートフォン/iPhone用DC-USB充電器2.4A/2ポート ブラックオズマ
999税込1,099
1個
8日以内出荷
カーチャージャー サンワサプライカーチャージャーサンワサプライ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。 1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
質量(g)約22ポート数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×59×25.2対応機種各種スマートフォン・タブレット iPad・iPhone・iPod その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器定格出力DC5V/4.8AコネクタUSB Aコネクタ メスアズワン品番64-0909-12定格入力DC12V/24V
DC充電器 カシムラDC充電器カシムラ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
車のDCソケット電源からスマートフォン/タブレット/SWITCH本体等を充電する、USB Type-C端子専用のDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。最大27W (9V/3A)の高出力。 青く光る通電LED付き。 充電しながら、待ち受けも可能。Nintendo Switchの場合、プレイしながらでも高速充電。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。 USB PD規格に非対応の端末を接続した場合や、端末の充電状況によっては最大5V/3A充電となります。
ケーブル長(m)約1.2ブラック質量(g)20使用温度範囲0~35℃本体寸法(mm)23×47×76入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車電圧×電流(VA)出力:最大27W(9V/3A)USB PD非対応端末最大5V/3A
microUSBコネクタケーブル & USB1ポート搭載 車載用DC充電器 PGAmicroUSBコネクタケーブル & USB1ポート搭載 車載用DC充電器PGA
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
車からスマホ・タブレットが充電可能な micro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。 USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。
入力DC12-24Vコネクタ形状microUSBUSBポート数1適合機種microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど質量(g)45出力2.4Aケーブル長(m)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27
microUSBコネクタ搭載 車載用DC充電器 PGAmicroUSBコネクタ搭載 車載用DC充電器PGA
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
microUSBコネクタ搭載 車載用DC充電器です。ハイパワー2Aでスマホ・タブレットを充電! 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。通電をLEDランプでお知らせ。ケーブルの長さは使いやすい1.5mを採用。
入力DC12-24Vコネクタ形状microUSB適合機種microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど質量(g)45出力2Aケーブル長(m)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×75×20
IQOS用 micro USB コネクタケーブル & USB1ポート搭載 車載用DC充電器 PGAIQOS用 micro USB コネクタケーブル & USB1ポート搭載 車載用DC充電器PGA
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
「PG-IQDC24A7NV」は、IQOS対応のmicro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。IQOS 2.4Plusにお使い頂けます。 長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。 USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。 スマホ・タブレットも充電が可能。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。
入力12-24Vコネクタ形状microUSB適合機種IQOS、microUSB搭載のスマートフォンなど質量(g)45ポート数1出力合計最大出力:DC5V 2400mA(micro USB最大出力2.4A、USBポート最大出力2.4A)ケーブル長(m)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27
GIGASTONELightnケーブル GigastoneGIGASTONELightnケーブルGigastone
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
USBツインソケット 星光産業USBツインソケット星光産業
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
セパレートタイプのソケットで5V2.4AUSBポート2個付。
用途スマホの充電等に最適定格電圧(V)DC12質量(g)140適合内径(Φmm)21~22.5出力(USB出力)DC5V 2.4A/2ポート合計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×57定格電流(A)6以下(USBを含む)コード全長(m)1ヒューズ10A(プラグ内蔵)
USBバーチカルソケット 星光産業USBバーチカルソケット星光産業
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ダイレクトソケットで5V2.4AUSBポート2個付。
用途スマホの充電等に最適定格電圧(V)DC12質量(g)120適合内径(Φmm)21~22.5出力(USB出力)DC5V 2.4A/2ポート合計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×57定格電流(A)6以下(USBを含む)ヒューズ10A(プラグ内蔵)
2連ダイレクトソケット/USBリバーシブル2.4A カシムラ2連ダイレクトソケット/USBリバーシブル2.4Aカシムラ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A(2口合計6A)、USB:5V/1ポート最大2.4A入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)ブラック質量(g)100使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×32×50
LNケーブルSTRONG1.2M カシムラLNケーブルSTRONG1.2Mカシムラ
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
Apple社 MFi認証品。ナイロンメッシュ素材で断線に強い。 LightningコネクタのiPhone/iPad/iPodの充電と同期が可能。
ホワイトコネクタ形状Lightningコード長さ(m)1.2
DC7.2AリバーシブルUSB3ポート自動判定 カシムラDC7.2AリバーシブルUSB3ポート自動判定カシムラ
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラック質量(g)44ポート数3出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.4×3ポート(合計最大7.2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×32×88
DC4.8AリバーシブルUSB2ポート自動判定 カシムラDC4.8AリバーシブルUSB2ポート自動判定カシムラ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.4×2ポート(合計最大4.8)
DC3.4AリバーシブルUSB2ポート自動判定 カシムラDC3.4AリバーシブルUSB2ポート自動判定カシムラ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラック質量(g)25使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)DC5出力電流(A)1ポート3.4A( 2ポート合計3.4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×30×75
USB充電&同期ケーブル カシムラUSB充電&同期ケーブルカシムラ
929税込1,022
1個
3日以内出荷
Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。ナイロンメッシュ素材で断線に強い。 既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。 より安全な難燃性材料の採用。
ブラックコネクタ形状USB2.0[(USB-A)オス/USB2.0(Type-C)オス許容電流(A)3最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
USB充電&同期ケーブルリール式C-C カシムラUSB充電&同期ケーブルリール式C-Cカシムラ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。Type-C搭載機器同士で使用可能。 ケーブルをスッキリ収納できるリール式。充電&データ通信対応。より安全な難燃性材料の採用。
ブラックコネクタ形状Type-C(USB2.0)オス/Type-C(USB2.0)オスコード長さ(cm)約80質量(g)22許容電流5V3A、14.5V2A
マイクロケーブルSTRONG1.2M カシムラマイクロケーブルSTRONG1.2Mカシムラ
699税込769
1個
3日以内出荷
microUSBコネクタのハイアンペア2.1A対応の充電専用ケーブル。 ナイロンメッシュ素材で断線に強い。
ブラックコネクタ形状microUSBコード長さ(m)1.2JIS規格C 8306準拠
電源変換コード JET INOUE(ジェットイノウエ)電源変換コードJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
車両のヒューズ(低背タイプ)ボックスよりシガー電源を取り出すコードです。 最大8Aまで使用できます。
用途電装パーツコード長さ(m)約1.5過電流保護10A低背ヒューズ(付属)
DCチャージ2.4A MICRO カシムラDCチャージ2.4A MICROカシムラ
769税込846
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
車のDCソケット電源からスマートフォン/タブレットのバッテリーを充電する、microUSB端子専用のハイパワーDC充電器。 赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)コネクタ形状microUSB質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
リバーシブル2USB+2連バックソケット 12/24V兼用 3.6A プロキオンリバーシブル2USB+2連バックソケット 12/24V兼用 3.6Aプロキオン
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
12V/24V車兼用の2連バックソケット+リバーシブル2USBソケット付です。 2USB共、リバーシブル仕様で差し込みの煩わしさを解消! 3.6AのUSBでiPad・タブレット・iPhone・スマートフォンに安定的に充電できます。
電圧(V)DC12/24ブラック許容電流(A)5(最大)出力電流(A)(USB部)3.6
車種別電源 カーメイト車種別電源カーメイト(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
アルト専用増設電源ユニット専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光ソケットカバー・USBポートカバー付USB電源は2.4Aを連続出力可能
電源(V)DC12使用温度範囲(℃)0~45出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7ヒューズ容量(A)10(交換可能)適合車種(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用RoHS指令(10物質対応)対応

自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります

車用ソケット