絞り込み
ブランド
  • carrozzeria
  • モノタロウ(1)
  • カシムラ(85)
  • SEIWA(セイワ)(36)
  • CAPStyle(26)
  • エレコム(24)
  • 星光産業(24)
  • サンワダイレクト(21)
  • 多摩電子(18)
  • JTT(17)
  • Pellucid(旧MIRAREED)(16)
  • カーメイト(15)
  • NiteIze(15)
  • Beat-Sonic(14)
  • 槌屋ヤック(13)
  • Bullcon(12)
  • サンワサプライ(11)
  • bitstrong(10)
  • エスコ(8)
  • DELTA(デルタ)(8)
  • オットキャスト(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車載用Wi-Fiルーター carrozzeria車載用Wi-Fiルーターcarrozzeria
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
日本全国のドコモのLTE(TM)エリアで通信量を気にせず使えるクルマ専用のWi-Fiルーター快適・安心のドコモLTEデータ通信が定額で使いたい放題!
仕様●ドコモUIMカード:nanoUIM●対応バンド:Band1、Band3、Band19付属品USBシガーチャージャー/USBケーブル(USB2.0 Standard-A to USB Type-C(R))1.5m/両面テープ付き面ファスナー×2/取扱説明書/契約書/ラベル/ドコモUIMカード(本体に挿入済み)/保証書/クイックスタートガイド質量(g)60(USBシガーチャージャー、USBケーブルなどを除く)使用温度範囲(℃)USBシガーチャージャー:’-10 ~ +60ポート数2消費電力(W)1.5(typ)(本体のみ)出力USB Type-A:DC5V/2.4A(各ポート)適合規格IEEE 802.11 b/g/n( 2.4 GHzのみ)最大出力(W)合計:24電源電圧DC5V(USBシガーチャージャー付属)角度(°)取付推奨:0~ 20入力DC12V/24V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.5× 16× 47.1コネクタUSBタイプA動作湿度(%)90以下セキュリティWPA2-PSK(AES), WPA2-PSK(AES) /WPA-PSK(TKIP),WPA3 Personal, WPA3/WPA2-PSK(AES)通信速度受信最大 150 Mbps(ベストエフォート方式)、送信最大 50 Mbps(ベストエフォート方式)最大接続台数同時:5 台受信チャンネル(ch)1 ~ 13動作温度範囲(℃)-10 ~ +60
携帯/スマホ関連品