絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • モノタロウ(10)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(31)
  • 日本メカケミカル(24)
  • 呉工業(クレ)(18)
  • エーゼット(13)
  • エスコ(12)
  • 友和(12)
  • BAN-ZI(11)
  • 日新インダストリー(10)
  • 井商(10)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(9)
  • ダイゾーニチモリ(9)
  • 横浜油脂工業(Linda)(8)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(7)
  • TRUSCO(6)
  • ファインケミカルジャパン(6)
  • マークテック(6)
  • エアウォーターゾル(6)
  • 三彩化工(6)
  • エンジニア(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる 旭エンジニアリング鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる旭エンジニアリング
4,598税込5,058
1缶(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頑固な錆に対して素早く浸透し酸化還元反応を行います。 短時間で赤錆、黒皮、スマット、スケール、テンパーカラー、不動態膜を除去します。 酸、アルカリ、シアン化合物など有害物質を含まない中性の薬品なので安心、安全に作業が行えます。
用途各種機械・機器/船舶/重機等のサビ取り、ベリリウム銅、真鍮の酸化被膜除去、プリント基板上の防錆、配管内の錆取り、FRPの錆ダレ除去、溶接時に発生する黒皮の防錆剤、錆付いたボルト・ナットのネジ緩め使用方法[1]発生した錆の程度により原液~3倍まで水(15~25℃)で薄め、プラスチック容器(金属製不可)に対象物がスッポリ浸かる量を溜めてください。[2]対象物を錆の程度により1~3分間漬けて下さい。錆が落ち始めると紫色に染まります。攪拌を行うと早く錆を落とすことができます。[3]対象物を取り出し直ちに樹脂製のブラシ(金属製不可)で擦りながら水洗いを行い、その後必ず防錆処理して下さい。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)
多目的洗浄剤 旭エンジニアリング多目的洗浄剤旭エンジニアリング
2,498税込2,748
1本(330mL)
当日出荷
引火点がなく安全で、塩素系洗浄剤同等の洗浄力を有し、すぐに乾く速乾性の部品洗浄剤です。非危険物なので、消防法、高圧ガス法、PRTR法適合品です。加工油、グリス、塗料などの汚れを速やかに洗浄します。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 旭エンジニアリング機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ)旭エンジニアリング
1,798税込1,978
1本(330mL)
5日以内出荷
トラスコ品番118-7108透明容量(mL)330危険等級アズワン品番64-8645-02危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.024L危険物の性状非水溶性
油圧システム洗浄剤 旭エンジニアリング油圧システム洗浄剤旭エンジニアリング
12,980税込14,278
1缶(1.9kg)
4日以内出荷
油圧機器の作動油漏れや故障の根本原因は作動油の汚れにあります。 油圧システム内に蓄積したカーボン、スラッジを定期的に分解、除去することにより油温が下がり設備トラブルの減少、作動油の消費量の減少に繋がります。 全ての金属、樹脂、ゴムに対し安全です。 年に1回の定期的な洗浄をお勧め致します。
比重0.83(15.6℃) [蒸発比重:>1(Air=1)]引火点(℃)79沸点(℃)162~371臭気鉱物油臭揮発分なし外観淡褐色液体内容量(kg)1.9危険等級溶解性分散危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1900mL凝固点(℃)-31.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)危険物の性状非水溶性
洗浄剤スプレー