重石(おもし)TRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合材質ポリエチレン(PE)色グレー
単管バリケードTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
用途工事現場の区域管理に材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)637質量(kg)1.6高さ(mm)806奥行(mm)68
屋外用 ポータブルおもしバンド付きマルチウエイトTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
テントのポールに簡単に取り付け可能なバンドテープが付いた注水式の重石です。
使用しない時は折りたたんで収納できます。
取手付きのため、持ち運びに便利です。
コンパクトに収納できます。
用途テントの固定などいろいろなシーンでの重石として。トラスコ品番207-0719材質/仕上ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン、PVC色グリーン質量(g)260適合ボール(mm)15~55アズワン品番64-8729-76満水容量(L)10
屋外用 マルチウエイトTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
注水式で、簡単に設置ができる重石です。使用しない時は折りたたんで収納できます。取手付きのため、持ち運びに便利です。コンパクトに収納できます。
用途テントの固定などいろいろなシーンでのおもし。材質PVC、ABS、エラストマー、ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ10 0734
プラバー 1.5MTRUSCO当日出荷
脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
用途工事現場や駐車場に。材質ガードバー:ABS樹脂、脚:スチール、カバー:ポリエチレン(PE)間口(mm)1566質量(kg)1.34高さ(mm)695奥行(mm)484
プラバーウェイト 白TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
プラバー専用の注水式重し。設置することで安定感が増します。
用途プラバーの左右の脚にはめこんで取り付けます。材質ポリエチレン(PE)色ホワイト間口(mm)452トラスコ品番409-9958質量(kg)(満水時)1.05高さ(mm)85質量(g)125奥行(mm)40
プラバーTRUSCO当日出荷
脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
用途工事現場や駐車場に。高さ(mm)695奥行(mm)484間口(mm)2069材質(ガードバー)ABS樹脂質量(kg)1.48材質(カバー)ポリエチレン(PE)材質(脚)スチール
単管バリケードTRUSCO¥13,980税込¥15,378
1セット(100個)
当日出荷
単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。
用途作業員の安全に、工事現場の美観に材質EVA幅(mm)110質量(kg)3.5高さ(mm)90奥行(mm)54適合パイプ径(Φmm)48.6
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
カラーコーン・区画用品 の新着商品
ページ: 1/ 3