「材質」から絞り込む
イレクターフェンスエスコ当日出荷
イレクター製のフェンス(安全柵)です。軽くて設置と撤去が楽にできます。
脚部は回転しますので、使用しない時にはスペースを取らないで収納できます。
同梱の連結ジョイントを使用してフェンス同士を連結させる事ができ、着脱も簡単にできます。
仕様●仕様:フェンス●サイズ:1200×450×1100mm●重量:約5.6kg●材質:フレーム:プラスチック被覆スチールパイプジョイント:プラスチックアズワン品番65-2307-51
フェンスサポートパイプ Φ27×980mmエスコ翌日出荷
フェンスジョイント(EA983FV-109)と併用してフェンス倒れを防止します。
材質スチール質量(kg)約1.5寸法(Φ×mm)27×980アズワン品番64-7983-11
ガードフェンス Φ31.8/ドブメッキ EA948TGシリーズエスコ翌日出荷
お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただけます。組み合わせやアレンジは自由自在です。所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。あえて無骨さを出し 所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、そのままにしております。持ち運びや取付作業の際は 必ず手袋を着用し、怪我にご注意ください。また、お子様が触れて怪我をしないように十分ご注意ください。※フェンス同士を連結させるジョイント金具や柱は付属していません。
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
カラーコーン・区画用品 の新着商品
ページ: 1/ 3