12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置 質量(kg)0.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0 周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz 出力波形正弦波(歪率3%未満) 保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度 定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB) 動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高いサージ電力。正弦波出力。出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可。広い動作温度範囲。温度負荷連動ファン。パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能。入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護。無電圧接点端子。リモートコントロール端子搭載
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置 周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz 出力波形正弦波(歪率5%以下) 保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ) 定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可 動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
1台
特価
66,980 税込73,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプル設計でコンパクト、正弦波インバータSK/SD/ST用のリモートコントローラーです。 電源のON/OFFとパワーセーブモードON/OFFできます。
質量(g)26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×73×27
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

出力電圧(V)AC100/110/115/120 周波数(Hz)50/60 安全規格UL458準拠、FCC classA 波形正弦波(歪率3%未満)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最大6台、1.8kVAまでの並列出力可能。小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置 仕様●サージ電力(3秒):420VA●最大出力電力(3分):360VA●連続出力電力(VA):300VA 質量(kg)0.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0 周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz 出力波形正弦波(歪率3%未満) 保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度 定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可 効率(定格負荷)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB) 動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5% 仕様サージ電力(1秒間)/<8000VA 周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5% 最大出力>4000~4600VA(100~115%)(1分間) 出力波形正弦波(歪率5%以下) 定格出力容量(VA)4000±3% 保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ) 効率最大91%
1個
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5% 仕様サージ電力(1秒間)/<6000VA 周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5% 最大出力>3000~3450VA(100~115%)(1分間) 出力波形正弦波(歪率5%以下) 定格出力容量(VA)3000±3% 保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5% 仕様サージ電力(1秒間)/<2650VA 周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5% 最大出力>1500~1730VA(100~115%)(1分間) 出力波形正弦波(歪率5%以下) 定格出力容量(VA)1500±3% 保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界最小1Uサイズの300W正弦波パワーインバータ 内部回路による入力逆接続保護機能 ファンレスによる静音動作 広い入力電圧範囲 動作温度 高効率 出力電圧周波数設定可能
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置 定格入力電圧(V)12 定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5% 仕様(サージ電力(3秒))420VA(耐圧)バッテリー入力-AC出力:3.0kVac、AC出力-シャーシグラウンド:1.5kVac、バッテリー入力-シャーシグラウンド:1.5kVac(耐振)10~500Hz、3G 10min./ 1cycle、60分 XYZ各方向 周波数(切換可)50±0.1%(初期値)50/60Hz 最大出力360VA(3分) 消費電流(mA)(スタンバイモード)8 出力波形正弦波(歪率3%未満) 保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度 定格電力(VA)300 無負荷電流(A)0.7 効率(定格負荷)90% 入力電圧範囲(V)10.5~17dc
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

出力電圧(V)AC100/110/115/120 周波数(Hz)50/60 保護機能入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷、ACブレーカ 安全規格UL458準拠、FCC classA 波形正弦波(歪率3%未満) 動作温度(℃)0~+40(定格負荷)、+60(50%負荷)
1台
82,980 税込91,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インバータのON/OFFを遠隔操作 イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示 バッテリー電圧を表示 出力電圧を表示 高電圧,低電圧,過温,過負荷状態を表示 動作状態を表示(インバータ,GRID,パワーセーブ) 接続不良状態を表示 AUX端子に補助電線を接続し,バッテリーからインバータへの入力電圧と同じ電圧(12Vまたは24V)を印加すると,インバータを常にOFF状態へロックさせる機能です。 AUX端子に信号が与えられていない場合は,通常のボタン操作によるON/OFFができます。 AUX端子に補助電線を接続し,バッテリーからインバータへの入力電圧と同じ電圧(12Vまたは24V)を印加すると,インバータがON になり,インバータ動作を優先する機能です。AUX端子への電圧を遮断するとインバータはOFFになります。AUX端子へ信号が与えられない場合は,通常のボタン操作によるON/OFFができます。
付属品RJ-11モジュ―ラケーブル(6極4芯)、長さ3m 適合SDシリーズ,SK700~SK3000シリーズ,ST1000~ST2500シリーズ 質量(g)360 寸法(横×縦×厚さ)(mm)130×120×31 保存温度範囲(℃)-30~70 待機電流80mA未満 動作温度範囲(℃)0~40
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正弦波インバータSKシリーズは余裕のある設計で瞬時に定格電力の2倍のサージ電力を取り出すことができます。 正弦波インバータSKシリーズは,出力周波数をスイッチで変更できます。周波数は50/60Hzです。 正弦波インバータSKシリーズのインバータは一次側と二次側は絶縁されています。 別売のリモートコントローラ(CR-6,CR-8)を使用することで,インバータから離れた場所でインバータのON/OFFができます。CR-6は,入力電圧,出力の状態をバーグラフで表示します。
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります