絞り込み
ブランド
  • Meltec(大自工業)
  • モノタロウ(1)
  • 大橋産業(BAL)(18)
  • BESTEK(16)
  • セルスター(14)
  • 電菱(12)
  • エスコ(11)
  • New-Era(ニューエラー)(11)
  • アーガス(8)
  • カシムラ(7)
  • Smart Stock(4)
  • CLEZEED(クレジード)(3)
  • はくでん(3)
  • アドテック(2)
  • オーム電機(2)
  • 星光産業(2)
  • 多摩電子(2)
  • RENOGY JAPAN(2)
  • 旭電機化成(1)
  • エーモン(1)
入力電圧(V)
  • DC12(4)
  • DC24(1)
出力電圧(V)
  • 100(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB&コンセント 静音タイプ DC12V用 Meltec(大自工業)USB&コンセント 静音タイプ DC12V用Meltec(大自工業)(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
ホーム電源 Meltec(大自工業)ホーム電源Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
家庭でカー用品(DC12V)が使える! 店舗でのカー用品デモ器の電源に! 陸式ターミナルで電源が取れるので使用用途が様々! USBポートが2口で合計4.8Aでスマホやポータブルゲーム機が充電できる。 お部屋で使用しやすいブラックカラー&静音タイプ
用途ホーム電源質量(g)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×53×170電源コード(m)約1.5定格出力DC12V(13.5V固定)/15A(最大電流)/DC5V/2.4A×2口(合計4.8A)保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能過負荷・短絡・温度保護出力端子アクセサリーソケット×1・陸式ターミナル×1・USBポート×2定格入力AC100
シガーコンバーター 5A Meltec(大自工業)シガーコンバーター 5AMeltec(大自工業)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
24V車専用、トラックやバスでポータブルナビ・レーダー探知機とUSB機器が同時に使える。 面倒な車内配線不要。アクセサリーソケットに差し込むだけ。 アクセサリーソケット DC12V×2口、USB 2.4A×1口
用途DCDCコンバーター付属品両面テープ材質本体 ABS樹脂質量(g)190出力DC12V-(5A) / USB 5V-(2.400mA)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×100×74入力DC24V電源コード(m)0.9ヒューズ容量(A)5(カープラグ内)
DCDC3WEY インバーター 定格150W Meltec(大自工業)DCDC3WEY インバーター 定格150WMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。
用途デコデコインバーター入力電圧(V)DC24出力電圧(V)AC100/DC12/DC5材質アルミニウム(アルマイト加工)ブラック質量(g)600定格出力(W)150保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
インバーター impulse 120W Meltec(大自工業)インバーター impulse 120WMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。 軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単! スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!
入力電圧(V)DC12出力電圧(V)AC100(矩形波)質量(g)約250最大出力(W)連続(30分):150、瞬間:300定格出力(W)120冷却方式冷却ファン付コンセント出力1コンセント出力周波数(Hz)55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×47コード長さ(cm)約65ヒューズ20A(本体内蔵)
3WAYインバーター 静音タイプ 80W DC12V用 Meltec(大自工業)3WAYインバーター 静音タイプ 80W DC12V用Meltec(大自工業)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!車内でモバイル機器、スマートホン、デジタルプレーヤー、ゲーム機、携帯電話等の充電、家電製品が使用できる。AC100Vコンセント1口・USBポート1口・アクセサリーソケット1口の3つの電源が使える。アルミマイトボディー仕様でコンパクトでスタイリッシュな仕上げに!
質量(g)320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×67×117定格出力(W)80口数AC×1口、USB×1口入力電源シガープラグ瞬間出力(W)最大100
大容量 正弦波インバーター Meltec(大自工業)大容量 正弦波インバーターMeltec(大自工業)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
正弦波形で精密機器やマイコン制御された家電に最適! 停電時等の緊急電源に! リモートスイッチ付ではなれた場所からスイッチのON・OFFが可能 安全・安心な4種類の保護機能付
用途インバーター出力電圧(V)AC100(ACコンセント×3口)/DC5/2.4A(Aタイプ)入力電圧(V)DC12出力波形正弦波保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能低電圧・過電圧・過負荷・温度保護(出力カット)
USB&コンセント 定格15W Meltec(大自工業)USB&コンセント 定格15WMeltec(大自工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
カープラグ一体型のコンパクトインバーターです。 2WAYでAC100V:15W・USB:2.1Aを使用できる。 コンパクトでスペースをとらない。
用途インバーター入力電圧(V)DC12出力電圧(V)AC100/DC5ブラック質量(g)80出力(USB)2.1A保護回路低電圧、過電圧、過負荷、短絡保護瞬間出力(W)(最大)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×180×40
モバイルタップインバーター Meltec(大自工業)モバイルタップインバーターMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
定格出力30W、車内でUSB電源・家庭用電源が使用できるインバーター。など使用できます。内容USBポート合計 2口2.1AAC100V 1口30W
用途12V専用インバーター入力DC12V出力AC100V定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×77×22質量(g)110最大出力(W)38出力波形矩形波出力周波数(Hz)55電源(USB電源出力)DC5V2100mAコード長さ(mm)600保護機能高電圧、温度、過電流、低電圧、過負荷
インバーター Meltec(大自工業)インバーターMeltec(大自工業)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
急速充電(QC)30分で約50%充電が可能!時間がない時には急速充電のクイックチャージで充電時間が短縮されます。静音タイプインバーター内の熱を逃がす、静音熱冷却ファン付バッテリーチェッカー機能付【電圧チェック目安】良好:12.5V以上/充電間近:12.4V~12V/要充電:11.9V~11.7V/即充電:11.6V以下コンセント&USB充電&バッテリーチェッカーの3つの機能が1つに!4つ保護機能・低電圧・過電圧・過負荷・温度保護機能で安全に使用頂けます。
質量(g)約195出力USB Type-A/4口(合計4.8A)・USB Type-C/1口(USB PD対応最大出力18w)・USB Quick Charge3.0/ 1口(最大出力18w)出力電圧(V)AC100(矩形波)入力電圧(V)DC12(バッテリー電圧チェック機能付き)定格出力(W)100(AC100V、Type-C、QC3.0、Type-A 4口合計)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×60×60出力周波数(Hz)55変換効率(%)70保護機能低電圧、過電圧、過負荷、温度瞬間出力(W)最大:200

自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります

車用インバーター/コンバーター