3ページ目: 墨つぼ

商品豆知識

208件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
墨つぼ セフコズミット8 タジマツール(TJMデザイン)墨つぼ セフコズミット8タジマツール(TJMデザイン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
腰袋不要、直取付で作業性アップ!コズミットインクによる墨付け作業丸型セフフック付で腰周りに装着可能糸長さ15m /自動巻取8m液漏れしにくい超密閉設計最大容量7ml のインクタンク針収納クイックカルコ標準装備インクの染み込みを促進するスポンジ押え付操作性に優れたリール面ディンプル加工嵌合部は全てゴムパッキン仕様ステンレスフック付落下防止紐及び取付環付
用途コズミットインクによる墨付け作業その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型質量(g)170長さ(m)【糸】15タンク容量(mL)【インクタンク】7自動巻取糸長さ(m)8本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)191×100×45
建築用ハイパー墨汁 儀助建築用ハイパー墨汁儀助
799税込879
1本(180mL)
当日出荷
あらゆる墨つぼに使用可能/化繊糸もOK!無塩・不凍/天然繊維・化学繊維などあらゆる坪糸に使用可能/サビない・凍らない/墨付きがよく、雨が降っても流れない
用途プラスチック製墨つぼ・木製墨つぼなどあらゆる墨つぼに使用可能材質ボトル:PE、キャップ:PP、フィルム:PEインク色蛍光グリーン
スーパー建築用朱液 SK11スーパー建築用朱液SK11
749税込824
1本(180mL)
3日以内出荷
固まりにくく、凍らない建築用朱液です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
用途高級墨液。
エルライン墨つぼV8つぼ綿セット タジマツール(TJMデザイン)エルライン墨つぼV8つぼ綿セットタジマツール(TJMデザイン)
289税込318
1個
当日出荷
墨含みの良い、セルローススポンジ。
用途墨つぼ用綿仕様セルローススポンジ1セット適合エルライン墨つぼV8トラスコ品番796-8221材質セルロース外形寸法(mm)縦40×横25×奥17本体質量(g)1
パーフェクト 墨差し タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト 墨差しタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
穂先素材、高級銅合金(燐青銅板44枚)を使用曲げやサビに強く長もちします。穂先、墨含みがよくバラけません。線幅、砥石などで自在に調整できます。使用後、水洗いをするだけで墨が簡単に落ちます。文字書き芯が交換できます(交換用2本付)。
用途墨付け用墨差し付属品文字書き芯2本トラスコ品番813-4611材質(穂先)銅板、(軸)ABS、(芯)合成繊維外形寸法(mm)縦210×横25×奥8本体質量(g)20
エルライン墨つぼV8鶴首 タジマツール(TJMデザイン)エルライン墨つぼV8鶴首タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
携帯用墨つぼ 狭い所やコーナーに最適な鶴首付 本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能 最大容量15mLの墨タンク 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 針が引っ込む安全機構カルコ付 付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm ) 自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます) 密閉タイプ(ゴムパッキンを要所に使用しています)
糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8本体寸法(mm)137寸法(縦×横×厚さ)(mm)243×70×35製品質量(g)90糸の太さ(mm)0.6
消える墨汁 エスコ消える墨汁エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
予約販売
木材(柱材、板材)石膏ボード、コンクリート石材などの墨打ち作業に使用
エスコ品番EA581DB-1主成分染料、グリコール、膠料、水容量50cc
PC製墨坪A 源氏鶴亀PC製墨坪A源氏鶴亀
969税込1,066
1個
当日出荷
昔ながらの使い勝手の良い墨坪です。プラスチック製で廻手はなく、プラスチックカルコ付きの210mmの墨坪です。
用途直線を引く墨坪。寸法(mm)210
ピーライン 墨つぼホルダー タジマツール(TJMデザイン)ピーライン 墨つぼホルダータジマツール(TJMデザイン)
3,098税込3,408
1個
予約販売
万一のインク漏れに備えたカップ付ボトム採用。※セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります。S・M・Lサイズのタジマ墨つぼに対応。万一のインク漏れに備えたカップ付きボトム。カップは外して洗うことができます。取りやすい高さを選べる2ポジション。腰周りの空きスペースによって取付高さを調節できます[特許出願中]
用途墨つぼ用ホルダー仕様セフ別売対応機種タジマ墨つぼ全般 (PS-RAKB、DS-SUMM10を除く)総質量(kg)セフ取付収納物:3.0以下
真鍮下ゲ振 アカツキ製作所(KOD)真鍮下ゲ振アカツキ製作所(KOD)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
迅速かつ正確な求芯ができる特選品。鉄鋼先端付き。
穴径(Φmm)糸通し穴:1RoHS指令(10物質対応)対応
雨の日用OK墨汁 祥碩堂雨の日用OK墨汁祥碩堂
749税込824
1本(180cc)
翌々日出荷
鉄、木材、モルタル、生コン、コンクリートブロック他の濡れ面及び乾燥面に打てる超高性能墨汁。 錆びない。凍らない。雨や雪の日の濡れ面に強い。不意の夕立ちや雨にも流れない。
用途打設後の墨付けに最適
ハンディ墨つぼ Pro Plus 自動巻 シャープライン メタルブルー シンワ測定ハンディ墨つぼ Pro Plus 自動巻 シャープライン メタルブルーシンワ測定
3,500税込3,850
1個
当日出荷
0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。
用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース質量(g)192寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×81×40糸径(Φmm)0.4
自動巻 墨つぼ SK11自動巻 墨つぼSK11(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
7メートル自動巻取り小型軽量墨つぼです。糸交換がしやすいフルオープンタイプです。握りやすいロングカルコです。
用途木材への墨付け作業。糸の長さ(m)15タイプ7m自動巻き取り
パーフェクト墨つぼ GUN10m Z タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼ GUN10m Zタジマツール(TJMデザイン)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
定番サイズのガンタイプ墨つぼ。 マルチヘッドで入隅も平面も打ちやすい。 ナイロン単糸を芯に入れた新開発編糸「剛糸(つよいと)」を採用耐久性36倍(従来比)を実現。
用途墨汁による墨付け作業糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)10最大容量(mL)15付属品糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備トラスコ品番828-8353外形寸法(mm)縦200×横74×奥39本体寸法(mm)200本体質量(g)170糸の太さ(mm)0.6
パーフェクト墨つぼ BOM10m Z タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼ BOM10m Zタジマツール(TJMデザイン)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
定番サイズのボムタイプ墨つぼ
用途墨汁による墨付け作業糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)10最大容量(mL)20付属品糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備トラスコ品番828-8351外形寸法(mm)縦225×横84×奥44本体質量(g)184糸の太さ(mm)0.6
ホルダー ハンディ墨つぼPro・Jr.Plus用 シンワ測定ホルダー ハンディ墨つぼPro・Jr.Plus用シンワ測定
929税込1,022
1台
当日出荷
落下、紛失の防止や、現場での持ち運びに便利です。 スペーサーやレバーの操作なしでProPlus・Jr.Plus(タフライン、シャープラインを含む)がそのまま使えます。 ベルトを着用したままで取り付け、取り外しが可能です。 万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
用途ハンディ墨つぼの携帯に。寸法(縦×横×厚さ)(mm)222×66×63トラスコ品番756-9076材質ABS樹脂質量(g)65取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内
つぼ糸 太 15m巻墨つぼ用 シンワ測定つぼ糸 太 15m巻墨つぼ用シンワ測定
329税込362
1個
当日出荷
墨付きが良く、腐らない特殊糸を使用しています。切れにくい太糸タイプです。
用途墨つぼ用のつぼ糸糸の長さ(m)15材質糸:ナイロン寸法(mm)96×76×10質量(g)13
雨天用墨液・朱液 シンワ測定雨天用墨液・朱液シンワ測定
899税込989
1本(200mL)
当日出荷
固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインが引けます。
用途建築・土木用RoHS指令(10物質対応)対応
縦ブリ名人 たくみ縦ブリ名人たくみ(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
下げ振りと縦ラインで前後左右の傾きを、同時に測定。 レーザー光で風による揺れ無し。 コンパクト扱いやすいサイズ。 鋼材には、強力磁石木材は止め針で固定。
トラスコ品番245-8969幅(mm)60高さ(mm)170質量(g)390(電池含)奥行(mm)95電源単5アルカリ乾電池×4本(付属)精度±1mm以下/4m使用温度(℃)-5℃から45℃連続使用時間アルカリ乾電池使用時間12時間光源可視光半導体レーザー(APC回路搭載)非球面ガラスレンズ測定距離実用測定距離:8m光出力1mW以下・クラス2レーザー製品
パーフェクト墨つぼライト手巻き タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼライト手巻きタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。
用途狭い場所での墨出しに。糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)0.6本体寸法(mm)155仕様手巻き式。ゴムパッキン開閉蓋。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ」標準装備。最大容量13mLの墨タンク。糸替え時に便利な糸通し棒付。トラスコ品番377-2217外形寸法(mm)縦155×横68×奥38本体質量(g)84
極一閃 万能朱液 SK11極一閃 万能朱液SK11
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。
用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック朱色内容量(mL)180
木製カルコ 中 SK11木製カルコ 中SK11
619税込681
1セット(5個)
翌々日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製カルコです。木製の交換カルコ中です。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質天然木サイズカルコ:中入数(個)5
木製カルコ 大 SK11木製カルコ 大SK11
579税込637
1セット(4個)
翌々日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製カルコです。木製の交換カルコ大です。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質天然木サイズカルコ:大入数(個)4
プラスチック製墨坪 廻手ナシ SK11プラスチック製墨坪 廻手ナシSK11
999税込1,099
1個
翌々日出荷
プラスチック製の墨坪です。作業現場での墨付け作業に使用します。廻手はありません。
用途墨打ち。付属品カルコ1ケ付材質プラスチック
蛍光黄色墨汁 200ml 墨運堂蛍光黄色墨汁 200ml墨運堂
799税込879
1個
当日出荷
暗がりでも目立つ蛍光レモンイエロー色です。目立ちやすい蛍光レモンイエロー色の墨汁です。粒子が細かく、細い墨線が可能です。墨つぼに使用可能です。つぼ綿、つぼ糸が固まりにくいです。
用途建築・土木用墨汁。内容量(mL)200インク色蛍光レモンイエロー
[マグネット付]かるこ エスコ[マグネット付]かるこエスコ
525税込578
1個(2個)
翌日出荷
錆びに強いステンレス針使用。マグネット付。4通りの使用方法、部材に引っ掛けて使用、釘などに引っ掛けて使用、金属の垂直面に磁石で使用、木部に針を刺して使用。
寸法(mm)20×9×63入数(個)2
雨天用墨汁 儀助雨天用墨汁儀助
599税込659
1本(180mL)
当日出荷から翌々日出荷
雨や雪の日の濡れ面に強い/不意の夕立や雨にも流れにくい/あらゆる墨坪に使用可能
用途鉄・木材・合板・モルタル・生コン・コンクリート・ブロック等の塗れた面・乾燥面の墨付けに
ピーライン コズミット10 タジマツール(TJMデザイン)ピーライン コズミット10タジマツール(TJMデザイン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
超密閉型!直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード。 引き出すと針が出て、糸の張りが緩むと収納される安全・快適設計のピーラインクイックカルコ。 狭所にもリーチする先端スリム形状。 超密閉型設計なので液漏れしにくい、長期保管も可能。 リール面はディンプル形状で操作性アップ。
用途墨つぼやチョークでもない『次世代マーキングツール』糸の長さ(m)20容量(mL)最大7自動巻取糸長さ(m)10糸の太さ(mm)0.6(細)
ナイロンより糸(墨坪糸) 斎藤撚糸ナイロンより糸(墨坪糸)斎藤撚糸
429税込472
1個(20m)
4日以内出荷
吸水性能の良いナイロンを使っているので、墨含みが良く坪糸用途に最適です。
用途坪糸用途材質ナイロン長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
消耗品 つぼ糸 細 20m巻 シャープライン 墨つぼ用 シンワ測定消耗品 つぼ糸 細 20m巻 シャープライン 墨つぼ用シンワ測定
849税込934
1個
当日出荷
0.4mmの極細糸です。
用途墨つぼ用のつぼ糸糸の長さ(m)20糸径(Φmm)0.4材質ナイロン
スーパー雨天用墨液 SK11スーパー雨天用墨液SK11
689税込758
1本(180mL)
翌々日出荷
塗れている部材にも墨打ちができます。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。 濡れている木材・コンクリートに墨打ちが出来ます。乾いた資材にも原液のまま使用できます。
用途雨天用墨液。
自動巻取すみつぼ Pit たくみ自動巻取すみつぼ Pitたくみ
299税込329
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
道具箱を汚さないケース付で、予備カルコも付属。 糸替え簡単フルオープンの手のひらサイズすみつぼです。
用途建築基礎また、あらゆる建築シーンでのすみ出しに使えます。
ハンディ墨つぼ ProLITE自動巻 シンワ測定ハンディ墨つぼ ProLITE自動巻シンワ測定
2,698税込2,968
1台
当日出荷
使いやすいシンプル設計です。 タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる「墨付けボタン」付です。 ゴムパッキン使用の密閉型タンクで墨漏れを防ぎます。
長さ(m)(自動巻)10容量(mL)(墨の入る量)約15材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、(カルコ)ABS樹脂・ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン、(スポンジ)セルロース質量(g)197本体寸法(mm)180×82×40寸法(mm×m)(糸)0.6×20
つぼ糸 細  タフライン  15m巻  墨つぼ用 シンワ測定つぼ糸 細 タフライン 15m巻 墨つぼ用シンワ測定
889税込978
1個
当日出荷
擦れに強く、きれにくい強靭な糸。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能な糸。
用途墨つぼ用のつぼ糸。長さ(m)15材質ナイロン
パーフェクト墨つぼボム・ガン用つぼ綿 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼボム・ガン用つぼ綿タジマツール(TJMデザイン)
469税込516
1個
5日以内出荷
パーフェクト墨つぼボム・ガン用つぼ綿です。
用途パーフェクト墨つぼボム・ガン交換用つぼ綿。トラスコ品番796-8205対応製品パーフェクト墨つぼボム・ガンシリーズ外形寸法(mm)縦28×横26×奥20本体質量(g)1
レーザー墨つぼタテ・ヨコ Y'sGODレーザー墨つぼタテ・ヨコY'sGOD
7,798税込8,578
1枚
予約販売
壁面・床面を墨線で汚すことなく、水平・垂直がこれ1台で墨出しOK!
用途屋内・屋外の建設現場、内装工事、電気工事に最適です。
パーフェクト墨つぼ用剛糸 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼ用剛糸タジマツール(TJMデザイン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ナイロン製交換糸です。
用途墨つぼ用交換糸糸の長さ(m)12糸の太さ(mm)0.6適合パーフェクト墨つぼ、パーフェクト墨つぼ8・10、ダイレクト墨つぼタンク6・8、ダイレクト墨つぼモバイル4、パーフェクト墨つぼライト、パーフェクト墨つぼライト手巻き、パーフェクト楽つぼ、パーフェクト楽つぼB、パーフェクト楽巻、ピーライン超つぼ、ピーラインminiつぼ、Qつぼ ・ 墨つぼ21・豆つぼ、ピーラインミニ21トラスコ品番796-7616外形寸法(mm)縦61×横63×奥14本体質量(g)13材質(糸)ナイロン
カルコ コンクリート用 シンワ測定カルコ コンクリート用シンワ測定
329税込362
1個
当日出荷
市販のコンクリート釘が使用できます。エラストマーで手への衝撃を吸収します。
用途墨つぼやチョークライン用のカルコ付属品替釘2本材質本体:エラストマー樹脂寸法(mm)35×15×15質量(g)4適合釘#12×50mm
ハイパー朱液 祥碩堂ハイパー朱液祥碩堂
749税込824
1本(180mL)
当日出荷
プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。
用途鉄用(無塩)朱液寸法(mm)H160×W57×D36質量(g)220
建築用ハイパー墨汁 GISUKE(タカギ)建築用ハイパー墨汁GISUKE(タカギ)
339税込373
1本(180mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
天然繊維糸、化繊系糸などあらゆる坪糸に対応可能。錆びにくく、凍りません。(-15℃)

墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります

墨つぼ