絞り込み
ブランド
  • DYKEM
  • モノタロウ(2)
  • ハイビスカス(ランドアート)(22)
  • たくみ(21)
  • 祥碩堂(17)
  • エスコ(14)
  • マイゾックス(14)
  • シンワ測定(7)
  • TRUSCO(6)
  • Mark-Tex(4)
  • 寺西化学(3)
  • ヤマヨ(3)
  • 墨運堂(3)
  • HANDY KING(3)
  • 馬印(2)
  • JBSO(2)
  • ミズタニ(2)
  • 土牛(2)
  • ユニット(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dalo(R) Textile Marker DYKEMDalo(R) Textile MarkerDYKEM
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
ダロテキスタイルマーカーは、大容量のテキスタイルマーカーです。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。合成繊維および合成繊維/綿混紡の生地に、明るくシャープな速乾性のパーマネントマークを提供します。あらゆる生地に明るくシャープで速乾性のあるマーキング出来ますので、恒久的な識別に有効です。 在庫、仕掛品、完成品を恒久的に識別するために使用いただけます。精練、染色、洗濯/乾式洗浄、漂白、仕上げ、ボイルオフ、ウールフリングなど、殆どすべてのテキスタイルプロセスに耐性が有ります。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。テックスペンは、チューブスタイルのマーカーとは異なり堅固なアルミボティ有しておりますので、最後までその形状を保持します。ペン先は、ボールサイズによりスチール+SSボール及びとナイロン+SSボール製がございます。
TEXPEN(R) DYKEMTEXPEN(R)DYKEM
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
テックスペンは、先端にステンレス鋼のボールを持ったペイントマーカーです。金属、プラスチック、ガラス、コンクリート、ゴムなど、あらゆる表面に鮮明なマークを行うことが出来ます。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。テックスペンは、油、グリース、および水のかかった面に直接マーキングする事が出来ます。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。またペン先のボールがペン内部のインクをしっかりと止め乾燥を防ぎます。堅固なアルミボティ有をしており、最後までその形状のまま書き味を保持します。インクを直接ペン先から吐出させますので、乾燥時間は、数分から30分程必要となります。
BRITE - MARK(R) DYKEMBRITE - MARK(R)DYKEM
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
ブライトマークは、ほとんどすべての表面に明確で大胆なマーキングを行うのに理想的な汎用パーマネントマーカーです。その速乾性の油性塗料は、退色に強く、優れた耐候性を有しておりますので、屋内および屋外での使用に適しています。金属、ゴム、プラスチック、ガラス、コンクリート、革、石、木、ビニールなどに不滅マーキングが出来ます。速乾性の油性マーカーであるブライトマークのインクは、耐紫外線性を持つペイントタイプのインクで、過酷な屋内外の使用に耐えます。ブライトマークのインクには、HAP(有害大気汚染物質)を含んでおらずキシレンも含んでおりません。ペン先のファイバーチップは使用により消耗しますが、交換可能で別売りのペン先が用意されています。ブライトマーク本体の内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、インクの乾燥を防ぎます。ペン先を内側に押し込む事により、インクがペン先に供給されます。乾燥時間は、約1分程度です。
High Temp Marker DYKEMHigh Temp MarkerDYKEM
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
極度の高温環境にさらされる表面をマーキングするために特別に処方されたインクです。マークは室温で書いた後乾燥させますと、約1093℃(2000°F)の温度まで耐えます。金属、ガラス、セラミックなど、ほとんどすべての非多孔性の表面にマーキング出来ます。ハイテンプマーカーの内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、インクの乾燥を防ぎます。ぺン先を内側に押し込む事により、インクがペン先に供給されます。また、バルブアクション機構は、キャップを外したままでも内部のインクが乾燥するのを防ぎます。ペン先には、ファイバーチップを採用しており、使用により消耗しますが別売りのスペアチップと交換可能です。インクの乾燥時間は45秒~1分程度です。
TUFF GUY(TM) DYKEMTUFF GUY(TM)DYKEM
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
タフ ガイは、有害なキシレンを含まないキシレンフリーの不滅インクマーカーです。 このバルブアクションマーカーは、部品やアクセサリの恒久的な識別に最適です。 明確で鮮明なマークは、変化する極端な気候にさらされても、退色せず、しっかりマーキングを残します。ほとんどのクーラントと切削液に耐性が有りますので、トランスミッションやエンジンマーキングに最適。ファイバーチップによって金属、アルミニウム、鋼、プラスチック、段ボールなどの滑らかな表面に不滅マーキングが行えます。タフ ガイ本体の内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、ペン先を内側に押し込む事により、内部のバルブが開きインクがペン先に供給されます。乾燥時間は、約25~35秒です。ペン先のファイバーチップは使用により消耗しますが、交換可能で別売りのペン先が用意されています。
High Purity Ink DYKEMHigh Purity InkDYKEM
1,998税込2,198
1本
40日以内出荷
ハイピュリティインク(HP)は、ステンレス鋼の劣化、汚染、その他の悪影響が懸念される表面にマーキングする目的で開発されました。インクは、高純度で処方されております。含まれるハロゲン、低融点金属、塩化物は非常に微量となっており、配合は、GE Nuclear Energy、GE Aircraft Engines、および米国エネルギー研究開発局(核グレード)の仕様に適合しております。金属、プラスチック、ガラス、コンクリート、ゴムなど、あらゆる表面に鮮で不滅マーキングが出来ます。ペンのボディはチューブスタイルのマーカーとは異なり、堅固なアルミポティ有をしておりますので、最後までその形状と書き味を保持します。ペンの機構につきましては、テックスペン、ブライトマークを参照下さい。

マーキング用品』には他にこんなカテゴリがあります

マーカー・クレヨン・マーキングチョーク