絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(2)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](22)
  • たくみ(21)
  • 祥碩堂(21)
  • 大一産業(16)
  • エスコ(12)
  • マイゾックス(11)
  • TRUSCO(6)
  • DYKEM(6)
  • Mark-Tex(4)
  • 寺西化学(3)
  • ヤマヨ(3)
  • 墨運堂(3)
  • HANDY KING(3)
  • TRACER(トレイサー)(3)
  • 馬印(2)
  • JBSO(2)
  • ミズタニ(2)
  • 土牛(2)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事用 チョーク シンワ測定工事用 チョークシンワ測定(7件のレビュー)
139税込153
1箱(10本)
当日出荷
チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
サイズΦ12×82内容10本入質量(g)5.5仕様プラケース付RoHS指令(10物質対応)対応
チョークホルダー シンワ測定チョークホルダーシンワ測定(23件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
折れや水濡れからチョークを守ります。透明キャップだからチョークの色がひと目で分かります。手やポケットの汚れを防ぎます。ノック式だからチョークの出し入れがカンタン。 マグネット付
用途チョークの保護ケースとして。仕様マグネット付適合(チョーク直径)Φ11~12mm
工事用 超耐久ペイントマーカー細字 シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー細字シンワ測定(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。仕様本体後部にキャップ取り付け材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)141×16×18質量(g)13タイプ細字(丸芯)線径(Φmm)1インク油性(顔料)
チョーク・耐水黒板用 シンワ測定チョーク・耐水黒板用シンワ測定(4件のレビュー)
319税込351
1セット(10本)
当日出荷
雨の日でも使えます。耐水黒板以外のアスファルトやコンクリートにも使用できます。紙が巻いてあるので手を汚しません。
用途耐水黒板用チョークトラスコ品番816-4388質量(g)7寸法(Φmm×Lmm)11×70
工事用 超耐久ペイントマーカー太字 シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー太字シンワ測定
489税込538
1本
翌々日出荷
環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。仕様本体後部にキャップ取り付け材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)143×19×21質量(g)20タイプ太字(角芯)線径(Φmm)5インク油性(顔料)
墨つけインク50ml 空っぽマーカー・墨つぼ用 シンワ測定墨つけインク50ml 空っぽマーカー・墨つぼ用シンワ測定
369税込406
1本
当日出荷から翌々日出荷
暗い下地でも見やすいインク(蛍光カラーのみ)です。現場や環境に合わせて自由に選べ、豊富なカラーバリエーション(8色)。環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。空っぽマーカー(78085・78089・78093)や墨つぼに使える特殊なインク。仕様透明ボトル・ノンキシレン寸法(mm)97×35×35容量(mL)50質量(g)70対応材質木材・金属・コンクリート・石膏ボードインク水性(顔料)

マーキング用品』には他にこんなカテゴリがあります

マーカー・クレヨン・マーキングチョーク