151件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テイント TINT ホーセイテイント TINTホーセイ
2,198税込2,418
1個
予約販売
画期的な特殊ファイバー芯の使用によりボタ落がなく、きれいな文字、数字、マーク等が手軽に画けます。 刻印などによる凸凹をなくし金属の平面精度を変えません。 ステンレス、鉄、銅、砲金、合金等あらゆる金属面にマーキングが出来、消えません。
仕様●コード番号:119-0162692アズワン品番67-4832-76
ECOチョーク 白 たくみECOチョーク 白たくみ
399税込439
1個
当日出荷
卵殻から生まれたちょっとエコな粉チョークです。卵殻再利用100%で環境にやさしい粉チョークです。粉付がよく、鮮明なラインが引けます。たっぷり330g入りです。
用途チョークライン用粉チョーク。材質粉チョーク:卵殻カルシウム、キャップ:PP、ボトル:PE容量(g)330
雨チョーク 墨運堂雨チョーク墨運堂
399税込439
1箱(10本)
当日出荷
ギター便利マーキングチョーク 寺西化学ギター便利マーキングチョーク寺西化学
689税込758
1箱(10本)
当日出荷
木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。
質量(g)18本体サイズ(mm)107×13×15
マーキングチョーク TRUSCOマーキングチョークTRUSCO
349税込384
1箱(3本)ほか
当日出荷
道路標示・ブロック・コンクリートなどによく書けます。 素材にマーキング後、濡れても消えにくいです。
用途材木・道路標示・ブロック・コンクリート・鉄・ゴム・石材などのマーキング。
Dalo(R) Textile Marker DYKEMDalo(R) Textile MarkerDYKEM
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
ダロテキスタイルマーカーは、大容量のテキスタイルマーカーです。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。合成繊維および合成繊維/綿混紡の生地に、明るくシャープな速乾性のパーマネントマークを提供します。あらゆる生地に明るくシャープで速乾性のあるマーキング出来ますので、恒久的な識別に有効です。 在庫、仕掛品、完成品を恒久的に識別するために使用いただけます。精練、染色、洗濯/乾式洗浄、漂白、仕上げ、ボイルオフ、ウールフリングなど、殆どすべてのテキスタイルプロセスに耐性が有ります。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。テックスペンは、チューブスタイルのマーカーとは異なり堅固なアルミボティ有しておりますので、最後までその形状を保持します。ペン先は、ボールサイズによりスチール+SSボール及びとナイロン+SSボール製がございます。
ギター便利マーキングチョーク ホルダー付 寺西化学ギター便利マーキングチョーク ホルダー付寺西化学
399税込439
1パック
当日出荷
作業手袋着用時にもしっかりと握れる。 スライドストッパー方式でチョークをしっかりホールド。
用途木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。本体サイズ(mm)22×116質量(g)26
マーキングホルダー小 たくみマーキングホルダー小たくみ(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
短くなったチョークも快適に使えます。 折れたチョークもOK (たくみ製 材木チョーク、蛍光チョーク、ARチョークに対応)
寸法(mm)H85×20
工事用 超耐久ペイントマーカー太字 シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー太字シンワ測定
489税込538
1本
翌々日出荷
環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。仕様本体後部にキャップ取り付け材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)143×19×21質量(g)20タイプ太字(角芯)線径(Φmm)5インク油性(顔料)
MZ マーキングチョークホルダー単品 ミズタニMZ マーキングチョークホルダー単品ミズタニ
449税込494
1個
翌日出荷
がっちりホールドしますので、ボキボキ折れてしまう、あのストレスから解放ホルダーで非常に折れにくくなり、何より経済的です。また、手を汚さずに使用出来ますホルダーでチョークをしっかり固定しますので、最後の5mmまで使用することが出来ます
関連資料(0.14MB)
朱雀 建築用シャープペンシル2.0 替え芯 祥碩堂朱雀 建築用シャープペンシル2.0 替え芯祥碩堂
499税込549
1個
当日出荷
木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途ポリマー芯を採用。折れにくく、水濡れ・湿気に強い。内容6本
ギター便利ホルダー 寺西化学ギター便利ホルダー寺西化学
319税込351
1本
当日出荷
ホルダー装着でチョークが折れにくく、短くなっても最後まで使いやすい。 手を汚さず使用できる専用ホルダー。
質量(g)8本体サイズ(mm)22×85
ダストレス耐水性チョーク TRUSCOダストレス耐水性チョークTRUSCO(1件のレビュー)
179税込197
1セット(6本)
当日出荷
水に濡れても消えにくい全天候型です。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。炭酸カルシウムで作られた人にやさしい、耐水性屋外用チョークです。チョークケースになるパッケージ入りです。石膏チョークに比べて2倍以上長く使用でき、経済的です。
用途雨天用黒板への書き込みに。材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末幅(mm)11.2高さ(mm)63質量(g)13奥行(mm)11.22018年トラスコ掲載ページ1 2142
チョークホルダー 馬印チョークホルダー馬印
4,598税込5,058
1セット(10本)
当日出荷
手の汚れを防ぐ!便利なマグネット付。スクールチョーク対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×21×140入数10本、セットグリーン購入法適合
マーキングチョーク太型 土牛マーキングチョーク太型土牛
499税込549
1本
当日出荷
熱さに強く折れにくい、油性マーキングチョーク。 雨でも書けて流れない。
用途道路・土木専用寸法(mm)25タイプ油性
トップマーキングシート ユニットトップマーキングシートユニット(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1組(4枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
測量時や工事時のマーキングによく使われる文字・記号を豊富にご用意。 スプレーを吹き付けるだけで美しく表示できます。 耐久性・耐溶剤性に優れたポリプロピレン製のプレートです。 折り曲げられるため曲面へのマーキングも可能です。 付属のリングで数枚まとめての持運びが可能です。
付属品リング材質ポリプロピレン厚さ(mm)2寸法(mm)270×455
ダストレス太チョーク TRUSCOダストレス太チョークTRUSCO
179税込197
1セット(10本)
当日出荷
従来品(JIS規格)と比べ、太い(直径13mm)ため楽に確実に書けます。持ちやすい太さで長時間使用しても、疲れにくチョークです。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。通常のチョークと比べ、体積1.6倍で経済的です。コーティング加工してありますので、手を汚しにくいです。太いために、折れにくいです。
用途黒板などの書き込みに。材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末質量(g)162018年トラスコ掲載ページ1 2142
TEXPEN(R) DYKEMTEXPEN(R)DYKEM
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
テックスペンは、先端にステンレス鋼のボールを持ったペイントマーカーです。金属、プラスチック、ガラス、コンクリート、ゴムなど、あらゆる表面に鮮明なマークを行うことが出来ます。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。テックスペンは、油、グリース、および水のかかった面に直接マーキングする事が出来ます。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。またペン先のボールがペン内部のインクをしっかりと止め乾燥を防ぎます。堅固なアルミボティ有をしており、最後までその形状のまま書き味を保持します。インクを直接ペン先から吐出させますので、乾燥時間は、数分から30分程必要となります。
光明丹マーキングチョーク軟質タイプ 祥碩堂光明丹マーキングチョーク軟質タイプ祥碩堂
3,698税込4,068
1箱(12本)
当日出荷から9日以内出荷
柔らかなチョーク、しっかりはっき濃く書くことができる。 太くて折れにくく、握りやすい太さ。 油性顔料で耐候性・耐光性に優れる。
用途濡れ材(木材、鉄鋼材、雨天道路)、アスファルト、コンクリート、ブロック材、ガラス、石材、タイヤなど
ビルチョーク たくみビルチョークたくみ
629税込692
1セット(10本)
当日出荷
保管、管理に便利なハンギング穴付ケースです耐熱、耐水チョーク5mm芯ですビルマーカー専用です
用途ビルマーカー”Buil:Marker”用替芯材質EVA、ステアリン酸、顔料、ケース:ABS質量(g)822018年トラスコ掲載ページ1 2145
ビルマーカー たくみビルマーカーたくみ
629税込692
1本
当日出荷
キャップを外さず芯補充ができます使いやすいノック式ホルダーです耐熱、耐水チョークですすべりにくいグリップ形状で軍手着用時でも使用しやすいです。
用途建築用筆記具。2018年トラスコ掲載ページ1 2145材質ABS、アルミ、真鍮質量(g)37仕様芯径(mm):5
蛍光チョーク ピンク たくみ蛍光チョーク ピンクたくみ
169税込186
1本ほか
当日出荷
蛍光色チョークです。 材木や鉄材などへのマーキングに適しています。 濡れても消えにくいです。
用途建築マーキング仕様六角型材質パラフィン、蛍光顔料寸法(mm)Φ13×100質量(g)15タイプ油性
蛍光チョーク たくみ蛍光チョークたくみ(1件のレビュー)
159税込175
1本ほか
当日出荷
日陰でもよく見える蛍光色のマーキングチョーク
材質パラフィン+蛍光顔料全長(mm)100直径(Φmm)13
マーキングチョーク(白) エスコマーキングチョーク(白)エスコ
2,160税込2,376
1箱(12本)
当日出荷
エスコ品番EA765MP-54
ダストレスチョーク白  72本入 マイゾックスダストレスチョーク白 72本入マイゾックス
849税込934
1箱(72本)
翌々日出荷
型式DCC-72-W寸法(mm)11Φ×63
玄武 建築用シャープペン2.0 本体 祥碩堂玄武 建築用シャープペン2.0 本体祥碩堂
499税込549
1本
予約販売
木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途なめらかな書き味国産芯採用!軽量ショートボディで使いやすい!先端真鍮製で耐久性UP!色(本体)グレー芯色黒(2H)
マルチチョーク ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]マルチチョークハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
389税込428
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
発色が良くしっかりかける全天候型チョーク。チョークが濡れても板面が濡れていても書ける。チタン配合で書いた文字も雨に濡れても流れにくい。
用途工事用黒板への記入やマーキング用に。
スプレーシート 数字・記号セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スプレーシート 数字・記号セットハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
2,698税込2,968
1組
11日以内出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)440×270
MZ マーキングチョーク ミズタニMZ マーキングチョークミズタニ
1,398税込1,538
1箱(10本)
翌日出荷
安心の安全規格認定品!70℃でも溶解しない保持力!鮮やかな発色!驚異の定着力!機能ホルダーで最後の5mmまで使用可能!
関連資料(0.22MB)
BRITE - MARK(R) DYKEMBRITE - MARK(R)DYKEM
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
ブライトマークは、ほとんどすべての表面に明確で大胆なマーキングを行うのに理想的な汎用パーマネントマーカーです。その速乾性の油性塗料は、退色に強く、優れた耐候性を有しておりますので、屋内および屋外での使用に適しています。金属、ゴム、プラスチック、ガラス、コンクリート、革、石、木、ビニールなどに不滅マーキングが出来ます。速乾性の油性マーカーであるブライトマークのインクは、耐紫外線性を持つペイントタイプのインクで、過酷な屋内外の使用に耐えます。ブライトマークのインクには、HAP(有害大気汚染物質)を含んでおらずキシレンも含んでおりません。ペン先のファイバーチップは使用により消耗しますが、交換可能で別売りのペン先が用意されています。ブライトマーク本体の内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、インクの乾燥を防ぎます。ペン先を内側に押し込む事により、インクがペン先に供給されます。乾燥時間は、約1分程度です。
色鉛筆 マーキングチョーク 1830 uni(三菱鉛筆)色鉛筆 マーキングチョーク 1830uni(三菱鉛筆)
1,798税込1,978
1箱(12本)
当日出荷
質量(g)250寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×134×28
マーキングプレート『マー坊』 マイゾックスマーキングプレート『マー坊』マイゾックス
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。曲面マーキングも自在です。
材質ポリプロピレン仕様マー坊アルファベット2文字の意味(KA)クロソイド曲線始点(KE)クロソイド曲線終点(BC)円曲線始点(EC)円曲線終点(IP)交会点(MC)曲線の中点
耐水黒板専用 パワーパス10本入 HANDY KING耐水黒板専用 パワーパス10本入HANDY KING
349税込384
1個
5日以内出荷
普通のチョークでは書けない耐水黒板に字が書けます。濡れたところでも使用可能。アスファルトや、セメントの路面(濡れていてもOK)に使用可能。
用途消す場合には乾いた布でよく拭き取るか、別売りの耐水黒板専用イレーザーが最適です。
耐水黒板専用マーカー MYマーカー マイゾックス耐水黒板専用マーカー MYマーカーマイゾックス
379税込417
1本
翌々日出荷
仕様丸芯型式MM-W線幅(mm)2インク水性アルコール
High Temp Marker DYKEMHigh Temp MarkerDYKEM
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
極度の高温環境にさらされる表面をマーキングするために特別に処方されたインクです。マークは室温で書いた後乾燥させますと、約1093℃(2000°F)の温度まで耐えます。金属、ガラス、セラミックなど、ほとんどすべての非多孔性の表面にマーキング出来ます。ハイテンプマーカーの内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、インクの乾燥を防ぎます。ぺン先を内側に押し込む事により、インクがペン先に供給されます。また、バルブアクション機構は、キャップを外したままでも内部のインクが乾燥するのを防ぎます。ペン先には、ファイバーチップを採用しており、使用により消耗しますが別売りのスペアチップと交換可能です。インクの乾燥時間は45秒~1分程度です。
ビルマーカー ブラックペンシル6B たくみビルマーカー ブラックペンシル6Bたくみ
489税込538
1本
翌々日出荷
太く濃く書ける5mm、6B硬質鉛筆芯です。
用途筆記、描画用。トラスコ品番364-3534材質本体:ABS、アルミ、真鍮全長(mm)147
ソフトチョーク5.0 BIGMAN(ビッグマン)ソフトチョーク5.0BIGMAN(ビッグマン)
399税込439
1本
3日以内出荷
水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。
用途建築用チョーク。建築現場でのマーキングに。仕様梱包サイズ(mm):194×47×10質量(g)14タイプ水性芯径(mm)5耐熱温度(℃)65芯長さ(mm)90入数1本
スコッチ数字 飯塚製作所スコッチ数字飯塚製作所
189税込208
1個
翌々日出荷
遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。 耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。 量水標 M表示部に貼る表示テープです。
マルチチョーク 日本緑十字社マルチチョーク日本緑十字社
899税込989特価
1組ほか
当日出荷
雨天でも使えるチョーク。 黒板やチョークが塗れていても、通常通り使えます。
質量(g)66
速チョーク たくみ速チョークたくみ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
作業が速い3倍速巻取り 本体が鉄部にピタリと付くマグネット付 粉が湿りにくい完全密閉式 遊星ギア式で3倍速巻取り方式 高性能シールリングとロック式カルコで完全密閉式
トラスコ品番245-8837質量(g)160糸の長さ(m)20

マーキング用品』には他にこんなカテゴリがあります

マーカー・クレヨン・マーキングチョーク