絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(20)
- 2~3未満(9)
- 3~5未満(7)
- 5~10未満(4)
- 10~50未満(1)
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- モノタロウ(1)
- DXアンテナ(55)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- ホーリック(40)
- StarTech.com(36)
- マスプロ電工(31)
- マックステル(26)
- エスコ(17)
- ENDY(12)
- フジパーツ(12)
- ATEN(10)
- 関西通信電線(8)
- 神保電器(8)
- サン電子(8)
- カナレ電気(7)
- パナソニック電工(7)
- ルーメン(6)
- サンワサプライ(5)
- イチネンTASCO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
特価
![HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013349-210924-02.jpg)
HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]
BUFFALO(バッファロー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)3アズワン品番64-3774-15イーサネット対応対応![HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔miniHDMI] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013297-210924-02.jpg)
HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔miniHDMI]
BUFFALO(バッファロー)¥779税込¥8571個当日出荷お手持ちのHDMIケーブルをHDMIミニ端子搭載機器に接続できる変換アダプターお手持ちのHDMIケーブルをHDMIミニ端子搭載のデジタルビデオカメラ等に接続したいときに使うHDMI ミニ変換アダプターです。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル、HDMI規格:HDMI、コネクター形状:HDMI(タイプB)(HDMIミニ)オス HDMI(タイプA)メス、対応音声フォーマット:Dolby Digital、DTS、DVD Audio、SACD、Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio、外形寸法(幅×高さ×奥行):35形状HDMI⇔miniHDMI
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,898税込¥4,2881台翌々日出荷イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル色ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)![HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013315-210924-02.jpg)
HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)1アズワン品番64-3774-09イーサネット対応対応
HighSpeed HDMIケーブル やわらかタイプ 2m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,398税込¥2,6381台翌々日出荷HDMI HighSpeed 。やわらかケーブル 。4K30p。3重シールド 。金メッキプラグ色ブラック質量(g)65ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
中継プラグ
BUFFALO(バッファロー)¥839税込¥9231個当日出荷お手持ちのHDMIケーブルを延長できる中継アダプターお手持ちのHDMIケーブルを無駄にすることなく、手軽に延長できるので、新たに長いケーブルを購入する必要がありません。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル、HDMI規格:HDMI、コネクター形状:HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス、対応音声フォーマット、・Dolby Digital、・DTS、・DVD Audio、・SACD、・Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)、・Dolby Digital Plus、・Dolby TrueHD、・DTS-HD High Resolution Audio、・DTS-HD Master Audio、外形寸法(幅×高さ×奥行):2形状HDMI⇔HDMI![HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013279-210924-02.jpg)
HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI]
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷DVI端子対応機器とHDMI端子機器間を高速データ転送HDMIケーブルをDVI端子対応機器に接続する変換アダプターです。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様対応機種:HDMI入力端子(オス)を持った機器、DVI出力端子(メス)を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)、F(メス)-DVIプラグ(24+1ピン)、M(オス)、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVI色ブラック
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 3m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,490税込¥3,8391台翌々日出荷イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル色ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 1.5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)6対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 1m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台翌々日出荷イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)6対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)![HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013254-210924-02.jpg)
HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグ、ケーブルの太さ:5.5mm、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVI色ブラックケーブル長(m)5![HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013227-210924-02.jpg)
HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
BUFFALO(バッファロー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルHIGH SPEED with Ethernet認証済みでイーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応しています。PS3、PS4、Wii U対応AV機器に限らず、HDMI端子を持つゲーム機、パソコン、パソコン周辺機器にも対応します。PS3、PS4、Wii Uにも対応しています。高ノイズシールド設計芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様対応機種:HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器、対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)、HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet、HEC(HDMIイーサーネットチャネル)対応、ARC(オーディオリターンチャネル)対応、フルHD 3D対応、4K2K解像度対応、CEC(基本リンク機能)対応、伝送速度:340MHz(10.2Gbps)、コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスタンダードタイプケーブル長(m)3
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 2m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)6対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HDMIケーブル DVI変換 5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥4,298税込¥4,7281台翌々日出荷DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル色ブラック質量(g)348ケーブル長(m)5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠![HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013324-210924-02.jpg)
HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]
BUFFALO(バッファロー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷HDMIケーブル:スリムモデル、 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ、取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。、 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造。高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。、 フルHD 3D、4K2Kに対応。フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。、 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル、イーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。、 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応、デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。 RoHS基準値準拠、2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)1.5アズワン品番64-3774-11イーサネット対応対応![HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔HDMI] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013288-210924-02.jpg)
HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔HDMI]
BUFFALO(バッファロー)¥719税込¥7911個当日出荷テレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターテレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターです。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル、HDMI規格:HDMI、コネクター形状:HDMI(タイプA)オス-HDMI(タイプA)メス、対応音声フォーマット:Dolby Digital、DTS、DVD Audio、SACD、Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio、外形寸法(幅×高さ×奥行):45×31×12m形状HDMI⇔HDMI![HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013245-240425-02.jpg)
HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグ、ケーブルの太さ:5.5mm、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVI色ブラックケーブル長(m)3![HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013236-210924-02.jpg)
HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]
BUFFALO(バッファロー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器対応解像度:1080pまでHDMI規格:HDMI規格準拠伝送速度:165MHz(3.7Gbps)コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグケーブルの太さ:5.5mmセット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVI色ブラックケーブル長(m)1![HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013218-210924-02.jpg)
HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルHIGH SPEED with Ethernet認証済みでイーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応しています。PS3、PS4、Wii U対応AV機器に限らず、HDMI端子を持つゲーム機、パソコン、パソコン周辺機器にも対応します。PS3、PS4、Wii Uにも対応しています。高ノイズシールド設計芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様対応機種:HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器、対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)、HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet、HEC(HDMIイーサーネットチャネル)対応、ARC(オーディオリターンチャネル)対応、フルHD 3D対応、4K2K解像度対応、CEC(基本リンク機能)対応、伝送速度:340MHz(10.2Gbps)、コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスタンダードタイプケーブル長(m)2
Premium HDMIケーブル やわらかタイプ 2m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥4,598税込¥5,0581台翌々日出荷PremiumHDMI(ver2.0) 。やわらかケーブル 。4K60p 。3重シールド 。金メッキプラグ色ブラック質量(g)65ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)18Gbpsケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅18Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格Premium HDMI Cable認証取得済(4K/60p[36/24bit]対応・HDR対応・BT.2020対応・HIGH SPEED with イーサネット対応・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応・ARC(オーディオリターンチャンネル)対応・3D映像対応・Deep color対応・CEC(基本リンク機能)対応)
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 10m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル色ブラックケーブル長(m)10コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 ※リピーターICが内蔵されているコネクター(「TV」と記載されている方)をテレビやディスプレイ等の映像機器に接続してください。伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)7.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HighSpeed HDMIケーブル やわらかタイプ 1m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷HDMI HighSpeed 。やわらかケーブル 。4K30p。3重シールド 。金メッキプラグ色ブラック質量(g)35ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HDMIケーブル DVI変換 1m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,598税込¥2,8581台翌々日出荷DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル色ブラック質量(g)80ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠![HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013394-210924-02.jpg)
HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
BUFFALO(バッファロー)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造ケーブルの3重シールド構造や銅箔シールドコネクターの採用で高いシールド特性を発揮。外部からのノイズの侵入を軽減し、映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル イーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応 デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスタンダードタイプケーブル長(m)1.5イーサネット対応対応![HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013333-210924-02.jpg)
HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]
BUFFALO(バッファロー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)2アズワン品番64-3774-13イーサネット対応対応![HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013263-210924-02.jpg)
HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI]
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷DVI端子対応機器とHDMI端子機器間を高速データ転送HDMIケーブルをDVI端子対応機器に接続する変換アダプターです。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。仕様対応機種:HDMI入力端子を持った機器、DVI出力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)、M(オス)-DVIプラグ(24+1ピン)、F(メス)、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVI色ブラック
Premium HDMIケーブル やわらかタイプ 1m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,798税込¥4,1781台翌々日出荷PremiumHDMI(ver2.0) 。やわらかケーブル 。4K60p 。3重シールド 。金メッキプラグ色ブラック質量(g)35ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)18Gbpsケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅18Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格Premium HDMI Cable認証取得済(4K/60p[36/24bit]対応・HDR対応・BT.2020対応・HIGH SPEED with イーサネット対応・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応・ARC(オーディオリターンチャンネル)対応・3D映像対応・Deep color対応・CEC(基本リンク機能)対応)
Premium HDMIケーブル やわらかタイプ 1.5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥4,198税込¥4,6181台翌々日出荷PremiumHDMI(ver2.0) 。やわらかケーブル 。4K60p 。3重シールド 。金メッキプラグ色ブラック質量(g)50ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)18Gbpsケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅18Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格Premium HDMI Cable認証取得済(4K/60p[36/24bit]対応・HDR対応・BT.2020対応・HIGH SPEED with イーサネット対応・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応・ARC(オーディオリターンチャンネル)対応・3D映像対応・Deep color対応・CEC(基本リンク機能)対応)
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 3m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥3,998税込¥4,3981台8日以内出荷イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル色ホワイトケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)グリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 1m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台翌々日出荷イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル色ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)6対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 2m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル色ホワイトケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)6対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HighSpeed HDMIケーブル やわらかタイプ 1.5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,298税込¥2,5281台翌々日出荷HDMI HighSpeed 。やわらかケーブル 。4K30p。3重シールド 。金メッキプラグ色ブラック質量(g)50ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HDMIケーブル DVI変換 3m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,490税込¥3,8391台翌々日出荷DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル色ブラック質量(g)231ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠
HDMIケーブル DVI変換 2m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル色ブラック質量(g)114ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠
HDMIケーブル DVI変換 1.5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,798税込¥3,0781台翌々日出荷DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル色ブラック質量(g)97ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠![HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013489-210924-02.jpg)
HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]
BUFFALO(バッファロー)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 取り回ししやすいスリムケーブル 取り回ししやすい直径4.4mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHDPS20はケーブル径4.8mm仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMI色シルバータイプスリムタイプケーブル長(m)2イーサネット対応対応![HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013473-210924-02.jpg)
HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]
BUFFALO(バッファロー)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 取り回ししやすいスリムケーブル 取り回ししやすい直径4.4mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHDPS20はケーブル径4.8mm仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)2イーサネット対応対応![HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013464-210924-02.jpg)
HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]
BUFFALO(バッファロー)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 取り回ししやすいスリムケーブル 取り回ししやすい直径4.4mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHDPS20はケーブル径4.8mm仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMI色シルバータイプスリムタイプケーブル長(m)1.5イーサネット対応対応![HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013455-210924-02.jpg)
HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]
BUFFALO(バッファロー)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 取り回ししやすいスリムケーブル 取り回ししやすい直径4.4mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHDPS20はケーブル径4.8mm仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)1.5イーサネット対応対応![HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013446-210924-02.jpg)
HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]
BUFFALO(バッファロー)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 取り回ししやすいスリムケーブル 取り回ししやすい直径4.4mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHDPS20はケーブル径4.8mm仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMI色シルバータイプスリムタイプケーブル長(m)1イーサネット対応対応
『テレビ受信用機器』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビアンテナ
- 混合器・分波器
- 分配器・分岐器
- ブースター
- アンテナプラグ・接栓
- テレビ用ケーブル/アンテナ端子
- デジタルレベルチェッカー




![HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013349-210924-02.jpg)
![HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔miniHDMI] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013297-210924-02.jpg)

![HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013315-210924-02.jpg)


![HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013279-210924-02.jpg)



![HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013254-210924-02.jpg)
![HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013227-210924-02.jpg)


![HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013324-210924-02.jpg)
![HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔HDMI] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013288-210924-02.jpg)
![HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013245-240425-02.jpg)
![HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013236-210924-02.jpg)
![HDMIケーブル BSHD2Nシリーズ [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013218-210924-02.jpg)




![HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013394-210924-02.jpg)
![HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013333-210924-02.jpg)
![HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013263-210924-02.jpg)









![HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013489-210924-02.jpg)
![HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013473-210924-02.jpg)
![HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013464-210924-02.jpg)
![HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013455-210924-02.jpg)
![HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013446-210924-02.jpg)