絞り込み
外径(Φmm)
- 10
- 3(5)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(7)
- 8(9)
- 12(8)
- 13(6)
- 16(8)
- 20(8)
- 25(10)
- 28(2)
- 30(9)
- 32(2)
- 35(11)
- 40(9)
- 45(3)
- 50(10)
- 55(4)
- 65(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
長さ(mm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 100(1)
- 200(6)
- 300(7)
- 400(6)
- 500(7)
- 600(6)
- 700(6)
- 800(6)
- 900(3)
- 1000(7)
- 1200(2)
- 1500(2)
- 1800(1)
- 2000(1)
形状

ストレート(6)

パイプ(1)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(1)
ブランド
- NB(日本ベアリング)(6)
- ウイセラ(1)
- オイレス工業(2)
直線往復運動機構などのガイドや電気配線などの管路、シャフトの軽量化などに使われるリニアシャフト。耐摩擦性や高鋼性、耐食性に優れており、真円度や円筒度などの幾何公差に対する規格をクリアできる必要があります。高炭素クロム軸受鋼やマルテンサイト系ステンレス鋼などを材質として使用することで、耐摩擦性を高めているのです。基本形状も様々で、ストレートやパイプ、片端段付などがあります。希望の寸法に応じて加工してもらえる場合が多いので、便利です。
「外径(Φmm)」から絞り込む
8(9)
10
12(8)
16(8)
20(8)
25(10)
30(9)
35(11)
40(9)
50(10)
外径(Φmm)をもっと見る

NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)
NB(日本ベアリング)¥2,998~税込¥3,298~1本9日以内出荷から37日以内出荷・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNS
セラミックシャフト
ウイセラ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷硬度が高く耐摩擦性が優れています。 熱伝導率が高いです。 高温下での化学的耐食性が優れています。 電気絶縁特性が良好です。 機械部品などで高強度を必要とする箇所に最適です。用途化学、金属、製紙各工業の耐摩擦性を必要とする箇所。 化学、金属各工業における耐食性を必要とする箇所。 電気、化学、非金属工業の電気絶縁特性を必要とする箇所。長さ(mm)100色ベージュ系精度(真円度)0.1mm表面粗さ1.0Ra
NBシャフト 中空軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)¥4,198~税込¥4,618~1本9日以内出荷から29日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中空
TCBオイレステクメット
オイレス工業¥319税込¥3511個7日以内出荷から9日以内出荷オイレステクメットは、特殊プラスチック樹脂層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。高速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐磨耗性に優れています。耐薬品性に優れています。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。薄肉・軽量で、コンパクトな設計が可能です。高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。導電性が要求される個所には、導電グレードがあります。各種サイズの標準品を受注生産でおうけします。
NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥3,998~税込¥4,398~1本13日以内出荷から32日以内出荷・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNT