絞り込み
ストローク(mm)
- 75(1)
- 87(1)
- 91(1)
- 220(1)
- 230(1)
電源(V)
- 100(3)
- 200(1)
マグネット最大磁力(kN)
- 6.664(1)
- 7.056(1)
- 14.7(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 370(1)
- 700(1)
- 750(1)
- 1100(1)
マグネット部寸法(mm)
- 82×172(1)
- 92×172(1)
- 110×243(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(3)
- 1300~1400未満(1)
- 1500~2000未満(1)
600~700未満・1300~1400未満・1500~2000未満
電流(A)
- 7
- 3.5(1)
- 4.1(1)
- 5.2(1)
- 5.5(1)
- 6.5(2)
- 7.5(2)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 14(2)
コード長さ(m)
- 3(1)
- 5(2)
- 8(1)
3・5・8
ブランド
- 日東工器(4)
日東工器
「ストローク(mm)」から絞り込む
75(1)
87(1)
91(1)
220(1)
230(1)

アトラマスター
日東工器¥399,800~税込¥439,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷磁気吸着式で優れた『保持力』と『ドリルポイント設定』が容易な使い易さを兼備しています。用途携帯式磁気応用穴あけ機マグネット吸着最小板厚(mm)13
アトラエースクイックオート
日東工器¥649,800税込¥714,7801台翌日出荷小型 ・軽量(18.5kg)で全自動・高効率タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。用途携帯式磁気応用穴あけ機付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)18.5電流(A)(電気ドリル)7.0電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)750定格消費電力(W)(電気ドリル)680穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ハイブローチワンタッチタイプ 12L/Φ14、Φ15(板厚 9~12)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ16~Φ18(板厚 9~25)最大板厚(mm)35マグネット部寸法(mm)82×172最大ストローク(mm)75キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]マグネット消費電力(W)50
アトラミニエースダブル
日東工器¥349,800税込¥384,7801台翌日出荷2穴同時穴あけで作業効率アップ。ワンタッチで簡単に2軸ヘッドを90°回転できます。ケガキ線にバイスを合わせ、簡単に位置合わせができます。付属品ミニブローチΦ15:2本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5、6mm:1本スパナ8×10mm:1本スパナ12ロング:2本切削油0.5L:1箱仕様電動式・環状刃物トラスコ品番209-8440種別携帯式穴あけ機幅(mm)280質量(kg)12高さ(mm)437.5奥行(mm)360電流(A)7電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100定格消費電力(W)680穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18、Φ22最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150使用刃物ミニブローチ最大ストローク(mm)91キャブタイヤコード(m)3(1.25mm2、3芯)ピッチ穴あけ幅(mm)40~60
アトラエース
日東工器¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷ワンタッチ刃物交換式。ドリルの送りは手動、刃物はジェットブローチ・ハイブローチ装着可能。再起動防止などの安全設計。付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱トラスコ品番117-6200種別携帯式磁気応用穴あけ器幅(mm)221質量(kg)14高さ(mm)415奥行(mm)352電流(A)7電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])700定格消費電力(W)680穴あけ能力(mm)Φ14~30最大板厚(mm)35マグネット部寸法(mm)92×172最大ストローク(mm)87キャブタイヤコード(m)3芯 5mマグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]マグネット消費電力(W)34