パルスシステム内蔵ブラシレスドライバー
モーターの回転パルスをカウントしてネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します
ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。
ダイレクトティーチングで簡単設定
- 用途
- 各種ネジ締めトラブルの検出が可能です
- 付属品
- ビット2本、トルク調整用六角レンチ
- 仕様
- 帯電防止:あり
- トラスコ品番
- 166-0357
- 厚さ(mm)
- 38
- 全長(mm)
- 235
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 730
- 電源コード(m)
- 2
- 縦(mm)
- 235
- 横(mm)
- 46
- 出力トルク(N・m)
- 0.5~2.0
- ビット軸対辺(mm)
- H5と5HEX共用
- 適合ねじ(mm)小ねじ
- 2.0~4.0
- 適合ねじ(mm)タッピングねじ
- 2.0-3.0
- 内容量
- 1台
締付/穴あけ(電動工具) の新着商品
カテゴリ











