絞り込み
ストローク(mm)
  • 105(1)
電源(V)
  • 100(1)
マグネット最大磁力(kN)
  • 10
  • 3.43(1)
  • 5.5(2)
  • 5.88(1)
  • 6.664(2)
  • 7.056(1)
  • 8.8(1)
  • 8.82(1)
  • 9(1)
  • 9.8(1)
  • 14.7(2)
  • 17(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 520(1)
マグネット部寸法(mm)
  • 86×170(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
1000~1100未満
電流(A)
  • 10(1)
10
コード長さ(m)
  • 5(1)
5
ブランド
  • 日東工器(1)
日東工器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
105(1)
  • アトラエース 日東工器

    アトラエース

    日東工器
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    翌々日出荷
    最大穴径ゅ55mm、最大板厚75mm、ストローク長最大105mmで深穴あけ用途に適しています。 切削油のタンクが本体に収納されており、タンク部をぶつけて破損させる心配がありません。また、全幅が 200mm 以下でスリムになりました。 重さ17.5kgの軽量設計で、「アトラエース A-5000」に比べ 4.5kg(20%)軽くなりました。 AC100V仕様にしたことで汎用性が向上しました。
    付属品パイロットピン A2、A3×各1本、六角棒スパナ 3mm×1本、六角棒スパナ 4mm×1本、六角棒スパナ5mm×1本 、スパナ8×10mm×1本、切削油 0.52×1缶、チェーン×1本、工具箱×1箱、ハンドル棒×3本、サブハンドル×1本、チップブレーカ×1個トラスコ品番125-6547幅(mm)432高さ(mm)399奥行(mm)197電流(A)(電気ドリル)10電源(V)AV100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)520定格消費電力(W)1010、(電気ドリル)970穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】35L:Φ17.5~Φ40/板厚 9~35、50L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~50、75L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】 25L/Φ17.5~Φ35/板厚 9~25マグネット部寸法(mm)86×170最大ストローク(mm)105キャブタイヤコード(m)5マグネット最大磁力(N[kgf])10000[1020]
磁気ボール盤