絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
ストローク(mm)
  • 58(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 87(1)
  • 87.5(1)
  • 88(1)
  • 91(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 175(1)
  • 220(1)
  • 230(3)
  • 296(1)
電源(V)
  • 100(13)
  • 200(4)
マグネット最大磁力(kN)
  • 3.43(1)
  • 5.5(2)
  • 5.88(1)
  • 6.664(2)
  • 7.056(2)
  • 8.82(1)
  • 9(1)
  • 9.8(1)
  • 10(1)
  • 14.7(2)
  • 17(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(6)
  • 700~800未満(3)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1100未満(2)
  • 1300~1400未満(2)
  • 1500~2000未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 370(2)
  • 500(1)
  • 520(1)
  • 660(1)
  • 700(2)
  • 750(3)
  • 780(1)
  • 870(1)
  • 950(1)
  • 1100(3)
  • 1700(1)
370・500・520・660・700・750・780・870・950・1100・1700
電流(A)
  • 3.5(1)
  • 4.1(1)
  • 5.2(1)
  • 5.5(1)
  • 6.5(1)
  • 7(5)
  • 7.5(2)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 14(2)
3.5・4.1・5.2・5.5・6.5・7・7.5・8・9・10・14
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
  • 5(13)
  • 8(1)
1.5・2.4・3・5・8
マグネット部寸法(mm)
  • 65×145(2)
  • 82×172(2)
  • 86×170(1)
  • 92×172(2)
  • 99×177(1)
  • 100×200(1)
  • 110×220(1)
  • 110×243(2)
  • Φ105(1)
  • Φ141(1)
  • Φ152(1)
65×145・82×172・86×170・92×172・99×177・100×200・110×220・110×243・Φ105・Φ141・Φ152
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
75(2)
91(1)
100(1)
105(1)
120(1)
130(1)
175(1)
220(1)
230(3)
296(1)
アトラマスター 日東工器アトラマスター日東工器(3件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
欠品中
電機ドリル搭載タイプ。 磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)穴あけ能力(mm)Φ10(最大)マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350]マグネット部寸法(mm)Φ105(外径)最大ストローク(mm)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯)マグネット吸着最小板厚(mm)10付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個仕様電動式種別携帯式磁器応用穴あけ機質量(kg)8トラスコ品番116-6107幅(mm)148高さ(mm)296奥行(mm)290電流(A)電気ドリル部:4.1
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)80無負荷回転数(min-1[r.p.m])950電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35マグネット消費電力(W)35キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)50付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1台
当日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)58無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35マグネット消費電力(W)35キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)35付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
アトラマスター 日東工器アトラマスター日東工器
299,800税込329,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
軟鋼材への穴あけ磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
仕様電磁式・電気ドリル搭載タイプ種別携帯式磁器応用穴あけ機電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット吸着最小板厚(mm)13
アトラマスター 日東工器アトラマスター日東工器
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
磁気吸着式の優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易なドリルスタンドの電気ドリル付です。電気ドリルを取り付ける手間が省け、即使用可能です。穴あけ能力10mm~25mmまで5機種のシリーズ化でマスターシリーズがさらに充実しました。
トラスコ品番116-6123ストローク(mm)230全長(mm)597高さ(mm)526電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)790無負荷回転数(min-1[r.p.m])500定格電流(A)8穴あけ能力(mm)21電源コード(m)5マグネット部寸法(mm)Φ152最大穴あけ能力(mm)21最大磁力(N)8820
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
最大穴径ゅ55mm、最大板厚75mm、ストローク長最大105mmで深穴あけ用途に適しています。 切削油のタンクが本体に収納されており、タンク部をぶつけて破損させる心配がありません。また、全幅が 200mm 以下でスリムになりました。 重さ17.5kgの軽量設計で、「アトラエース A-5000」に比べ 4.5kg(20%)軽くなりました。 AC100V仕様にしたことで汎用性が向上しました。
電源(V)AV100(50/60Hz)定格消費電力(W)1010、(電気ドリル)970無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)520マグネット部寸法(mm)86×170最大ストローク(mm)105マグネット最大磁力(N[kgf])10000[1020]付属品パイロットピン A2、A3×各1本、六角棒スパナ 3mm×1本、六角棒スパナ 4mm×1本、六角棒スパナ5mm×1本 、スパナ8×10mm×1本、切削油 0.52×1缶、チェーン×1本、工具箱×1箱、ハンドル棒×3本、サブハンドル×1本、チップブレーカ×1個トラスコ品番125-6547幅(mm)432高さ(mm)399奥行(mm)197電流(A)(電気ドリル)10穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】35L:Φ17.5~Φ40/板厚 9~35、50L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~50、75L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】 25L/Φ17.5~Φ35/板厚 9~25キャブタイヤコード(m)5
アトラエース携帯式磁気応用穴あけ機 大口径・深穴用手動タイプ 日東工器アトラエース携帯式磁気応用穴あけ機 大口径・深穴用手動タイプ日東工器
889,800税込978,780
1個
8日以内出荷
穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】(35L)17.5~40、板厚:13~35、(50L)17.5~65、板厚:13~50、(75L)17.5~55、板厚:13~75、【ジェットブローチ】(75L)50~100、板厚:13~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】(25L)17.5~35、板厚:13~25、【ツイストドリル】(最大)32マグネット最大磁力(N[kgf])17000[1733]マグネット部寸法(mm)110×220最大ストローク(mm)296無負荷回転数(min-1[r.p.m])110~210/330~660電源(V)AC200(50/60Hz)消費電力(W)1800(定格)キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)トラスコ品番495-7733質量(kg)30電流(A)9
アトラマスター 日東工器アトラマスター日東工器
449,800税込494,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
磁気吸着式で優れた『保持力』と『ドリルポイント設定』が容易な使い易さを兼備しています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機マグネット吸着最小板厚(mm)13
アトラエースクイックオート 日東工器アトラエースクイックオート日東工器
699,800税込769,780
1台
翌日出荷
全自動・大口径タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ジェットブローチワンタッチタイプ 50L/Φ17.5~Φ65(板厚 9~50)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ18~Φ35(板厚 9~25)マグネット最大磁力(N[kgf])9800[1000]マグネット部寸法(mm)100×200最大ストローク(mm)88無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)400/750電源(V)AC200単相(50/60Hz)定格消費電力(W)(電気ドリル)1010マグネット消費電力(W)75キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)最大板厚(mm)50付属品ジェットブローチΦ22×50L/1本、パイロットピンA3/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)26電流(A)(電気ドリル)5.2
アトラエースクイックオート 日東工器アトラエースクイックオート日東工器
649,800税込714,780
1台
翌日出荷
小型 ・軽量(18.5kg)で全自動・高効率タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ハイブローチワンタッチタイプ 12L/Φ14、Φ15(板厚 9~12)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ16~Φ18(板厚 9~25)マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]マグネット部寸法(mm)82×172最大ストローク(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)750電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(電気ドリル)680マグネット消費電力(W)50キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)最大板厚(mm)35付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)18.5電流(A)(電気ドリル)7.0
アトラエースクイックオート 日東工器アトラエースクイックオート日東工器
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
ドリルの送りは自動、刃物はジェットブローチハイブローチ装着可能です。 ワンタッチ刃物交換式です。 トータル穴あけ時間を30%短縮(メーカー比)したクイックリターン機能です。 加速度センサーによる横ズレ検知緊急自動停止装置を採用しています。 送り制御のマイコン化によってより安定した穴あけ加工を実現しました。 オイルタンクはカートリッジ式です。
穴あけ能力(mm)14.0~40マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]マグネット部寸法(mm)82×172最大ストローク(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])750電源(V)単相200消費電力(W)680マグネット消費電力(W)46コード長さ(m)5最大板厚(mm)35付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5l/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱、オイルタンク/1個、サイドハンドル:1本質量(kg)18.5トラスコ品番221-2901電流(A)3.5
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
439,800税込483,780
1台
翌日出荷
ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ●ジェットブローチワンタッチタイプ●ツイストドリル●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。
穴あけ能力(mm)(ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mmツイストドリル最大13mmマグネット最大磁力(N[kgf])9000(920)マグネット部寸法(mm)99×177最大ストローク(mm)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])870電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(電気ドリル)950マグネット消費電力(W)25キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)50付属品切削油0.5リットル/1缶パイロットピン08035/1本ジェットブローチ0220035/1本六角棒レンチ3mm/1本スパナ8×10mm/1本サブハンドル/1本安全ベルト/1本工具箱/1個質量(kg)13トラスコ品番337-7377電流(A)10
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
軽量・汎用・手動タイプ
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:Φ17.5~Φ30ハイブローチワンタッチタイプ12L:Φ14~Φ15ハイブローチワンタッチタイプ25L:Φ16~Φ30マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]マグネット部寸法(mm)92×172最大ストローク(mm)87.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])700(電気ドリル)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)680マグネット消費電力(W)34キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:35(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ12L:12(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ25L:25(最小9)付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱仕様電動式・環状刃物ワンタッチ刃物交換方式位置調整機構付回転330°・前後スライド20mm種別携帯式磁器応用穴あけ機質量(kg)16トラスコ品番221-2919幅(mm)229高さ(mm)435奥行(mm)414電流(A)7.0(電気ドリル)
アトラミニエースダブル 日東工器アトラミニエースダブル日東工器
379,800税込417,780
1台
翌日出荷
2穴同時穴あけで作業効率アップ。ワンタッチで簡単に2軸ヘッドを90°回転できます。ケガキ線にバイスを合わせ、簡単に位置合わせができます。
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18、Φ22最大ストローク(mm)91無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)680キャブタイヤコード(m)3(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150ピッチ穴あけ幅(mm)40~60付属品ミニブローチΦ15:2本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5、6mm:1本スパナ8×10mm:1本スパナ12ロング:2本切削油0.5L:1箱使用刃物ミニブローチ仕様電動式・環状刃物種別携帯式穴あけ機質量(kg)12トラスコ品番209-8440幅(mm)280高さ(mm)437.5奥行(mm)360電流(A)7
アトラミニエース 日東工器アトラミニエース日東工器
239,800税込263,780
1個
翌日出荷
各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)スライド機構。(最大75mmピッチ)自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18最大ストローク(mm)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)510キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯)最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150ピッチ穴あけ幅(mm)最大75付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱使用刃物ミニブローチ仕様電動式・環状刃物種別携帯式穴あけ機最大パイプ貫通(mm)100質量(kg)10.5トラスコ品番117-6234幅(mm)261高さ(mm)476奥行(mm)309電流(A)5.5
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
439,800税込483,780
1台
翌日出荷
ワンタッチ刃物交換式。ドリルの送りは手動、刃物はジェットブローチ・ハイブローチ装着可能。再起動防止などの安全設計。
穴あけ能力(mm)Φ14~30マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]マグネット部寸法(mm)92×172最大ストローク(mm)87無負荷回転数(min-1[r.p.m])700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)680マグネット消費電力(W)34キャブタイヤコード(m)3芯 5m最大板厚(mm)35付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱種別携帯式磁気応用穴あけ器質量(kg)14トラスコ品番117-6200幅(mm)221高さ(mm)415奥行(mm)352電流(A)7
磁気ボール盤