絞り込み
ブランド
  • 日本アンテナ
  • マスプロ電工(42)
  • DXアンテナ(11)
  • サン電子(10)
  • グルンドフォスポンプ(1)
使用帯域
  • UHF(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CS・BSラインブースター 日本アンテナCS・BSラインブースター日本アンテナ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
4K・8K(3224MHz)対応のラインブースターです。 チューナーなどから供給電源で動作します。 スカパー!プレミアムサービス送受信周波数(MHz)にも対応しています。 スイッチ切替によりDC+10.0~16.5V最大0.5A電流通過します。 配線ケーブルや分配器使用による損失補償用として使用します。 亜鉛ダイカストを採用し、電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
質量(kg)0.07電圧(重畳)DC+10.0~16.5・最大75(V/mA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.2×18.4×27.4周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF・CATV)10~770、(BS・CS・IF)1000~3224設置場所屋内用電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75(F型)雑音指数(dB)(BS・CS・IF)10以下利得(dB)(FM・VHF・UHF・CATV)-3.5(パス)以上、(BS・CS・IF)14/24最大出力(dBμV)(BS・CS・IF)85/95(50波)
小型卓上型UHFブースター(CS・BSパス)(屋内用) 日本アンテナ小型卓上型UHFブースター(CS・BSパス)(屋内用)日本アンテナ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)UHF:4以下利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:-6以上(パス)適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)
地デジブースター 日本アンテナ地デジブースター日本アンテナ
7,798税込8,578
1台
当日出荷
UHF電源分離型ブースター 超小型(コネクタータイプ)、超軽量 雑音指数(1.5dB) DC15V作動 取付簡単 増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品 RoHs対応
使用帯域UHF付属品防水キャップ1個寸法(mm)(六角)12×48.6質量(g)20消費電力(W)1.1チャンネル数(受信)UHF13~62chRoHS指令(10物質対応)対応動作利得(dB)14~18出力レベル90dBμV※アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用)雑音指数(dB)1.5入力レベル(適正)40~76dBμV
4K8K対応電波切換器(屋内用) 日本アンテナ4K8K対応電波切換器(屋内用)日本アンテナ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
小型卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用) 日本アンテナ小型卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用)日本アンテナ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)UHF:4以下、BS・CS:8以下利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値)適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V、BS・CS:45~77V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・CS:95(50波)
超小型UHF電源分離型ブースター(コネクタータイプ ) 日本アンテナ超小型UHF電源分離型ブースター(コネクタータイプ )日本アンテナ
4,998税込5,498
1台
当日出荷
低雑音設計にて受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。 ケーブル及びシステムのレベル損失による、地デジ信号のレベル低下をブースターで補償し、地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。 増幅部はシールド構造になっていますので、電波の漏洩や飛込み防止に効果があります。
使用帯域UHF仕様本体はDC15Vで作動、別途電源必要、NF:1.5dB付属品防水キャップ1個形状六角質量(kg)0.04外形寸法(mm)12×48.6動作利得(dB)14~18(UHF)
CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター 日本アンテナCS・BS/UHF/V-Low・FMブースター日本アンテナ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
37dB型のFM・V-Low・UHF・BS・110℃S対応ブースターです。4K・8K放送(3224MHz)に対応した中規模・小規模向けのブースターです。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。
仕様●3次相互変調【IM3】(dB):【標準出力レベル時】FM・V-Low:-76以下、UHF:-68以下●CINR(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:28以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-50以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力レベル調整【ATT】(dB):【切換】FM・V-Low:-10、UHF:-10、-15、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):UHF:-20±2.5、BS・CS-IF:-20±2.5●利得安定度(dB):FM・V-Low:±1.5以内、UHF:±2.0以内、BS・CS-IF:±2.5以内●周波数帯域(MHz):FM・V-Low:76~108、UHF:470~710、BS・CS-IF:1000~3224●周波数特性等化器【EQ】(dB):【切換】BS・CS-IF:-8(4dBステップ)【1000MHz】●帯域内周波数特性(dB):FM・V-Low:2.0以内、UHF:3.0以内、BS・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):FM・V-Low:95(10波+V-Low)、UHF:105(9波)、BS・CS-IF:98/102/105(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):UHF:DC15(±10%)1.5WFM・V-Low・U入力端子、BS・CS-IF:DC15(±10%) 4WBS・CS-IF入力端子●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):FM・V-Low:62~72、UHF:70~80、BS・CS-IF:70~80●電圧定在波比(VSWR):2.5以下付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)191(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)6DC15V(4W)送電時 11※3DC15V(5.5W)送電時 13電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)雑音指数(dB)【最大利得時】FM・V-Low:5以下、UHF:4以下、BS・CS-IF:10以下利得(dB)FM・V-Low:33~38、UHF:35~40、BS・CS-IF:28~33/32~37/35~40(1000/2150/3224MHz)利得調整範囲(dB)【連続可変】FM・V-Low:0~-10、UHF:0~-10、BS・CS-IF:0~-10
CS・BS前置増幅器 日本アンテナCS・BS前置増幅器日本アンテナ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
受信増幅器と受信アンテナを接続する場合に使用する4K・8K放送(3.2GHz)に対応した前置増幅器です。出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
仕様●CIN(dB):28以上●入出力インピーダンス(Ω):75●受電電圧/電流(V/A):DC15/0.08●定格出力レベル(dBμV):90/65●電流容量(V/A):最大 DC15/0.8●項目:性能付属品取付金具1セット、防水キャップ3個質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-20~+40外形寸法(mm)高さ 78 幅135 奥行91.2周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF:10~770、BS・CS-IF:1000~3224電圧定在波比2.5以下雑音指数(dB)7以下利得(dB)3.0(パス)以上:17/22
FTTH用端末補償型ブースター FDB30S10 日本アンテナFTTH用端末補償型ブースター FDB30S10日本アンテナ
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
4K8K放送対応屋外用電源着脱型ブースター   NSB42DSUE-BP 日本アンテナ4K8K放送対応屋外用電源着脱型ブースター NSB42DSUE-BP日本アンテナ
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
4K・8K放送(3.2GHz)に対応した、低雑音で高出力の電源着脱型ブースターです。 電源部着脱可能な為アンテナ受信の従来設置だけでなく、戸建内や情報ボックス内への設置も可能です。 BS・110°CS入力側とUHF入力側の電通切換スイッチ付です。 ケースを開けなくても電源ランプを確認できます。 出力モニター端子付。
付属品5C用F型接栓5セット、防水キャップ3個、取付ねじ5本(本体取付済)、マスト受け金具1セット、モニター用メタルキャップ1個(本体取付済)、空端子キャップ1個(本体取付済)適合マスト径(Φmm)22~50
3.2GHz対応CS・BSラインブースター(屋外用) 日本アンテナ3.2GHz対応CS・BSラインブースター(屋外用)日本アンテナ
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
4K・8K放送(3224MHz)対応のラインブースターです。 外側は樹脂ケースで防滴構造。内部は板金ケースで電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造です。 チューナーなどからの供給電源で動作します。 スカパー!プレミアムサービス受信にも対応しています。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。(DC9.5~16.5V/最大0.5A) 出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
電流(A)0.07電圧(V)DC15周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF:10~770、BS・CS-IF:1032~3224利得(dB)FM・VHF・UHF:-3.0(パス)、BS・CS-IF:15/25定格出力(dBμV)FM・VHF・UHF:-、BS・CS-IF:85/95
電源供給アダプター 日本アンテナ電源供給アダプター日本アンテナ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
NT3747EA用電源供給アダプターです。
770MHz CATV増幅器 日本アンテナ770MHz CATV増幅器日本アンテナ
459,800税込505,780
1個
4日以内出荷
電波障害対策用幹線分岐増幅器で動作電源はAC30V、AC60Vのどちらでも切換なしで使用できます。現行250MHzシステムのケーブルスパン(アンプ取付位置)を変更することなく770MHzシステムへグレードアップする事ができる増幅器です。BR出力をOFFすることでTA(幹線増幅器)として使用できます。
付属品短絡プラグ6個、FT終端器4個(本体取付済)
AM用増幅器 日本アンテナAM用増幅器日本アンテナ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
AM帯及び短波帯(500KHz~10MHz)の信号を増幅します。アルミケースの使用により軽量で、耐蝕性、耐候性に優れています。安定化電源回路の採用で、電源電圧が変化しても性能は変わりません。出力モニター端子(-20dB)が付いていますので、放送を中断することなく、レベルチェックや利得調整ができます。
その他【利得安定度(dB)】±2以内、【帯域内利得偏差(dB)】2以内付属品取付ねじ3本、防水キャップ2個質量(kg)最大約1.6使用温度範囲(℃)-20~+40外形寸法(mm)高さ 228 幅 178 奥行 68消費電力AC100使用時(W):3、AC30使用時(VA):5電源電圧(V)AC30、AC100(50/60Hz)周波数帯域(MHz)0.5~10適合マスト径(Φmm)20~50(DAカナグが別途必要)電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75(F型接栓座)雑音指数(dB)5以下入力レベル【調整(dB)】0、-10(スイッチ切換)利得(dB)40以上結合量(dB)【出力モニター】-20(F型接栓座)定格出力(dBμV)110利得調整範囲(dB)0~-10(連続可変)雷インパルス耐電圧(KV)±15(1.2/50μs)
電源挿入器(FT座付) 日本アンテナ電源挿入器(FT座付)日本アンテナ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
CATV施設用として設計されたAC60V 7.5Aの電源挿入器です。
付属品取付金具(HI金具・Uボルト等)1セット、取付ねじ2本銀色質量(g)950電流(A)【送電】最大7.5電圧(V)【送電】最大AC60周波数帯域(MHz)10~5050~300300~450450~550550~770770~1000適合マスト径(Φmm)22~63電圧定在波比(10~50MHz)1.7以下、(50~300MHz)1.5以下、(300~450MHz)1.5以下、(450~550MHz)1.5以下、(550~770MHz)1.5以下、(770~1000MHz)1.5以下挿入損失(dB)(10~50MHz)1以下、(50~300MHz)1以下、(300~450MHz)1以下、(450~550MHz)1.2以下、(550~770MHz)1.4以下、(770~1000MHz)2以下
770MHz CATV増幅器 日本アンテナ770MHz CATV増幅器日本アンテナ
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷
電場障害対策用増幅器で、現行250MHzシステムのケーブルスパン(アンプ取付位置)を変更することなく770MHzシステムへグレードアップする事ができるます。また、切換により222MHzシステムの改修にも使用できます。動作電源はAC30V、AC60Vのどちらでも切換なしで使用できます。
付属品短絡プラグ2個
CATV用レベル調整器 日本アンテナCATV用レベル調整器日本アンテナ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
上り信号は通過し、下り信号にチルト調整機能を持たせたフィルタです。下り帯域はスイッチの切換で、4、8、12、16dBの4段階のチルト調整ができます。出力モニタ端子がありますので、チルト調整が容易に行えます。接栓座とハウジングを一体化した亜鉛ダイカス ト 製、裏ブタは圧入装着式で、高度のシールド効果が得られています。
その他【チルト調整範囲(dB)】(10~55MHz)-、(70~770MHz)4~16 ※4dBステップ、【下りモニタ端子 (dB)】(10~55MHz)-、(70~770MHz)-20±2.0、【通過帯域減衰量(dB)】(10~55MHz)2.5以下、(70~770MHz)6.5~2.5 ※4dBチルト(出荷時)付属品取付ねじ2本(本体取付済)、F型接栓(5C)2セット、F型メタルキャップ1個周波数帯域(MHz)10~5570~770電圧定在波比(10~55MHz)2、(70~770MHz)2インピーダンス(Ω)75
電源挿入器(FT端子) 日本アンテナ電源挿入器(FT端子)日本アンテナ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ケーブルは全て横方向に取付けできる薄型高性能電源挿入器です。漏洩に対して優れた遮蔽性能を有しています。電源入力端子が左右2端子型ですので、どちらからでも電源を接続することができ、ケーブル処理もコンパクトにできます。屋外用タイプの適合マスト径:Φ22~50mm2台の電源供給器を本器に接続でき、入力側と出力側へそれぞれ単独にAC30V、3Aを供給することができます。
付属品取付金具(TK-HS)1個、取付ねじ2本電流(A)【送電】3A×2端子電圧(V)【送電】30周波数帯域(MHz)10~300300~470470~770電圧定在波比(10~300MHz)1.2以下、(300~470MHz)1.2以下、(470~770MHz)1.3以下挿入損失(dB)(10~300MHz)0.5以下、(300~470MHz)0.8以下、(470~770MHz)1以下
電源供給アダプター 日本アンテナ電源供給アダプター日本アンテナ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
NT37TDA、NT37TBA用の電源供給アダプターです。
CS・BSラインブースター(ローノイズタイプ) 日本アンテナCS・BSラインブースター(ローノイズタイプ)日本アンテナ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
BS・CS-IF信号(1032~3224MHz)を増幅するとともに、FM・VHF・UHFの信号(10~770MHz)を通過させます。4K8K放送対応品です。
仕様●CIN(dB):BS・CS-IF:28以上●入出力インピーダンス(Ω):75●受電電圧/電流(V/mA):【出力端子受電】DC+15.0/最大75●最大出力レベル(dBμV):BS・CS-IF:90(50波)付属品固定ベース1個、結束バンド1本、木ねじ2本質量(g)約65使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-20~+50外形寸法(mm)高さ 27.4、幅 87.2、厚さ 18.4周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF・CATV:10~770、BS・CS-IF:1032~3224電圧定在波比2.5以下雑音指数(dB)BS・CS-IF:6以下利得(dB)FM・VHF・UHF・CATV:-3.5(パス)以上、BS・CS-IF:18~23
CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター 日本アンテナCS・BS/UHF/V-Low・FMブースター日本アンテナ
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
46dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応した高出力CS・BS/UHF/FM対応ブースターです。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプです。
仕様●3次相互変調[IMR](dB):【標準出力レベル時】FM・V-Low:-76以下、UHF:-71以下●CINR(dB):【標準出力レベル時】S・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-50以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力モニター(dB):S・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】FM・V-Low:-10、UHF:-10、ー15、S・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):FM・V-Low:-20±1.5、UHF:-20±1.5、S・CS-IF:-20±2.5●利得安定度(dB):FM・V-Low:±1.5以内、UHF:±2.0以内、S・CS-IF:±3.0以内●周波数特性等化器(dB):【EQ切換】S・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【チルト連続可変】S・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):FM・V-Low:2.0以内、UHF:4.0以内、S・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):FM・V-Low:95(10波+V-Low)、UHF:115(9波)、S・CS-IF:107/112/117(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF入力端子】S・CS-IF:DC15(±10%) 6W●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):FM・V-Low:62~72、UHF:72~82、S・CS-IF:72~82●電圧定在波比[VSWR]:2.5以下付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)15(送電時 22)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)FM・V-Low:76~108、UHF:470~710、BS・CS-IF:1000~3224雑音指数(dB)【最大利得時】FM・V-Low:4.5以下、UHF:8以下、S・CS-IF:10以下利得(dB)FM・V-Low:33~38、UHF:43~48、S・CS-IF:35~40/40~45/45~50(1000/2150/3224MHz)利得調整範囲(dB)0~-10(連続可変)
CS・BS/UHF/FMブースター 日本アンテナCS・BS/UHF/FMブースター日本アンテナ
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
40dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応したCS・BS/UHF/FMブースターです。BL型名:SH・UF-1
仕様●CIN(dB):【定格出力レベル時】-22以下●コンバーター供給電源(V):DC15(±10%) 6W●チルト特性(dB):【切換EQ(入力チルト)】-8(4dBステップ) [1000MHz]、【連続可変チルト】0~-8[1000MHz]●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-50以下●伝送帯域内周波数特性偏差(dB):帯域内で±3.0以内、任意の6MHzで±1.0以内任意の100MHzで±2.0以内、任意の34.5MHzで±1.0以内チルト直線に対し全帯域で±2.5以内●入出力インピーダンス(Ω):【F型接栓座】75●入力モニター(dB):-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】-10、-10、-15、-12(6dBステップ)●出力モニター(dB):-20±1.5、-20±2.0●利得安定度(dB):±3.0以内●定格出力レベル(dBμV):【全電力+20dBm以下で運用の事】95、105、103/113(1000/3224MHz)●最大伝送容量(ch):10(FM)、9(デジタル)、BS・CS 50(デジタル)●標準入力レベル(dBμV):656568●漏洩電界強度(dBμV/m):【3mの距離において】34以下、40.2以下●相互変調(dB):【定格出力レベル時IM3】-76以下、-71以下、●耐衝撃波(kV):±15(1.2/50μs)付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)15(DC15V 送電時22)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)76~95、470~710、1030~3224電圧定在波比3.0以下、3.0以下、2.5以下標準利得(dB)30以上、40以上、35/45以上(1000/3224MHz)雑音指数(dB)【最大利得時】10以下、8以下、10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】10以上、10以上、10以上
CS・BS/CATVブースター 日本アンテナCS・BS/CATVブースター日本アンテナ
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
CATVとBS・CS放送に対応した40dB型の高出力ブースターです。高出力のためブースターの増設が抑えて「省スペース」・「省電力」の設計が可能。定格出力117dBμV(3.2GHz)のハイパワーを実現不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ
仕様●2次相互変調[IM2](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下●3次相互変調[IM3](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下●CINR(dB):【定格出力レベル時】BS・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5(切換)、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5(切換)、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±2.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.0、CATV下り:±1.5、BS・CS-IF:±3.0、CATV上り:±1.0、CATV下り:±1.5●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]、【切換450MHzEQ】-4、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-10[70MHz]、BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:2.0以内、CATV下り:3.0以内、BS・CS-IF:5.0以内、CATV上り:2.0以内、CATV下り:3.0以内●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:115(2波)、110(4波)、CATV下り:108/112(EQ-4dB)、110(フラット)デジタル信号-10dB運用、BS・CS-IF:107/112/117(50波)、(1000/2150/3224MHz)、CATV上り:115(2波)、110(4波)、CATV下り:108/112(EQ-4dB)、110(フラット)デジタル信号-10dB運用●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF入力端子】BS・CS-IF:DC15(±10%) 4W●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●複合2次歪[CSO](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下、CATV下り:-65以下●複合3次歪[CTB](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下、CATV下り:-60以下●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:80~90(2波)、CATV下り:70~82(EQ-4dB)、BS・CS-IF:72~82(50波)、CATV上り:80~90(2波)、CATV下り:70~82(EQ-4dB)、CATV上り:75~85(4波)、CATV下り:70~80(フラット)、、CATV上り:75~85(4波)、CATV下り:70~80(フラット)●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上●電圧定在波比[VSWR]:CATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下、BS・CS-IF:2.5以下、CATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)22(送電時 27.5)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、帯域切換時(30~60)、CATV下り:70~770、BS・CS-IF:1000~3224、CATV上り:10~60、帯域切換時(30~60)、CATV下り:70~770標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:40、BS・CS-IF:35/40/45(1000/2150/3224MHz)、CATV上り:35、CATV下り:40雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:8以下、CATV下り:10以下、BS・CS-IF:10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10、CATV下り:0~-10、BS・CS-IF:0~-10
CS・BS/CATVブースター 日本アンテナCS・BS/CATVブースター日本アンテナ
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~962MHz)、BS・CS-IF(1030~3224MHz)を増幅する高性能ブースターです。下り利得40dBタイプで大規模集合住宅におすすめ前モデル(S40GSE(5))比で消費電力を約9%省電力化
仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下、CATV下り:1.0e -9以下、BS・CS-IF:1.0e -9以下●CIN(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:-22以下●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0、BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±2.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5、CATV下り:±2.0、BS・CS-IF:±3.0●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1030MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[962MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-14[70MHz]、BS・CS-IF:0~-8[1030MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0、CATV下り:±3.0、BS・CS-IF:±3.0[ チルト特性に対して]●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110、CATV下り:113、BS・CS-IF:105/110/115(50波)[1030/2150/3224MHz]●直流供給電源(V):【BS・ CS-IF入力端子】BS・CS-IF:DC15(±10%)4W●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85、CATV下り:73~83、BS・CS-IF:70~80(50波)●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)20(送電時25.5)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、CATV下り:70~962、BS・CS-IF:1030~3224標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:40、BS・CS-IF:35/40/45[1030/2150/3224MHz]雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下、CATV下り:10以下、BS・CS-IF:10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】0~-10VSWRCATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下、BS・CS-IF:2.5以下
CS・BS/CATVブースター 日本アンテナCS・BS/CATVブースター日本アンテナ
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~962MHz)、BS・CS-IF(1030~3224MHz)を増幅する高性能ブースターです。下り利得35dBタイプで中規模集合住宅におすすめ前モデル(S35GSE(5))比で小型、軽量、低消費電力を実現消費電力約32%省電力化質量約23%軽量化表面積約21%減横幅約21mm減
仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下●CIN(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:-22以上●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】CATV上り:34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5●入力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5●出力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[962MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF入力端子】BS・CS-IF:DC15(±10%) 4W●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50外形寸法(mm)191(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)13(送電時18)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60標準利得(dB)CATV上り:35雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10VSWRCATV上り:2.0以下
CS・BS/CATVブースター 日本アンテナCS・BS/CATVブースター日本アンテナ
469,800税込516,780
1台
4日以内出荷
4K・8K放送(3.2GHz)に対応したブースターです。
仕様●CIN(dB):【定格出力レベル時】BS・CS-IF:-22以下●CTB(dB):【定格出力レベル時】CATV下り:-60以下●コンバーター供給電源(V):BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W●チルト特性(dB):【切換EQ(入力チルト)】CATV下り:-14(2dBステップ) [70MHz]、BS・CS-IF:-8(4dBステップ) [1000MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]、【切換450MHzEQ】CATV下り:-4、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-10[70MHz]、BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●伝送帯域内周波数特性偏差(dB):CATV上り:全帯域で±1.0以内、CATV下り:全帯域で±2.0以内、BS・CS-IF:任意の34.5MHzで±1.0以内チルト直線に対し全帯域で±2.5以内●入出力インピーダンス(Ω):【F型接栓座】75●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5(切換)、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-26(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●出力モニター(dB):CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):【-10~+40℃】CATV上り:±2.0以内、BS・CS-IF:±3.0以内●定格出力レベル(dBμV):【全電力が+20dBm以下で運用の事】CATV上り:110(フラット出力)、CATV下り:110(フラット出力)、BS・CS-IF:103/113(1000/3224MHz)●最大伝送容量(ch):【デジタル(550~770MHz)は -10dB運用】CATV上り:TV2 DATA、CATV下り:TV74 デジタル、BS・CS-IF:BS・CS 50●標準入力レベル(dBμV):CATV上り:80、CATV下り:72●漏洩電界強度(dVμV/m):【3mの距離において】CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]●直読端子:CATV上り:出力●相互変調(dB):【定格出力レベル時IM2】CATV上り:-60以下、CATV下り:-63以下、【定格出力レベル時IM3】CATV上り:-70以下●耐衝撃波(kV):±15(1.2/50μs)付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)20(DC15V 送電時 27.5)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)周波数帯域(MHz)【上り帯域切換時30~55】CATV上り:10~55、CATV下り:70~770、BS・CS-IF:1030~3224電圧定在波比CATV上り:2.0以下、BS・CS-IF:2.5以下標準利得(dB)CATV上り:30以上、CATV下り:38以上、BS・CS-IF:35/45以上(1000/3224MHz)雑音指数(dB)【最大利得時】10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:10以上
CS・BSブースター 日本アンテナCS・BSブースター日本アンテナ
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
45dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応したCS・BSブースター。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプです。
仕様●CINR(dB〕:【BS・CS-IF:22以上】BS・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【BS・CS-IF:-60以下】BS・CS-IF:-60以下●不要放射(dBμV/m):【34以下】34以下●入力モニター(dB):BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【BS・CS-IF:-12(6dBステップ)】BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【75】75●出力モニター(dB):BS・CS-IF:'-20±2.5●利得安定度(dB):BS・CS-IF:±3.0●周波数等化器(dB):【BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]EQ】BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]チルト】BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):BS・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):BS・CS-IF:103/108/113(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W】BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):BS・CS-IF:68~78(50波)●電圧定在波比[VSWR]:2.5以下付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【-10~+40】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)8.5(送電時 16)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF・CATV:10~770、BS・CS-IF:1000~3224標準利得(dB)BS・CS-IF:35/40/45(1000/2150/3224MHz)雑音指数(dB)【BS・CS-IF:10以下】BS・CS-IF:10以下挿入損失(dB)FM・VHF・UHF・CATV:5以下、利得調整範囲(dB)【BS・CS-IF:0~-10】BS・CS-IF:0~-10
CS・BSブースター 日本アンテナCS・BSブースター日本アンテナ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
45dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応したCS・BSブースターです。BL型名:SH-1
仕様●CIN(dB):【定格出力レベル時】-22以下●コンバーター供給電源(V):DC15(±10%) 6W●チルト特性(dB):【切換EQ(入力チルト)】-8(4dBステップ)[1000MHz]、【連続可変チルト】0~-8[1000MHz]●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●伝送帯域内周波数特性偏差(dB):任意の34.5MHzで±1.0以内チルト直線に対し全帯域で±2.5以内●入出力インピーダンス(Ω):【F型接栓座】75●入力モニター(dB):-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】-12(6dBステップ)●出力モニター(dB):-20±2.0●利得安定度(dB):±3.0以内●定格出力レベル(dBμV):103/113(1000/3224MHz)●最大伝送容量(ch):BS・CS 50●標準入力レベル(dBμV):68●漏洩電界強度(dBμV/m):【3mの距離において】40.2以下●耐衝撃波(kV):±15(1.2/50μs)付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)11(DC15V 送電時 18)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)周波数帯域(MHz)BS・CS-IF:1000~3224電圧定在波比2.5以下標準利得(dB)35/45以上(1000/3224MHz)雑音指数(dB)【最大利得時】10以下利得調整範囲(dB)10以上
乗り信号発生器 日本アンテナ乗り信号発生器日本アンテナ
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
上り周波数2波(10MHz、50MHz)を内蔵した小形・軽量の上り信号発生器です。 2波を同時に出力できます(スイッチ切換によりどちらか1波での使用も可能です)。出力レベルは 1波ずつ個別に調整できます。バッテリーチェック機能により電池の消耗状態を確認でき、市販のニッケル水素電池も使用できますので経済的です。
仕様●スプリアス(dB):60以上(10~770MHz)●出力VSWR:2.5以下(10~770MHz)●出力レベル安定度(dB):±1以内●出力レベル調整範囲(dB):0~-10以上(個別に連続可変)●出力周波数(MHz):10、50(別々出力可)●出力周波数偏差(kHz):±5以内●最大出力レベル(dBμ):105●連続動作時間(分):約360(2波時 東芝製アルカリ乾電池)付属品同軸ケーブル(両端ワンタッチプラグつき約1.5M)質量(g)約120(乾電池内蔵時)外形寸法(mm)H96×W64×D22(突起物含まず)電源(V)9(006P形アルカリ乾電池)消費電流(mA)約70(2波時)出力インピーダンス(Ω)75(F型)
乗り信号発生器 日本アンテナ乗り信号発生器日本アンテナ
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
上り周波数2波(15MHz、55MHz)を内蔵した小形・軽量の上り信号発生器です。 2波を同時に出力できます(スイッチ切換によりどちらか1波での使用も可能です)。出力レベルは 1波ずつ個別に調整できます。バッテリーチェック機能により電池の消耗状態を確認でき、市販のニッケル水素電池も使用できますので経済的です。
仕様●スプリアス(dB):60以上(10~770MHz)●出力VSWR:2.5以下(10~770MHz)●出力レベル安定度(dB):±1以内●出力レベル調整範囲(dB):0~-10以上(個別に連続可変)●出力周波数(MHz):15、55(別々出力可)●出力周波数偏差(kHz):±5以内●最大出力レベル(dBμ):105●連続動作時間(分):約360(2波時 東芝製アルカリ乾電池)付属品同軸ケーブル(両端ワンタッチプラグつき約1.5M)質量(g)約120(乾電池内蔵時)外形寸法(mm)H96×W64×D22(突起物含まず)電源(V)9(006P形アルカリ乾電池)消費電流(mA)約70(2波時)出力インピーダンス(Ω)75(F型)
乗り信号発生器 日本アンテナ乗り信号発生器日本アンテナ
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
上り周波数2波(20MHz、50MHz)を内蔵した小形・軽量の上り信号発生器です。 2波を同時に出力できます(スイッチ切換によりどちらか1波での使用も可能です)。出力レベルは 1波ずつ個別に調整できます。バッテリーチェック機能により電池の消耗状態を確認でき、市販のニッケル水素電池も使用できますので経済的です。
仕様●スプリアス(dB):60以上(10~770MHz)●出力VSWR:2.5以下(10~770MHz)●出力レベル安定度(dB):±1以内●出力レベル調整範囲(dB):0~-10以上(個別に連続可変)●出力周波数(MHz):20、50(別々出力可)●出力周波数偏差(kHz):±5以内●最大出力レベル(dBμ):105●連続動作時間(分):約360(2波時 東芝製アルカリ乾電池)付属品同軸ケーブル(両端ワンタッチプラグつき約1.5M)質量(g)約120(乾電池内蔵時)外形寸法(mm)H96×W64×D22(突起物含まず)電源(V)9(006P形アルカリ乾電池)消費電流(mA)約70(2波時)出力インピーダンス(Ω)75(F型)
CATVブースター 日本アンテナCATVブースター日本アンテナ
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~1000MHz)を増幅するブースターです。下り利得35dBタイプで中規模集合住宅におすすめ前モデル(S35G(5))比で消費電力約6%省電力化
仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下、CATV下り:1.0e -9以下●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】CATV上り:34以下、CATV下り:34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0●入力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±1.5●出力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5、CATV下り:±2.0●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[1000MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-14[70MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0、CATV下り:±3.0●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110、CATV下り:108●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85、CATV下り:73~83●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上●電圧定在波比(VSWR):CATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50外形寸法(mm)166(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)8電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、CATV下り:70~1000標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:35雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下、CATV下り:10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10、CATV下り:0~-10
CATVブースター 日本アンテナCATVブースター日本アンテナ
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
CATVの上り(10~55MHz)、下り(70~770MHz)を増幅する広帯域・高性能ブースターです。上り帯域は、システムに応じて増幅、カットの2タイプにスイッチ操作で切換え可能前モデルに比べ消費電力が0.5W低くなり省エネ化
仕様●CTB(dB):【定格出力レベル時】CATV下り:-60以下●チルト特性(dB):【切換EQ】CATV下り:-14 (2dBステップ)[770MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14 (2dBステップ)[770MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-10[70MHz]●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●伝送帯域内周波数特性偏差(dB):CATV上り:全帯域で±1.0以内、CATV下り:全帯域で±2.0以内●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25 (5dBステップ)、CATV下り:-16 (2dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±1.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10 (5dBステップ)●利得安定度(dB):【-10~+40℃】±2.0以内●定格出力レベル(dBμV):【全電力が+20dBm以下で運用のこと】CATV上り:105 (フラット出力)、CATV下り:107 (フラット出力)●最大伝送容量(ch):【デジタルは-10dB運用】CATV上り:TV2 DATA、CATV下り:TV74 デジタル●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:75、CATV下り:69●漏洩電界強度(dBμV/m):【3mの距離において】CATV下り:34以下●直読端子:CATV上り:出力●相互変調[IM2](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-55以下、CATV下り:-63以下●耐衝撃波:入力出力・電源端子とも正負各15kV(1.2/50μs)のサージ電圧に耐える付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)166 (H) × 127 (W) ×65 (D)消費電力(W)13電源電圧(V)AC100(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~55、CATV下り:70~770標準利得(dB)CATV上り:30以上、CATV下り:38以上雑音指数(dB)【最大利得時】10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】10以上VSWR2.0以下
CATVブースター 日本アンテナCATVブースター日本アンテナ
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~1000MHz)を増幅するブースターです。下り利得40dBタイプで大規模集合住宅におすすめ前モデル(S40G(5))比で消費電力を約4%省電力化
仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下、CATV下り:1.0e -9以下●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】CATV上り:-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】CATV上り:34以下、34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】CATV上り:75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、-20±1.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)、―●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5、CATV下り:±2.0●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[1000MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-14[70MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0、CATV下り:±3.0●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110、CATV下り:113●直読端子:CATV上り:出力、―●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85、CATV下り:73~83●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上、―付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50外形寸法(mm)166(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)13電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、CATV下り:70~1000標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:40雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下、CATV下り:10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10、CATV下り:0~-10VSWRCATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下
小型卓上型UHFブースターCS・BSブースター(UHFパス)(屋内用) 日本アンテナ小型卓上型UHFブースターCS・BSブースター(UHFパス)(屋内用)日本アンテナ
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)BS・CS:8以下利得(dB)UHF:-4以上(パス)、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値)適正入力レベル(dBμ)BS・CS:45~77定格出力(dBμV)BS・CS:95(50波)
卓上型UHFブースター(CS・BSパス)(屋内用) 日本アンテナ卓上型UHFブースター(CS・BSパス)(屋内用)日本アンテナ
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。 内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。
質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.6(入力端子送電時6.4)電源電圧DC15V/0.07A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×121×90周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)UHF:4以下利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72定格出力(dBμV)UHF:95(9波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10
卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用) 日本アンテナ卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用)日本アンテナ
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。 内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。
質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.3(入力端子送電時8.0)電源電圧DC15V/0.16A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×121×90周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)UHF:4以下、BS・110℃S:10以下利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72、BS・110℃S:45~75定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
UHF電源分離型ブースター 日本アンテナUHF電源分離型ブースター日本アンテナ
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
使用帯域UHF
屋外用UHFブースター 日本アンテナ屋外用UHFブースター日本アンテナ
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
FM補完放送対応。
仕様(相互変調/IM3)UHF:-68dB以下/標準出力レベル時付属品取付ねじ×3本、防水キャップ×3個質量(kg)16使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)228×178×68消費電力AC100V:5.5W、AC30V:10VA以下電源コード(m)1電源電圧(V)AC100/SC22~33(50/60Hz)周波数帯域(MHz)FM:76~95、UHF:470~710電圧定在波比FM:2.0以下、UHF:2.5以下出力レベル(標準)UHF:107[9波]dbμV雑音指数(dB)UHF:4.5以下(最大利得時)挿入損失(dB)FM:3以下入力レベル【調整】UHF:-10・-10(切換)利得(dB)UHF:40~44適正入力レベル(dBμ)UHF:66~77利得調整範囲(dB)UHF:0~-10(連続可変)
屋内用UHF/FMブースター 日本アンテナ屋内用UHF/FMブースター日本アンテナ(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
FM・UHF増幅に対応したブースターです。 ブースター上面に穴が無い為、結露、水滴等による動作不良を軽減します。 電源プラグにトラッキング対策用絶縁キャップを装着。 FM補完放送対応。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
電源コード(m)1周波数帯域(MHz)FM:76~95、UHF:470~710利得調整範囲(dB)0~-10(連続可変)電圧定在波比2.5以下使用温度範囲(℃)-10~+40電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)
ブースター