絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三菱電機(90)
  • Panasonic(パナソニック)(78)
  • 東芝ライテック(40)
  • ODELIC(オーデリック)(13)
  • ENDO(遠藤照明)(13)
  • コイズミ(小泉成器)(6)
  • 日立(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
消費電力(W)
  • 5未満(8)
電圧(V)
  • 100(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[単2x2本] LED誘導燈(赤色/Φ34x390mm) エスコ[単2x2本] LED誘導燈(赤色/Φ34x390mm)エスコ
1,230税込1,353
1本
当日出荷
誘導棒の定番。 高輝度スリム誘導棒。 ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂、フック:ステンレス寸法(mm)Φ34×390、ライト:210質量(g)98(電池含む)電源単2電池×2本(別売)光源赤色LED×4本点灯方式速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯アズワン品番64-7982-64
[単2x3本]LED誘導灯(緑色/540x34mm) エスコ[単2x3本]LED誘導灯(緑色/540x34mm)エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
エスコ品番EA983FR-107
[単2x3本]LED誘導灯(青色/540x34mm) エスコ[単2x3本]LED誘導灯(青色/540x34mm)エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
エスコ品番EA983FR-108
[単2x3本] LED誘導燈(青色/Φ34x410mm) エスコ[単2x3本] LED誘導燈(青色/Φ34x410mm)エスコ
1,330税込1,463
1本
当日出荷
誘導棒の定番。 高輝度スリム誘導棒。 ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに材質本体:PVC、グリップ:ABS、フック:ステンレス寸法(mm)Φ34×410、ライト:210質量(g)108(電池含む)電源単2電池×3本(別売)光源青色LED×4本点灯方式速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯アズワン品番64-7982-66
[単2x2本] LED誘導灯(警笛付・580mm) エスコ[単2x2本] LED誘導灯(警笛付・580mm)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
警笛スイッチを押している間、ホイッスルが鳴り、光と音で誘導できます
アズワン品番64-2295-76
[単2x2本] LED誘導燈(黄色/Φ34x390mm) エスコ[単2x2本] LED誘導燈(黄色/Φ34x390mm)エスコ
1,330税込1,463
1本
当日出荷
誘導棒の定番。 高輝度スリム誘導棒。 ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに材質本体:PVC、グリップ:ABS、フック:ステンレス寸法(mm)Φ34×390、ライト:210質量(g)98(電池含む)電源単2電池×2本(別売)光源黄色LED×4本点灯方式速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯アズワン品番64-7982-65
[単2x2本] LED誘導灯(3段切替・520mm) エスコ[単2x2本] LED誘導灯(3段切替・520mm)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
保管や携帯に便利なクリップとストラップ付
アズワン品番64-2295-75
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
22,500税込24,750
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)両面型は壁直付できません。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.3電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:K91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.048サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM221-3620
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
39,700税込43,670
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)4.1電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.079サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL221-3623
[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ[一般型]LED誘導灯(C級)エスコ
16,500税込18,150
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.4電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.03サイズ(mm)148×59×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS221-3208
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
35,600税込39,160
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。
仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.7電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.055サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL111-3211
[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ[一般型]LED誘導灯(C級)エスコ
16,200税込17,820
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)0.8取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)148×47×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3618
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
23,100税込25,410
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3209
[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ[一般型]LED誘導灯(C級)エスコ
18,400税込20,240
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3626
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
26,100税込28,710
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3304
[単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm) エスコ[単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-27
[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付) エスコ[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-126
[単2x2本]LED誘導灯(赤色/800x34mm) エスコ[単2x2本]LED誘導灯(赤色/800x34mm)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-109
[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520x34mm) エスコ[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520x34mm)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-106
[単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm) エスコ[単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm)エスコ
4,120税込4,532
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-102
[単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm) エスコ[単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-1

誘導灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯本体