2ページ目: 誘導灯本体

261件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導灯中継盤 東芝ライテック誘導灯中継盤東芝ライテック
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
材質本体/鋼板、化粧枠/鋼板質量(kg)1.1
A級天壁直付片面誘導灯 東芝ライテックA級天壁直付片面誘導灯東芝ライテック
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
材質本体/鋼板本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面等級A定格電圧(V)100機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
誘導灯C級片面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)誘導灯C級片面直付 みるだけPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯B級BL両面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)誘導灯B級BL両面直付 みるだけPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯B級BH片面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)誘導灯B級BH片面直付 みるだけPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯C級壁埋込 みるだけ Panasonic(パナソニック)誘導灯C級壁埋込 みるだけPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯B級BH両面直付長時間 みるだけ Panasonic(パナソニック)誘導灯B級BH両面直付長時間 みるだけPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形  B級  BL形長時間定格形  両面灯 三菱電機防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級 BL形長時間定格形 両面灯三菱電機
55,980税込61,578
1台
92日以内出荷
取付天井直付・吊下兼用形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.3表示両名光源寿命60000時間
B級BH形 片面 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)B級BH形 片面 点滅形誘導灯Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B級BL形 壁埋 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)B級BL形 壁埋 誘導音付点滅形Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
点滅装置 直付型 Panasonic(パナソニック)点滅装置 直付型Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
B級BL形 片面 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)B級BL形 片面 誘導音付点滅形Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1台
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
B級BH形 片面 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)B級BH形 片面 誘導音付点滅形Panasonic(パナソニック)
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
22,500税込24,750
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)両面型は壁直付できません。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.3電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:K91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.048サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM221-3620
LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間Panasonic(パナソニック)
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・長時間定格型
仕様自己点検スイッチ付セット内容FK92222×4本材質本体:鋼板、枠:鋼板寸法(mm)幅:450、高:450、出しろ:75質量(kg)8.5(本体・表示板)本体:ホワイト、枠:ホワイト消費電力(W)8.2定格電圧(V)AC100交換目安ランプ交換の目安60000時間入力電流(A)0.158光度(cd)50以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池、交換電池:FK723 2.4V 700mAh×2RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯 コイズミ(小泉成器)誘導灯コイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具・誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
薄型のボディに端正なガラスの発光感一般器具の製品設計を応用しています
仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型質量(kg)3.8オフホワイト色高さ(mm)90材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)消費電力(W)9.4スイッチ点検:付き定格電圧(V)100構造防雨型機能自己点検機能付きランプLED色温度(K)5000使用電池BB-06120電池内蔵型グローブ種別ねじ込式幅(Φmm)260材質(カバー)ガラス(乳白・透明)点灯方式非常時・常時LED点灯光源色昼白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさFCL20W相当演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付兼用
誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BL形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き白色高さ(mm)234材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)213電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置壁面・天井面取付兼用
防水・HACCP兼用B級BL壁直付 Panasonic(パナソニック)防水・HACCP兼用B級BL壁直付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
防水・HACCP兼用C級両面天井直付 Panasonic(パナソニック)防水・HACCP兼用C級両面天井直付Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
通路誘導灯パネル ENDO(遠藤照明)通路誘導灯パネルENDO(遠藤照明)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
避難口誘導灯パネル ENDO(遠藤照明)避難口誘導灯パネルENDO(遠藤照明)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ三菱電機
34,980税込38,478
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能壁直付形省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081Wカバープラスチック・透明質量(kg)2.1取付壁直付形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.9表示片面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20404S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.046関連部品(別売):[リモコン]RZB03認定番号1AM111-3490耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 A級 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 A級 本体のみ三菱電機
92,980税込102,278
1台
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能壁・天井直付形・吊下兼用形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W質量(kg)12取付壁・天井直付、吊下兼用一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級A級定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼板 0.8(本体)本体鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)定格消費電力(W)21.2表示両面周波数50Hz/60Hz電池3H06DA×4(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE40020S3W-A×2光源寿命60,000時間関連部品(別売):[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03認定番号1AK231-3397公共施設型番SH1-FSF21-A、ST1-FSF23-A耐震性Aクラス
音声点滅天壁直付片面誘導灯 東芝ライテック音声点滅天壁直付片面誘導灯東芝ライテック
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面電圧(V)信号:DC24定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
音声点滅天壁直付両面誘導灯 東芝ライテック音声点滅天壁直付両面誘導灯東芝ライテック
83,980税込92,378
1個
29日以内出荷
材質本体/鋼板本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分両面電圧(V)信号:DC24定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
音声点滅壁埋込片面誘導灯 東芝ライテック音声点滅壁埋込片面誘導灯東芝ライテック
66,980税込73,678
1個
29日以内出荷
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面電圧(V)信号:DC24定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
電源別置C級片面誘導灯 東芝ライテック電源別置C級片面誘導灯東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
29日以内出荷
材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分片面等級C定格電圧(V)100入力電圧(V)非常時:DC100電池別置形型式承認番号1CS111-3438カテゴリー電源別置形誘導灯
電源別置C級両面誘導灯 東芝ライテック電源別置C級両面誘導灯東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
29日以内出荷
材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分両面等級C定格電圧(V)100入力電圧(V)非常時:DC100電池別置形型式承認番号1CS221-3439カテゴリー電源別置形誘導灯
電源別置B級BL片面誘導灯 東芝ライテック電源別置B級BL片面誘導灯東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
29日以内出荷
材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分片面等級BL定格電圧(V)100入力電圧(V)非常時:DC100電池別置形型式承認番号1CM111-3440カテゴリー電源別置形誘導灯
電源別置B級BL両面誘導灯 東芝ライテック電源別置B級BL両面誘導灯東芝ライテック
14,980税込16,478
1個
29日以内出荷
材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分両面等級BL定格電圧(V)100入力電圧(V)非常時:DC100電池別置形型式承認番号1CM221-3441カテゴリー電源別置形誘導灯
電源別置B級BH片面誘導灯 東芝ライテック電源別置B級BH片面誘導灯東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
29日以内出荷
材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分片面等級BH定格電圧(V)100入力電圧(V)非常時:DC100電池別置形型式承認番号1CL111-3442カテゴリー電源別置形誘導灯
電源別置B級BH両面誘導灯 東芝ライテック電源別置B級BH両面誘導灯東芝ライテック
27,980税込30,778
1個
29日以内出荷
材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分両面等級BH定格電圧(V)100入力電圧(V)非常時:DC100電池別置形型式承認番号1CL221-3443カテゴリー電源別置形誘導灯
防雨形壁埋込片面誘導灯 東芝ライテック防雨形壁埋込片面誘導灯東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
29日以内出荷
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面定格電圧(V)100保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)内蔵電池E01点灯方法一般形(20分間)カテゴリー電池内蔵誘導灯
防湿防雨天井直付片面誘導灯 東芝ライテック防湿防雨天井直付片面誘導灯東芝ライテック
43,980税込48,378
1個
29日以内出荷
材質化粧枠/SUS区分片面等級BL定格電圧(V)100保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)内蔵電池E02型式承認番号1AM111-3585点灯方法非常時点灯:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
防湿防雨壁直付片面誘導灯 東芝ライテック防湿防雨壁直付片面誘導灯東芝ライテック
45,980税込50,578
1個
29日以内出荷
材質化粧枠/SUS区分片面等級BL定格電圧(V)100保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)内蔵電池E02型式承認番号1AM111-3587点灯方法非常時点灯:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
長時間天壁直付片面誘導灯 東芝ライテック長時間天壁直付片面誘導灯東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分片面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
長時間天壁直付両面誘導灯 東芝ライテック長時間天壁直付両面誘導灯東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分両面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
長時間天井埋込片面誘導灯 東芝ライテック長時間天井埋込片面誘導灯東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯

誘導灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯本体