7ページ目: 誘導灯本体

262件中 241262
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 C級(10形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 C級(10形) 誘導灯 本体のみ三菱電機
22,980税込25,278
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能壁直付形省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081Wカバープラスチック・透明質量(kg)1.6取付壁直付形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.3表示片面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13402S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.033関連部品(別売):[リモコン]RZB03認定番号1AS111-3489耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 B級BH形(20A形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 B級BH形(20A形) 誘導灯 本体のみ三菱電機
43,980税込48,378
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能壁直付形省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081Wカバープラスチック・透明質量(kg)2.1取付壁直付形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)3.2表示片面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20405S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.067関連部品(別売):[リモコン]RZB03認定番号1AL111-3491耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 壁直付形 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 壁直付形 誘導灯 本体のみ三菱電機
29,980税込32,978
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯衛生管理が求められる空間に対応します60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能壁直付形省エネにも貢献します
カバープラスチック・透明(帯電防止仕様)取付壁直付形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03耐震性Aクラス枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ三菱電機
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます壁・天井直付形・吊下兼用形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
取付壁・天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間耐震性Aクラス
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ三菱電機
13,980税込15,378
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ壁・天井直付形・吊下兼用形自己点検タイプ耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W質量(kg)0.6取付壁・天井直付、吊下兼用一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.2表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13602S2W-A光源寿命60,000時間関連部品(別売)[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03、ガード GAF46(壁直付用)認定番号1AS111-3558公共施設型番SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C耐震性S2クラス
ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形) 誘導灯 本体のみ三菱電機
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能天井直付形・吊下兼用形省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081Wカバープラスチック・透明取付天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz保護等級IP23光源寿命60,000時間関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 天井直付形 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 天井直付形 誘導灯 本体のみ三菱電機
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯衛生管理が求められる空間に対応します60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能天井直付形省エネにも貢献します
カバープラスチック・透明(帯電防止仕様)取付天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03耐震性Aクラス枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ三菱電機
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ壁・天井直付形・吊下兼用形自己点検タイプ耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W取付壁・天井直付、吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間耐震性S2クラス
ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ三菱電機
45,980税込50,578
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能天井直付形・吊下兼用形省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081Wカバープラスチック・透明質量(kg)2.3取付天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)3.1表示両面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20404S3W-B×2光源寿命60,000時間入力電流(A)0.069関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03認定番号1AM221-3486耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ壁・天井直付形・吊下兼用形自己点検タイプ耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W取付壁・天井直付、吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間耐震性S2クラス
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ壁・天井直付形・吊下兼用形自己点検タイプ耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W取付壁・天井直付、吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間耐震性S2クラス
ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 C級(10形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 C級(10形) 誘導灯 本体のみ三菱電機
32,980税込36,278
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能天井直付形・吊下兼用形省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081Wカバープラスチック・透明質量(kg)1.4取付天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.8表示両面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13402S3W-B×2光源寿命60,000時間入力電流(A)0.044関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03認定番号1AS221-3484耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
天井直付・壁付兼用ショートパネル ENDO(遠藤照明)天井直付・壁付兼用ショートパネルENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
消費電力(W)4.3仕様調光不可、オプションパネル(別売)質量(kg)0.6本体:アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)タイプショートパネル電源(V)100色温度(K)4000 ナチュラルホワイト光源寿命40000時間LEDLEDユニットブロック70×1演色指数(Ra)82
天井直付用ロングパネル ENDO(遠藤照明)天井直付用ロングパネルENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
消費電力(W)8.6仕様調光不可、オプションパネル(別売)質量(kg)1本体:アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)タイプロングパネル電源(V)100色温度(K)4000 ナチュラルホワイト光源寿命40000時間LEDLEDユニットブロック70×2演色指数(Ra)82
壁付用ショートパネル ENDO(遠藤照明)壁付用ショートパネルENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
消費電力(W)4.3仕様調光不可、オプションパネル(別売)質量(kg)0.7アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)タイプショートパネル、片面用電源(V)100色温度(K)4000 ナチュラルホワイト光源寿命40000時間LEDLEDユニットブロック70×1
壁付用ロングパネル ENDO(遠藤照明)壁付用ロングパネルENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
消費電力(W)8.6仕様調光不可、オプションパネル(別売)質量(kg)0.9アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)タイプロングパネル、片面用電源(V)100色温度(K)4000 ナチュラルホワイト光源寿命40000時間LEDLEDユニットブロック70×2
LED誘導灯 B級 天井埋込BT別 三菱電機LED誘導灯 B級 天井埋込BT別三菱電機
49,980税込54,978
1台
62日以内出荷
仕上【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)板厚(mm)0.6(本体)
LED誘導灯 B級 壁埋込BT別 三菱電機LED誘導灯 B級 壁埋込BT別三菱電機
44,980税込49,478
1台
62日以内出荷
質量(kg)1.4部品名称埋込ボックス BOX2161仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)LED光源(mcd)LE20405S3W-B
LED誘導灯 C級 壁埋込BT別 三菱電機LED誘導灯 C級 壁埋込BT別三菱電機
19,980税込21,978
1台
62日以内出荷
仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)部品名称埋込ボックス BOX1101質量(kg)0.9LED光源(mcd)LE13402S3W-B
LED誘導灯 B級 直付BT別 三菱電機LED誘導灯 B級 直付BT別三菱電機
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
部品名称吊具 C147P(l=300)、C148P(l=500)、C149P(l=800)仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
LED誘導灯 B級 壁埋込 三菱電機LED誘導灯 B級 壁埋込三菱電機
44,980税込49,478
1台
62日以内出荷
仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)部品名称埋込ボックス BOX2161、リモコン RZB01LED光源(mcd)LE20404S3W-B電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
LED誘導灯 A級 直付 三菱電機LED誘導灯 A級 直付三菱電機
78,980税込86,878
1台
62日以内出荷
部品名称吊具 C172PWA(l=500 2本1組)、リモコン RZB0板厚(mm)0.8(本体)仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)

誘導灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯本体