マグネットロータープーラーM30×P1.5DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)当日出荷
GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)のマグネットローターを取り外すための専用工具。
※サイズが合えば他の車種へも使用可。
ねじ寸法M30×P1.5(正ネジ)二面幅(mm)(本体)30/(ボルト六角)17主な適合車種GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)
スペシャルキャリア(DAYオリジ)CUB110DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)翌々日出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。トップケース用フィッティング適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種スーパーカブ110(12/JA10)・50(12/AA04)110プロ(12/JA10)・50プロ(12/AA04)は純正キャリア形状が異なる為不可。
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
キャリーハンドルHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥7,148¥6,498