MFK-314 ポータブルツールポーチ(OTONA GARAGEコラボ)TANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
バイクで使用する工具やバイク用停止表示機材などを入れるのに便利【機能紹介】バイクのフレームやグラブバーに取り付けられるよう取付ベルトが2本付属車体ボルトで取付が出来るように本体裏面にΦ10mmの取付穴が付いております。本体サイズ:100(H)×200(W)×50(D)mm本体重量:193g内容:本体×1、取付ベルト×2
用途【用途】バイクに必要な工具や保安機材入れ用ツールポーチ【仕様1】取付方は付属のベルトでの取付・結束バンド取付・車体ボルトを利用した取付の3パターン【仕様2】水抜き穴を採用で付けたままでも水が溜まらない構造【仕様3】内部が仕切り構造になっているので、工具同士が干渉じづらく取り出しやすい容量(L)0.8
MFK-314 ポータブルツールポーチ(OTONA GARAGEコラボ)TANAX(タナックス)[バイク用品]13日以内出荷
工具などの収納に便利な丁度よいポータブルサイズのツールポーチ!取付場所を選ばない万能ツールポーチ内部に仕切りがあるので、工具同士が干渉しづらくなっています。ゴムウェビング:作業中の工具などを簡易的に挟めますファスタータブに鍵を取り付ける事で簡易的な防犯対策になります。※鍵は付属しておりません3種類(取付ベルト、車体ボルト利用、結束バンド)の取付方法に対応
用途本体サイズ:100(H)×200(W)×50(D)mm本体重量:0.193kgバッグ材質:600Dポリエステル最大収納量 :0.5kg内容:本体×1、取付ベルト×2取り付け可能サイズ:付属のベルトや市販の結束バンドでの取り付け全長は250mm以下です。取り付け穴Φ10mm収納可能工具サイズ:100(H)×200(W)×50(D)mm以下
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
ページ: 1/ 3