YAD05 エルボーガードワイズギア5日以内出荷
使い勝手の良さを確保しつつも、より高い衝撃吸収性能を追求したCE規格LEVEL2のエルボーガード。YAMAHAロゴ入り。
仕様CE規格LEVEL2材質ポリプロピレン 50%、ポリエステル 30%、ポリエチレン 16%、その他 4%
YAD06 ニーシンガードワイズギア5日以内出荷
広い保護範囲と高い衝撃吸収性を兼ね備えたCE規格LEVEL2のニーシンガード腿ベルトは二重ベルトにすることによって、ホールド性が向上しています。YAMAHAロゴ入り。
仕様CE規格LEVEL2材質ポリプロピレン 39%、ポリエステル 32%、ポリエチレン 27%、その他 2%
YAD03 バイク用プロテクター ベストワイズギア5日以内出荷
【普段着でのおしゃれなライディングを可能にするCE規格LEVEL2のインナータイプボディプロテクター】CE規格 LEVEL2を認証取得した、脱ぎ着しやすい分割型の胸部プロテクターと脊椎ハードプロテクターを装備しています。脊椎プロテクターには新型シェルを採用しています。3Dメッシュ製のクッションパッドを装備することにより、衝撃吸収性と快適性が向上しています。YAMAHAロゴ入り。
仕様胸部プロテクター : CE規格LEVEL2、脊椎プロテクター : CE規格LEVEL2材質ポリプロピレン 36%、ポリエステル 32%、ポリエチレン 16%、ポリアミド 8%、EVA 5%、その他 3%
YAD04 チェストプロテクターワイズギア5日以内出荷
【お手持ちのライディングジャケットの保護機能をより高める、CE規格LEVEL2の一体型胸部プロテクター】裏地に3Dメッシュを採用することで、快適性が向上しています。胸部プロテクターをスナップボタンやベルクロで装着するジャケットに対応しています。YAMAHAロゴ入り。
仕様CE規格LEVEL2材質ポリプロピレン 63%、ポリエチレン 22%、ポリエステル 12%、その他 3%
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
ページ: 1/ 3