NX63 ピッチクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)当日出荷
ボディに付着したタール、ピッチ、排気ガス汚れ等を簡単に除去します。汚れを除去した後は、特殊ワックス剤の効果により、光沢のある被膜が形成されて塗装面を保護します。
用途各種塗装車のボディに。(但し、再塗装、老化した塗装、メタリック塗装、ゴム・ブラスチック類はご注意下さい。)成分石油系溶剤、特殊ワックス、シリコーン、香料、LPG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
ピッチ&マルチクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)当日出荷
ガンコなピッチ・タール油汚れを素早く除去!
大気汚染・排気ガスの付着による水アカや虫の付着を手軽にクリーニング。
配合のシリコンにより、光沢のある被膜で保護!
用途自動車の塗装面の前処理、クリーニング成分石油系溶剤、シリコーン種別エアゾール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL対応ボディー色全塗装色危険物の性状非水溶性
クリンビュー 鳥フン虫クリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)当日出荷
クリーミーな泡でこびり付いたガンコな鳥フン・虫汚れをふやかしてカンタンに落とします!コーティング施工車対応。
用途自動車ボディ・ガラス用危険物の類別非危険物直径×高さ(mm)53×175
虫取り&鳥フンCleaner Proイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)4日以内出荷
車にこびりついた頑固な虫汚れ・鳥フンをきめ細かい泡でスルッと除去可能です。コーティング施工車対応(ガラスにも施工可能)
用途車外装に付着した虫汚れ・鳥フンの除去使用方法1 汚れている個所から5cm以上離してスプレーしてください。2 スプレー後約5分程度放置してください。3 汚れを乾いたウエスでふき取ってください。危険物の類別非危険物
『カークリーナー』には他にこんなカテゴリがあります