絞り込み
ブランド
  • さくら電子
  • モノタロウ(2)
  • サンエス(2,209)
  • 空調服(391)
  • S-AIR(シンメン)(207)
  • クロダルマ(72)
  • NSP(70)
  • ブレイン(69)
  • 自重堂(56)
  • 村上被服(49)
  • Y'sGOD(46)
  • ジーベック(42)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(30)
  • 昭和商会(28)
  • リンクサス(Linxas)(28)
  • マキタ(27)
  • 快適ウェア(26)
  • アタックベース(24)
  • アルトコーポレーション(23)
  • 日新被服(22)
商品区分
  • バッテリー関連(1)
サイズ
  • 3L(13)
  • 4L(11)
  • 5L(3)
  • L(9)
  • LL(14)
  • M(10)
  • S(2)
  • 色グレー(9)
  • 色シルバー(9)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(7)
  • 色迷彩色(2)
材質
  • 合成繊維(9)
  • 綿100%(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調作業服用バッテリー 12Vバッテリー さくら電子空調作業服用バッテリー 12Vバッテリーさくら電子
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
SBT07R 12V 20000mAhバッテリー<4段階切替>バッテリーのみ販売連続稼働時間 12V:約4.5時間,10V:約5.5時間,8V:約6.5時間,7V:約7時間
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)102×70×27ブラック容量20000mAh質量(g)320電圧(V)12出力DC7V~12V=2.5A(MAX) / TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5A / USB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX)使用時間【12V】4.5時間【10V】5.5時間【8V】6.5時間【7V】7時間
空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット さくら電子空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセットさくら電子
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセットこちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!外作業も快適に!!背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40容量25800mAh質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)素材ポリエステル
空調作業服ファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT07R さくら電子空調作業服ファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT07Rさくら電子
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】・KU-91400空調作業服×1・12V20000mAHバッテリー×1・ペルチェファン×2・ケーブル×1・QC18W充電アダプター×1・充電ケーブル×1・リモコン×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質綿寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンブループレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
30Vファンバッテリーセット sbt-11 さくら電子30Vファンバッテリーセット sbt-11さくら電子
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント、予備用、スペア本体:ブラック、バッテリー:ブラック、ファン:レッド質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応
空調長袖ジャケット+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05590sbt07r さくら電子空調長袖ジャケット+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05590sbt07rさくら電子
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
シンメン 05590 ネオEUROスタイルジャケット12Vペルチェファンバッテリーセット身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネックセット内容・空調作業服 05590×1・12V20000mAHバッテリーx1・ペルチェファンx2・ケーブル×1・充電ケーブル×1・リモコン付き×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファンカバー×2・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105充電時間約6時間バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステルプレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06 さくら電子空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06さくら電子
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
XEBEC空調服 KU-91400 SBT06ファンバッテリーセット綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。【セット内容】・KU-91400空調作業服×1・20000mAh バッテリーx1・18Vファンx2・QC18W急速充電アダプターx1・ファンケーブルx1・充電ケーブルx1・バッテリーケースx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質綿寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V
空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11 さくら電子空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11さくら電子
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000素材綿100%
空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07Rさくら電子
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
クロダルマ26862空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット・人気の迷彩柄でファッション性もアップ・背中から首にかけて立体的に風の通りをよくする衿裏吸汗メッシュ・肩口はファンの風がもれにくいストレッチバインダーテープ使用セット内容・空調ベスト26862×1・12V20000mAHバッテリーx1・ペルチェファンx2・ケーブル×1・充電ケーブル×1・リモコン付き×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファンカバー×2・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)充電時間約6時間バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステルプレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05592sbt07r さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05592sbt07rさくら電子
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
シンメン 05592 ネオEUROスタイルベスト12Vペルチェファンバッテリーセット身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネックセット内容・空調ベスト 05592×1・12V20000mAHバッテリーx1・ペルチェファンx2・ケーブル×1・充電ケーブル×1・リモコン付き×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファンカバー×2・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)充電時間約6時間バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステルプレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26864SBT07R さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26864SBT07Rさくら電子
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
クロダルマ26864空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット現場と現場で働く人の気持ちを知り尽くしたプロ仕様!帽子の上から被れるアウトフードと草刈り用ベルト取り出し口を装備。セット内容・空調ベスト26864×1・12V20000mAHバッテリーx1・ペルチェファンx2・ケーブル×1・充電ケーブル×1・リモコン付き×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファンカバー×2・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)充電時間約6時間バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステルプレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
空調エアコン服用 12Vバッテリー さくら電子空調エアコン服用 12Vバッテリーさくら電子
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
エアコン服用12V 25800mAhバッテリーバッテリーのみ販売連続稼働時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント長さ(mm)145×70×40ブラック容量25800mAh質量(g)約497電圧(V)12出力5V~12V 4A入力5~20V 30W Max使用時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)
空調作業服用 SF-07 12Vペルチェファンケーブルセット さくら電子空調作業服用 SF-07 12Vペルチェファンケーブルセットさくら電子(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
SF-07空調作業服用12Vペルチェファンケーブルセット【セット内容】・12Vペルチェファンx2・ケーブル×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント質量(g)【ファン】143(1台)ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13
空調作業服用 SF-09 24Vペルチェファンケーブルセット さくら電子空調作業服用 SF-09 24Vペルチェファンケーブルセットさくら電子(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
6日以内出荷
SF-09空調作業服用24Vペルチェファンケーブルセット【セット内容】・24Vペルチェファンx2・ケーブル×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント質量(g)【ファン】143(1台)ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13
空調作業服用 SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット さくら電子空調作業服用 SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットさくら電子
12,980税込14,278
1セット
8日以内出荷
空調作業服用18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット・20000mAh バッテリーx1・18Vファンx2・QC18W急速充電アダプターx1・ファンケーブルx1・充電ケーブルx1・バッテリーケースx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】100(1台)バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V
空調作業服用 【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット さくら電子空調作業服用 【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセットさくら電子
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
空調作業服用12V リモコン付きSBT-07Rペルチェファンバッテリーセット(4段階切替可能)・12V20000mAHバッテリー×1・ペルチェファン×2・ケーブル×1・QC18W充電アダプター×1・充電ケーブル×1・リモコン×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベントセット内容12Vバッテリー、ペルチェファン×2、ケーブル×1、ACアダプタ、バッテリーケース×1、リモコン×1、ファンカバー×2、シガレットソケット×1、ケーブル×1寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】143(1台)バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
空調ベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05302SBT07R さくら電子空調ベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05302SBT07Rさくら電子
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
空調ベスト シンメン S-AIR 05302+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】・05302空調ベスト×1・12V20000mAHバッテリー×1・ペルチェファン×2・ケーブル×1・QC18W充電アダプター×1・充電ケーブル×1・リモコン×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質ポリエステル寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンブループレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 さくら電子空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06さくら電子
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
空調ベスト シンメン S-AIR 05302+18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。【セット内容】・05302空調ベスト×1・20000mAh バッテリーx1・18Vファンx2・QC18W急速充電アダプターx1・ファンケーブルx1・充電ケーブルx1・バッテリーケースx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質ポリエステル寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V
空調作業服+【リモコン付き】SBT-09R 24VペルチェファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT09R さくら電子空調作業服+【リモコン付き】SBT-09R 24VペルチェファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT09Rさくら電子(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き24Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】・KU-91400空調作業服×1・24V 26000mAHバッテリー×1・ペルチェファン×2・ケーブル×1・充電ケーブル×1・リモコン×1・30WPDアダプター×1・バッテリーケース×1・ファンカバー×2・シガーソケット×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質綿寸法(mm)【バッテリー】109×73×42【ファン】113×105【ACアダプタ】45×39×26質量(g)【バッテリー】490【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約50バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)26000ファンブループレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替15V / 18V / 21V / 24V
空調長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05300SBT07R さくら電子空調長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05300SBT07Rさくら電子
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
ネオスタンダードジャケット シンメン S-AIR 05300+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】・05300空調長袖ジャケット×1・12V20000mAHバッテリー×1・ペルチェファン×2・ケーブル×1・QC18W充電アダプター×1・充電ケーブル×1・リモコン×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質ポリエステル寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンブループレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
空調長袖ジャケット+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05300SBT06 さくら電子空調長袖ジャケット+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05300SBT06さくら電子
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
ネオスタンダードジャケット シンメン S-AIR 05300+18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。【セット内容】・05300空調長袖ジャケット×1・20000mAh バッテリーx1・18Vファンx2・QC18W急速充電アダプターx1・ファンケーブルx1・充電ケーブルx1・バッテリーケースx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質ポリエステル寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V
空調エアコン服 ベストタイプ服のみ さくら電子空調エアコン服 ベストタイプ服のみさくら電子
5,598税込6,158
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 服のみこちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!外作業も快適に!!専用のエアコンファン使用で背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。
質量(g)約213素材ポリエステル
空調エアコン服 ジャケットタイプ 服のみ さくら電子空調エアコン服 ジャケットタイプ 服のみさくら電子
6,098税込6,708
1セット
4日以内出荷
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 服のみこちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!外作業も快適に!!専用のエアコンファン使用で背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。
質量(g)約213素材ポリエステル
空調ベストファンバッテリーセット05302sbt11 さくら電子空調ベストファンバッテリーセット05302sbt11さくら電子
24,980税込27,478
1セット
欠品中
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント本体:シルバー、ファン:レッド、バッテリー:ブラック質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応素材ポリエステル
空調エアコン服 ベストタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット さくら電子空調エアコン服 ベストタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセットさくら電子(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセットこちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!外作業も快適に!!背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。
寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40容量25800mAh質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)素材ポリエステル
空調・水冷ウェア