絞り込み
ブランド
  • サンコー[日用品]
  • モノタロウ(7)
  • サンエス(1,552)
  • 空調服(391)
  • S-AIR(シンメン)(209)
  • クロダルマ(88)
  • 村上被服(72)
  • NSP(70)
  • ブレイン(69)
  • 自重堂(56)
  • Y'sGOD(47)
  • ジーベック(41)
  • マキタ(27)
  • 昭和商会(25)
  • リンクサス(Linxas)(25)
  • アタックベース(24)
  • さくら電子(24)
  • アルトコーポレーション(23)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(23)
  • COVELL(コベル)(23)
  • アイトス(22)
商品区分
  • セット品(1)
  • ファン(1)
サイズ
  • フリー(1)
  • 色ブラック(1)
材質
  • 合成繊維(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集。8月31日まで。詳しくはこちら。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」 サンコー[日用品]リュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」サンコー[日用品]
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
脇を冷やしてクールダウン!リュックに取り付ける冷却プレート
セット内容本体、日本語取扱説明書材質本体:ABS+PC 軸、スプリング:ステンレス 冷却プレート:アルミ コントローラー:ABS質量(g)約230消費電力(W)約10電源USB 5V2.0A以上ケーブル長(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×90×41(1ユニット分)動作時間強(Hi):約4時間 中(Mi):約5.5時間 弱(Lo):約7時間 [モバイルバッテリー10.000mAh使用時/周囲の環境により異なります]モード強(Hi)/中(Mi)/弱(Lo)プレート温度(℃)強(Hi):環境温度から最大-12、中(Mi):環境温度から最大-9、弱(Lo):環境温度から最大-7 (環境温度35で測定時/使用環境により温度が前後します)
ハーネス対応冷蔵ベストセット サンコー[日用品]ハーネス対応冷蔵ベストセットサンコー[日用品]
21,900税込24,090
1セット
当日出荷
デュアルユニットで強力冷却。フルハーネス対応の冷蔵ベスト。ファン付ウェアの中にも着用可能。バッテリー付セット。
付属品10000mAhバッテリー×1セット内容セット品ブラックサイズフリーサイズ(M~XXL相当)着丈(cm)43素材本体:ユニット部分:ABS樹脂・アルミニウム、ユニット取り付けパーツ:ABS、ベスト(衣類)部分:ポリエステル60%・ナイロン40%身幅(cm)3.8~8.4
冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」 サンコー[日用品]冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」サンコー[日用品]
18,898税込20,788
1個
9日以内出荷
冷却範囲が全身になって進化。
用途炎天下の現場仕事、暑さ対策に。材質ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、POM、タンク:TPU、PVC幅(mm)約260※平置き採寸厚さ(mm)約40※平置き採寸質量(kg)約1.1電源USB5V2.0A以上※モバイルバッテリーによっては、エコモード時に自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイルバッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×奥行20×高さ155(mm)以下のものをご使用ください。タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。着丈(cm)着丈約40※平置き採寸適合サイズフリーサイズ(各部調整可)、胸囲/65~130(cm)、ウエスト/65~150(cm)、太もも囲/40~65(cm)温度持続時間【冷え(ベストモード)】強/約90分、弱/約120分、エコ/約180分、セットアップモード:強/約80分、弱/約110分、エコ/約160分※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります。モード強モード/弱モード/エコモード※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。アズワン品番60-2370-98ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)作動音(dB)強モード 約45駆動時間(時間)ポンプ:約36(5000mAh)、ポンプ:約72(10000mAh)、ポンプ:約144(20000mAh)※エコモード使用時
空調・水冷ウェア