絞り込み
ブランド
  • 日本緑十字社
  • モノタロウ(2)
  • サンエス(2,213)
  • 空調服(384)
  • S-AIR(シンメン)(200)
  • クロダルマ(71)
  • NSP(70)
  • ブレイン(69)
  • 自重堂(56)
  • 村上被服(50)
  • ジーベック(42)
  • 昭和商会(30)
  • リンクサス(Linxas)(28)
  • マキタ(27)
  • Y'sGOD(26)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(26)
  • アタックベース(24)
  • さくら電子(24)
  • アルトコーポレーション(23)
  • 日新被服(22)
  • アイトス(21)
商品区分
  • その他(1)
  • セット品(1)
サイズ
  • 3L(1)
  • 4L(1)
  • L(1)
  • LL(1)
  • M(1)
  • 色ホワイト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症予防対策商品 ひえたれハイパー2 日本緑十字社熱中症予防対策商品 ひえたれハイパー2日本緑十字社
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アルミコーティングで太陽光を反射×ヘルメット専用保冷剤です。ヘルメット専用保冷剤と気化熱作用の相乗効果で体温の上昇を抑制します。本体を水に浸して軽く絞り、ヘルメットのバックバンドに装着できます。表地は太陽光遮熱効果を持つメタリック加工です。裏地は吸水性のよいタオル地です。
用途熱中症予防対策に。付属品保冷剤×2個トラスコ品番107-2544セット内容保冷剤×2個材質綿、不織布、ポリエステル、アルミコーティング寸法(mm)160×220【保冷剤】77×100×10【ポケット】95×100
ピタッとベスト 服地のみ フリーサイズ 日本緑十字社ピタッとベスト 服地のみ フリーサイズ日本緑十字社
3,780税込4,158
1着
10日以内出荷
夏は保冷剤を使って、「背中」と「脇の下」をピンポイントに冷却します。冬はカイロを使って、「背中」と「脇の下」をピンポイントで暖めます。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。所属部署・氏名・血液型の記入ができるタグ付きです。
仕様●サイズ:フリー●胸回り(cm):約85~115●質量(g):106●色:ブラック●材質:本体/ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部/ポリエステル100%●フルハーネス対応●洗濯可(ネット使用)●使用条件:約133×約178×厚さ15mmまでのカイロと保冷剤が入ります。カイロは「貼るタイプ」を推奨しています。●※カイロ・保冷剤は別売りです。アズワン品番65-8875-31
メッシュベスト専用保冷剤 4個セット 日本緑十字社メッシュベスト専用保冷剤 4個セット日本緑十字社
1,198税込1,318
1組(4個)
翌日出荷
メッシュベスト(375594)専用の保冷剤セットです。
用途熱中症予防対策に。適合375593寸法(mm)縦(mm):160×横(mm):110質量(g)816内容4個1組アズワン品番63-4168-34
水冷服 ICMベストプロXセット 日本緑十字社水冷服 ICMベストプロXセット日本緑十字社
32,980税込36,278
1組
3日以内出荷から7日以内出荷
フルハーネス対応の水冷式クーリングベストです。保冷用専用ボトル付きです。
用途作業現場での熱さ対策に。仕様洗濯可(手洗い)セット内容ベスト本体×1、チャージボトル5.0×1、専用バッテリー×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書材質表地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%、脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%、保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ寸法(mm)バッテリー:64×24×97電圧(V)3.6出力電圧(USB)DC5V/2AUSB Type-A),(DCプラグ)1/7V連続 約2.5~3時間稼働、2/7V20秒作動-45秒停止 約3~3.5時間稼働、3/7V20秒作動-90秒停止 約3.3~3.8時間稼働機能チャージボトル1本で2.3~3時間冷感充電時間約1時間40分(2Aアダプタ使用)バッテリー容量(mAh)3350消費電力量(Wh)12.06出力切替3段階切替入力電圧DC5V/2A(USB Type-C)充放電回数(回)約300
ICW(375919/375989用)チャージボトル5.0 2本組 日本緑十字社ICW(375919/375989用)チャージボトル5.0 2本組日本緑十字社
1,898税込2,088
1組(2本)
当日出荷
375919・375988用のチャージボトルです。衝撃に強いハードタイプです。
用途ICWベストプロX用の保冷剤に。適合ICMベスト375919/375989用トラスコ品番664-2670材質ボトル:ポリエチレン、内ふた:シリコーンゴム寸法(mm)240×110×50ホワイト内容量(mL)1000
熱中症予防対策用品 ピタッと冷却ベスト 日本緑十字社熱中症予防対策用品 ピタッと冷却ベスト日本緑十字社
1,490税込1,639
1組(3個)
当日出荷
ピタッと冷却ベスト(375647・375664)用の保冷剤です。特殊断熱シート構造により長時間保冷効果があります。
用途ピタッと冷却ベストの保冷剤に。トラスコ品番212-8914
空調・水冷ウェア