絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 空調・水冷ウェア

4,493件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイスマンHYBRID-PRO Y'sGOD

    アイスマンHYBRID-PRO

    Y'sGOD
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    厚さ(mm)32質量(g)約385電圧(V)14.4出力ファン接続プラグ24V/20V/16V/12V 水冷接続プラグ7.2Vモード水冷タイマーモード搭載:連続、20秒作動-45秒停止、20秒作動-90秒停止バッテリー容量(mAh)5000
  • 注水式ベストBODYCOOL SMART-X スリーライク

    注水式ベストBODYCOOL SMART-X

    スリーライク(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1着
    当日出荷
    暑熱によるストレスと疲労を軽減しパフォーマンスを向上させる熱中対策商品です。バッテリーや化学薬品を一切使用せず水のみを利用する環境に配慮した新しいタイプの冷却ベストです。
    イエロー素材【外側】INUTEQ-DRY(R)ナイロン50・PU50【コア】INUTEQ-DRY(R)ポリエステル100【内側】INUTEQ-DRY(R)ナイロン100冷却時間最長72時間注水量(mL)最大500
  • ベスト クロダルマ

    ベスト

    クロダルマ
    3,500税込3,850
    1着
    4日以内出荷
    遮熱性に優れたシンプルデザインで背中には保冷剤ポケット、サイドファン仕様で暑さ対策も万全です。
    素材ポリエステル100%(裏アルミコーティング)
  • 空調風神服 高視認半袖ブルゾン (服のみ) (KF92520) サンエス

    空調風神服 高視認半袖ブルゾン (服のみ) (KF92520)

    サンエス
    11,980税込13,178
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
    混率(%)オックス ポリエステル100機能脇ファン使用、反射材使用
  • フローズンベスト(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェディバイス3個搭載)(EF92572) サンエス

    フローズンベスト(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェディバイス3個搭載)(EF92572)

    サンエス
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    驚きの冷却体感!ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。
    セット内容RD9241 11ホワイト モバイルバッテリー混率(%)【本体】メッシュ(ポリエステル100)、【別布】タフタ(ナイロン100)連続運転時間(h)【弱】6【中】4.5【強】3.5温度調節3段階(強・中・弱)
  • EXFROZEN ハイブリットクールベスト(セット) (EF92592S) サンエス

    EXFROZEN ハイブリットクールベスト(セット) (EF92592S)

    サンエス
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    ペルチェ+ファンのW 冷却!ハイブリットクールウェアのスペシャルセット!付属:〇ウェア 〇ファン2個 〇ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー 〇モバイルバッテリー(RD9243)
    セット内容ウェア/ファン(ファン2個)/ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー/モバイルバッテリー(RD9243)混率(%)デュスポ(チタン加工)ポリエステル100機能ペルチェとファンでW冷却、右胸に一体式コントローラー(着脱可能)、強モード約4時間稼働、衿に消臭メッシュ、脇ファン
  • 空調風神服 高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521) サンエス

    空調風神服 高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521)

    サンエス
    12,980税込14,278
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    より安全に!高視認安全服リニューアル!360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
    混率(%)オックス ポリエステル100機能脇ファン使用、反射材使用
  • 空調服 エアファン半袖ポロ(服のみ) 小倉屋

    空調服 エアファン半袖ポロ(服のみ)

    小倉屋
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    身ごろ部分は空気が抜けない特殊な素材を使用。ファン穴はファンが取り付けしやすい仕様。大容量バッテリーも収納可能なポケット。裾から空気が漏れるのを防ぐドローコード付き。
  • 物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM) アイトス

    物流作業対応型空調服ベスト(空調服TM)

    アイトス
    6,490税込7,139
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    スペーサーパッド(別売りAZ865939-010)のと組み合わせで運転時でも背中に空気が流れます。 大型マルチポケットで収納力があります。 反射材使用しています。 軽量です。
    用途物流業材質ポリエステル100%
  • 空調服(R) ファン ロック式リング チャコールグレー(14.4V+FA24112) 空調服

    空調服(R) ファン ロック式リング チャコールグレー(14.4V+FA24112)

    空調服
    900税込990
    1セット
    4日以内出荷
    留め具でファンを固定。従来のファンリングに比べ、より外れにくい。高所作業に最適なファンリング(FA01012シリーズ、FA24112用)
    チャコールグレー質量(g)36(2個)内容ロック式リング2個素材ABS
  • 空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水1個) 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水1個)

    空調服
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
    雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン。丸洗いできるからいつでも清潔。最高クラスのJIS IP68規格適合
    セット内容ファン厚さ(mm)40ブラック質量(g)110 ※ファン1個の値定格寿命(時間)ファン動作:3000(公称値)動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値)適合バッテリーBTSP1/BT23221RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
  • 4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ 空調服

    4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ

    空調服
    999税込1,099
    1着
    5日以内出荷
    速乾性に優れたインナー。空調服(R) の下に着用すると一日中ドライで快適。スポーツ・アクティブシーンに最適。厚さとやわらかさの両立にこだわった生地で、ドライ特有の高機能「吸水性」「速乾性」「UV-CUT」を備えています
    混率(%)ポリエルテル100機能吸汗・速乾/紫外線カット素材リバーシブルメッシュ
  • COOLING BLAST NEO リンクサス(Linxas)

    COOLING BLAST NEO

    リンクサス(Linxas)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    USB昇圧ケーブル付きで5Vのモバイルバッテリーが9Vにパワーアップ!。モバイルバッテリーは市販のものでOK!電池切れに備えてストックしやすい!導入しやすく、屋内作業・軽作業にもおすすめ!。ブラシレスモーター採用で「薄くて軽い」を実現
    セット内容ファン×2、モバイルバッテリー専用ケーブル風量高:約60L/S、中:約56L/S、小:約45L/S稼働時間(時間)(連続)高:約4、中:約6、低:約9.5出力表示高:9V、中:7.5V、小:6V
  • 空調ノーマルベスト(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas)

    空調ノーマルベスト(ファン・バッテリーセット)

    リンクサス(Linxas)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト
    用途幅広い業界での現場作業にセット内容空調ノーマルベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材ポリエステル100%入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
  • 14.4VファンFA01012 FA01012シリーズ ジーベック

    14.4VファンFA01012 FA01012シリーズ

    ジーベック
    6,690税込7,359
    1個
    当日出荷
    薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・超寿命を実現した空調服14.4V専用のワンタッチファンです。ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。空調服用。
    適合機種バッテリー:BT23231、ケーブル:CB23321/CB23322ブラック動作時間3000時間(公称値)アズワン品番67-2212-34最大風量(L/sec)14.4V:76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36 (※ファン2個の性能です。)
  • 循環式水冷ベスト モバイルバッテリー付き リンクサス(Linxas)

    循環式水冷ベスト モバイルバッテリー付き

    リンクサス(Linxas)
    14,900税込16,390
    1着
    当日出荷
    すぐ使える循環式水冷ベストとモバイルバッテリーのセット!。防水循環ポンプとUSB防水キャップを採用でポンプとタンクの分解要らず!脱いだらすぐに水洗いが可能。水冷ホースが首元まで届くため、効率的に身体を冷やします。給水口のカバー部分にアルミ製のシートを採用することで、保冷性を高めております。最大直径70mm×高さ225mmまでなら、氷や市販の保冷剤などを入れることが可能!
    仕様ポンプ稼働時間:約20時間以上(付属の5000mAバッテリー使用時)、冷却持続時間:約2.5時間(気温33℃・付属製氷皿・氷8個使用時)、防水ポンプ出力:5V/140mAトラスコ品番610-2754セット内容服のみブラックサイズFree(S~5L)電源モバイルバッテリーUSB-A DC5V/1A胸囲(cm)80~130肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー(付属)バッテリー容量5000mA、入力DC5V=2A、出力DC5V=2A流量(mL/min)約320~350素材ベスト:ナイロン・ポリエステル、ホース:シリコンゴム、タンク:TPU樹脂、断熱層:PETアルミ蒸着シート
  • 空調風神服 ツナギ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス

    空調風神服 ツナギ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

    サンエス
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服。
    セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)股下(cm)76素材ブロード ポリエステル75%・綿25%
  • 空調風神服 半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス

    空調風神服 半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

    サンエス
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    スタイリッシュな人気シリーズから、半袖ブルゾン登場
    セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材綿100%
  • 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF91400) サンエス

    空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF91400)

    サンエス
    5,290税込5,819
    1着
    3日以内出荷
    着心地もよい、スタイリッシュな人気シリーズ
    セット内容服のみ素材本体:コットンブロード(綿100%)材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)/胸ポケット:コイル(引き手 金属)
  • パーソナルクーラー VP-300 本体 興研

    パーソナルクーラー VP-300 本体

    興研
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気を冷却し送風することで作業着内を涼しく快適に保ちます。あらゆる暑熱作業での熱中症防止に。 圧縮空気は、お持ちのコンプレッサやエア配管から利用するため電源不要です。 ボルテックス効果による冷却構造。調節バルブにより、吐出冷風量及び送風温度の調整が可能です。 ベストタイプ・チューブタイプ(標準及びロング)の選べるラインナップ。 ベスト及びチューブとの接続部は360度回転。圧縮空気供給口も360度回せる為、作業性に優れます。 ホースの動きに追随して角度を自在に変えるため作業性に優れます。 耐熱・耐衝撃性の樹脂カバーにより従来品と比べ約60gの軽量化を実現。温度の調節バルブも熱くなりにくい樹脂製です。
    用途暑熱対策、熱中症対策
  • 空調服(R) ケーブル (14.4V/ズボン用) 空調服

    空調服(R) ケーブル (14.4V/ズボン用)

    空調服
    800税込880
    1本
    4日以内出荷
    BT23231/FA01012シリーズ専用 空調ズボン(R)用のケーブル 差し込み口が14.4V専用(丸形)
    セット内容空調服(R)ケーブル質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェアのみ)

    空調服
    6,500税込7,150
    1着
    4日以内出荷
    東レの"エコディア(R)PET"を採用。 ウェアの前後に反射材を配置して視認性UP。 オフィスでも着用できるシンプルでスッキリとしたデザイン。 前と後ろに反射材を配置して視認性UP。
    セット内容服のみ機能エコ/撥水/帯電防止素材/反射素材エコディア(R)PET
  • 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)静電タイプ ブレイン

    胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)静電タイプ

    ブレイン
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    静電気放電対策の国際規格 IEC61340-5-1 適合品。 静電服(帯電防止作業服)JIS-T8118適合品。作業中の静電気帯電による爆発・火災等の事故などを防止するための作業服です。 生地裏ポリウレタンコーティング。 胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がさず、ウエア内の体感温度を下げます。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。危険物や爆発物などを取り扱う作業現場や静電気対策が必要な職場にブラック混率(%)ポリエステル100
  • 空調ベスト(ハーネス対応)女性・子供タイプ ブレイン

    空調ベスト(ハーネス対応)女性・子供タイプ

    ブレイン
    3,990税込4,389
    1着ほか
    4日以内出荷
    普段にも着られるシンプルなデザイン! 長袖を着用しない現場におすすめ 撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工 フルハーネス対応 立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計 腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。ホワイト混率(%)ポリエステル100
  • 空調付き安全ベスト 20271(ウェアのみ)日本製超高耐光生地 ネイビー STATUSUNI(ステータスユニ)

    空調付き安全ベスト 20271(ウェアのみ)日本製超高耐光生地 ネイビー

    STATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1着
    4日以内出荷
    高輝度な布反射材を採用した、警備業のような精悍な立ち振る舞いを求められる場に合わせやすい、ユニセックス仕様の空調安全ベストです。ネイビーのみ国産の超高耐光生地を採用し、長期に渡り色褪せしにくい素材です。裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、常時フレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できます。
    用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替えセット内容空調ベスト:1着材質合成繊維ネイビー混率(%)ポリエステル100機能超高耐光加工、高輝度反射材
  • 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95100V) サンエス

    空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95100V)

    サンエス
    5,900税込6,490
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1生地交繊トロピカル材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック
  • 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95100G) サンエス

    空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95100G)

    サンエス
    6,300税込6,930
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1生地交繊トロピカル材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック
  • 冷感保冷剤付 空調付きベスト+大容量バッテリーセット2022-ICE (日本製生地) STATUSUNI(ステータスユニ)

    冷感保冷剤付 空調付きベスト+大容量バッテリーセット2022-ICE (日本製生地)

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    20,980税込23,078
    1セット
    4日以内出荷
    保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着し、冷感効果を体感できる空調付きベストを新開発しました。 。素材にきめ細かな高密度コットン100%の日本製の生地を採用し、高品位な発色とともに軽量かつ丈夫な袖なし空調付きベスト(ユニセックス仕様)に、日本製の冷感保冷剤を2個セットした新ウェアSTATUSシリーズです。 。保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従する第2世代ウェアです。バッテリーは安心安全のPSEマーク認証、もちろんPanasonic製18650セルを採用しております。 。空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。 。何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。 。充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。 。(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります)
    用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個材質綿100%混率(%)綿100機能ハーネス対応(二重生地)商品タイプセット品
  • SWS ULファンセット 昭和商会

    SWS ULファンセット

    昭和商会
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷
    業界最軽量クラスの超軽量ファン。 厚み約40mmに薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減。 ファンの重量は一つわずか82g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません。 最大出力の9V使用時の持ち時間は8.5時間で、交換用バッテリーなしでも1日作業に対応できます。
    用途快適ベスト・快適ウェア用ファンセット内容ULファン×2、ファンケーブル×1ブラック質量(g)86穴径(Φmm)90(対応ウェア)電圧(V)6/7/9(3段階/稼働)モーターブラシレス連続使用時間(時間)10(6V)/6.5(7V)/4(9V)寸法(Φ×mm)105×40バッテリーG-POWERバッテリー(N18-01)(推奨)使用環境温度(℃)0~40最大風量(L/sec)37(6V)/43(7V)/54(9V)
  • 14.4V対応ファン(2個) ジーベック

    14.4V対応ファン(2個)

    ジーベック
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    セット内容ファン厚さ(mm)最大41質量(g)80/個寿命動作:3000時間(公称値)最大風量(L/sec)14.4V(ターボモード):76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36
  • 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン 大きいサイズ サンエス

    空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン 大きいサイズ

    サンエス
    7,350税込8,085
    1着
    3日以内出荷
    紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応のシリーズ。ファン脱落防止ネット付き。6Lと8Lの大きめサイズ。
    セット内容服のみシルバーグレー袖丈(cm)61着丈(cm)70素材デュスポ(ポリエステル100%)
  • 空調ウェア ファン用すべり止めシール(4枚) ブレイン

    空調ウェア ファン用すべり止めシール(4枚)

    ブレイン
    379税込417
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    ブレインの空調エアコンシリーズのファンはねじ式でウェアを挟み込むことで固定させます。これだけでも十分ですが、不安が残るという方に新登場!ファン用すべり止めシールです。ゴム製のすべり止めシールで、ファンに貼り付けるだけ。ゴムがウェアをしっかり捉えます。すべりやすい生地のウェアでも安心してファンが取付可能です。ファンの本体に2枚貼り付けるだけ。ファン1個に付きすべり止めシールを2枚貼ってください。ファン2個に貼れるようにすべり止めシール4枚のセットです。胸スイッチ付き、スイッチなしファン共通で使用できます。
    用途空調ウェア ファン用すべり止めシール材質ゴム1枚の寸法(mm)92×32×2質量(g/枚)1.5
  • 空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) ジーベック

    空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン XE98105 (ウェアのみ)

    ジーベック(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1着
    翌々日出荷
    マイナス5度以上の遮熱効果 年々需要が高まっている遮熱効果の高い空調服にベストタイプ、ハーネス対応半袖タイプが登場。 炎天下で長時間作業をされる方にオススメ。 未加工品と比べ衣服内温度にマイナス5度以上の差があり、ヘルメット対応フードは直射日光を防ぎ、ファンからの風はフード内を駆け巡ります。
    セット内容服のみ混率(%)遮熱加工高密度タフタ ポリエステル100
  • 空調服TM テクノクリーン(R)DE ベスト  XE98023 (ウェアのみ) ジーベック

    空調服TM テクノクリーン(R)DE ベスト XE98023 (ウェアのみ)

    ジーベック
    5,398税込5,938
    1着
    翌々日出荷
    適度な張り感で空調服に適した東レ素材エアコンテックにさらに抗菌防臭、防汚機能を付与したエアコンテック テクノクリーン DEを使用しました。汗臭の元となるマイクロコッカス菌や生乾き臭の元となるモラクセラ菌の増殖を抑制し、防臭効果を発揮します。 また特殊加工により皮脂汚れを洗濯で落としやすくすることで、皮脂による臭いの発生や臭いが蓄積することを抑制します。 同時に着用の繰り返しで発生する襟垢汚れにも効果を発揮します。
    セット内容服のみ
  • 空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン  XE98022 (ウェアのみ) ジーベック

    空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン XE98022 (ウェアのみ)

    ジーベック
    5,998税込6,598
    1着
    翌々日出荷
    適度な張り感で空調服に適した東レ素材エアコンテックにさらに抗菌防臭、防汚機能を付与したエアコンテック テクノクリーン DEを使用しました。汗臭の元となるマイクロコッカス菌や生乾き臭の元となるモラクセラ菌の増殖を抑制し、防臭効果を発揮します。 また特殊加工により皮脂汚れを洗濯で落としやすくすることで、皮脂による臭いの発生や臭いが蓄積することを抑制します。 同時に着用の繰り返しで発生する襟垢汚れにも効果を発揮します。
    セット内容服のみ
  • 空調服(R) ベスト(フード付)KU92150 空調服

    空調服(R) ベスト(フード付)KU92150

    空調服
    5,800税込6,380
    1着
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ノンコーティングながら撥水性を備えるソフトな風合いのスタンドフード付ベスト。フードはスタンドカラーに収納でき、見た目もすっきりとさせたデザインです。 SSサイズからLLサイズまでの展開で、女性から男性まで幅広くご着用いただけます。 ゴルフやウォーキングはもちろんデイリーユースにも大活躍。「KU92160 空調服(R) ベスト(フード付・キッズ)」を着用すれば、ファミリーでのお揃いコーディネートが可能です。
    セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100(プラスチックドットボタン)
  • ゼノア バッテリーウェア共通バッテリーキット ゼノア

    ゼノア バッテリーウェア共通バッテリーキット

    ゼノア
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    ゼノアクールパンツPro/クールベストPro/クールジャケットPro/ヒートベストPro共通のバッテリーキットになります。
    セット内容バッテリーキット質量(g)303温度(℃)充電環境:0~40出力電流(A)3.2電池リチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)7外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)111×73×23バッテリー容量(mAh)15900保管温度(℃)-10~45
  • クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ) アイリスオーヤマ

    クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ)

    アイリスオーヤマ
    4,490税込4,939
    1枚
    翌々日出荷
    ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。
    材質ポリエステル100%
  • 空調服TM 遮熱ブルゾン  XE98017 (服のみ) ジーベック

    空調服TM 遮熱ブルゾン XE98017 (服のみ)

    ジーベック
    5,598税込6,158
    1着
    翌々日出荷
    炎天下での作業に最適! 空気の漏れにくい高密度タフタの裏面に特殊なコーティングを施し遮熱性を付与した機能素材です。 未加工品に比べマイナス5℃以上の遮熱効果があり、炎天下での作業で違いを発揮します。 両胸:フラップポケット。 右胸:ファスナーポケット。 左胸:フラップペン差し。 左袖:ペン差し。 袖口:面ファスナーアジャスト。 左内側:バッテリーポケット。 首元:調整ヒモで空気の抜けを調節。 シルエット:身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
    種別遮熱長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100機能遮熱加工、紫外線カット生地遮熱コーティングタフタポケット左右胸ポケット、右胸ファスナーポケット材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×20胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)14×19
  • Z-DRAGON 空調服ベスト 74220 (服のみ) 自重堂

    Z-DRAGON 空調服ベスト 74220 (服のみ)

    自重堂
    4,690税込5,159
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    仕事着だけでなくアウトドアやスポーツ観戦にも適した空調服(TM)。 遮熱加工により、未加工布と比較し-3℃以上を実現。
    種別空調服(TM)ベスト(フード付)(ファン無し)材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー機能遮熱、UVカット、UPF50+、フード取り外し不可、春夏、野帳対応素材高密度タフタ(チタンコーティング)(ポリエステル100%)RoHS指令(10物質対応)対応
空調・水冷ウェア