絞り込み
測定範囲(mm)
- 0~2(3)
- 0.0005~0.01(1)
- 0.005~0.12(1)
- その他(2)
- 接続プローブによる(6)
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- フィッシャー・インストルメンツ
- elcometer(70)
- サンコウ電子研究所(40)
- TIME(32)
- ケツト科学研究所(22)
- フジワーク(19)
- JFEアドバンテック(17)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- アズワン(7)
- カスタム(7)
- テクロック(7)
- EPK(7)
- アミッタリ(7)
- TP技研(5)
- 土牛(3)
- SMART SENSOR(US)(3)
- TQC Sheen(3)
- SK(新潟精機)(2)
- エフティーエス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
特価

デュアルスコープMP0R-FP
フィッシャー・インストルメンツ¥239,800税込¥263,7801台当日出荷小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)184(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式 自動切替測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB2.0
デュアルスコープMP0R
フィッシャー・インストルメンツ¥199,800~税込¥219,780~1台ほか当日出荷から14日以内出荷小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、非破壊で高精度に測定できます。 メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)137(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件PC接続USB2.0
パーマスコープMP0R
フィッシャー・インストルメンツ¥179,800税込¥197,7801台19日以内出荷電磁式による磁性金属上の非磁性皮膜の超小型膜厚計。 プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)137(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式測定精度0~100μm:±0.3μm以下、100~2000μm:±0.3%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地測定レンジ0~2500μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB2.0
デュアルスコープ USB付/605-097 MP0R
フィッシャー・インストルメンツ¥239,800税込¥263,7801個9日以内出荷デュアルスコープMP0Rは、デュアルタイプの超小型膜厚計です。 下地の金属を自動認識する自動素地判別機能はもちろん、前面・上面の2つのバックライト付き液晶ディスプレイの装備で、どんな測定ポジションからでもラクに測定値を読み取ることができる人間工学的設計です。 自動電源ON/OFFモードあり。 USBポートでPCへデータ送信ができます。仕様●測定方式:電磁誘導式/渦電流式兼用●測定対象:磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜●測定範囲:0~2000μm(電磁・渦電流式)●誤差範囲:0~75μm/±1、5μm以内(電磁式)、0~50μm/±1μm 以内(渦電流式)、50~1000μm/±2%以内(電磁・渦電流式)、1000~2000μm/±3%以内(電磁・渦電流式)●分解能:100μm以下0、1μm、100μm以上1、0μm●統計機能:平均値、標準偏差、測定回数、最小値、最大値●適合規格:電磁誘導式 DIN EN ISO 2178、渦電流式 DIN EN ISO 2360●外部出力:USBポート●その他機能:自動素材判別、自動電源ON/OFF、上下限設定●プローブ1点接触定圧式●表示方式:デジタル(LCD)●電源:電池1、5V(単3形アルカリ)X2本●サイズ:W64XD30XH85mm●重量:14g(電池含む)●付属品:機器ケース、機器保護スリーブ、持ち運び用ストラップ、電池1、5V(単3)×2、鉄素地、アルミ素地、標準板、操作マニュアル、ドライバ及びプログラムのサポートCD、USBケーブル、製造元保証書●コード番号:119-0162457アズワン品番67-4832-32
ポケットタイプ小型膜厚計
フィッシャー・インストルメンツ¥199,800~税込¥219,780~1個13日以内出荷から32日以内出荷電磁式・渦電流両用(自動切り替え)タイプです。渦電流式は非磁性金属上の非磁性被膜(Al上のアルマイト・Cuやステンレスの絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。
ポケットタイプ小型膜厚計
フィッシャー・インストルメンツ¥179,800税込¥197,7801個10日以内出荷電磁式専用のプローブ内蔵で、磁性金属下地上の非磁性皮膜(Fe上のCu・絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。渦電流式は非磁性金属上の非磁性被膜(Al上のアルマイト・Cuやステンレスの絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。種別プローブ内蔵アズワン品番3-9059-01
デュアルスコープMP0R-FP-BT
フィッシャー・インストルメンツ¥289,800税込¥318,7801台19日以内出荷小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 BluetoothによるPCへのデータ転送が可能です。 ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)184(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式 自動切替測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Bluetooth通信
フェライトスコープ DMP30
フィッシャー・インストルメンツ¥959,800税込¥1,055,7801個32日以内出荷測定範囲0.1~80%Feまたは0.1~110FN測定方式電磁式RoHS指令(10物質対応)対応
デルタスコープ DMP30
フィッシャー・インストルメンツ¥426,800税込¥469,4801個32日以内出荷測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
デルタスコープ DMP10
フィッシャー・インストルメンツ¥255,800税込¥281,3801個22日以内出荷測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルスコープ MP0RH-FP
フィッシャー・インストルメンツ¥649,800税込¥714,7801個22日以内出荷2カ所に搭載されたディスプレイに測定値を表示用途厚い皮膜も測定可能測定範囲0 - 2000μm測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルスコープ MP0R-FPW
フィッシャー・インストルメンツ¥329,800税込¥362,7801個22日以内出荷2カ所に搭載されたディスプレイに測定値を表示用途パイプの内面も測定可能測定範囲0 - 2000μm測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルスコープ MP0R-BTA
フィッシャー・インストルメンツ¥209,800税込¥230,7801個22日以内出荷2カ所に搭載されたディスプレイに測定値を表示用途Bluetoothによる測定データの転送測定範囲0 - 2000μm測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルスコープ DMP40
フィッシャー・インストルメンツ¥549,800税込¥604,7801個32日以内出荷測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルスコープ DMP20
フィッシャー・インストルメンツ¥334,800税込¥368,2801個32日以内出荷測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
シグマスコープ SMP350
フィッシャー・インストルメンツ¥1,288,000税込¥1,416,8001個32日以内出荷用途非鉄金属の電気伝導率を測定するためのコンパクトなハンドヘルド装置。測定範囲0.3 - 63 MS/m または 0.5 - 108 % IACS測定方式渦電流位相式RoHS指令(10物質対応)対応
イソスコープ DMP30
フィッシャー・インストルメンツ¥426,800税込¥469,4801個32日以内出荷測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
イソスコープ DMP10
フィッシャー・インストルメンツ¥255,800税込¥281,3801個32日以内出荷測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
SRスコープ DMP30
フィッシャー・インストルメンツ¥539,800税込¥593,7801個32日以内出荷測定範囲0.5~10μmまたは5~120μm測定方式電気抵抗式RoHS指令(10物質対応)対応
D-FN-sm プローブ
フィッシャー・インストルメンツ¥438,800税込¥482,6801個32日以内出荷電磁・渦電流式兼用プローブ用途鉄素地上の非磁性皮膜の測定とアルミ、銅上の絶縁皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
D-F-Fe プローブ
フィッシャー・インストルメンツ¥285,800税込¥314,3801個32日以内出荷電磁誘導式プローブ 標準タイプ用途オーステナイト系および二相合金のフェライト量RoHS指令(10物質対応)対応