絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(55)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • ベルソス(1)
  • ソニカル(1)
  • LeFH-e(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
連続使用時間
  • 50~60分未満(1)
集塵量(L)
  • 1~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
1~5未満・5~10未満
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
価格
価格で絞り込む
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[充電式]乾湿両用掃除機(ブロワー兼用) エスコ[充電式]乾湿両用掃除機(ブロワー兼用)エスコ
3,470税込3,817
1個(1パック)
翌日出荷
従来の紙パックより集じん力が高く、石膏ボード、コンクリートの粉塵に対応しています。耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。三層構造でポリエステル起毛合成繊維素材。
電動スプレー (乾電池式) エスコ電動スプレー (乾電池式)エスコ
3,790税込4,169
1個(1個)
翌日出荷
2パターン(ストレート・霧)の噴霧方法。トリガーを押している間のみ噴射するので、汚れや水の無駄がありません。家庭での使用やガーデニングに適しています。ほとんどの水性洗浄剤や園芸用化学薬品を入れて使用できます。タンク側面に目盛付き。
材質ポリエチレン質量(g)308容量(L)1電源単3電池×2本(付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×260
[充電式]背負式掃除機 エスコ[充電式]背負式掃除機エスコ
107,500税込118,250
1台
翌日出荷
サイズ220(W)×320(L)×510(H)消費電力(W)500電源DC36V本体質量(kg)2.8騒音値(dB)65連続使用時間(分)エコモード:最大50 パワーモード:最大22 (6.0 Ahバッテリー使用時)充電時間(分)68 (6.0 Ahバッテリー使用時)真空度(kPa)22.3パイプ内径(Φmm)35集じん量(L)5吸引風量(L/s)401充電当たりの作業量150m2 (6.0 Ahバッテリー使用時)
[充電式]背負式掃除機 エスコ[充電式]背負式掃除機エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
合成繊維製メインフィルターバスケットです。水洗い後は必ず乾燥させてからご使用下さい。フィルターバッグとの併用も可能です。
材質合成繊維質量(g)100サイズ(mm)285×150×53
[充電式]背負式掃除機 エスコ[充電式]背負式掃除機エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。
質量(g)100サイズ(mm)186×68×35
充電式クリーナー