15ページ目: 車止め

1,268件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製アレンジポスト RING用支持脚 カネソウスチール製アレンジポスト RING用支持脚カネソウ
6,798税込7,478
1組
11日以内出荷
スチール製ガイドポールRING0785-AR用の支持脚です。本体を置くだけでお使いの場合にご使用いただけます。
質量(kg)1材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
スチール製アレンジポスト RING用支持脚 カネソウスチール製アレンジポスト RING用支持脚カネソウ
6,798税込7,478
1組
11日以内出荷
スチール製ガイドポールRING0685-AR用の支持脚です。本体を置くだけでお使いの場合にご使用いただけます。
質量(kg)1.2材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
スチール製アレンジポスト RING用鎖 カネソウスチール製アレンジポスト RING用鎖カネソウ
4,398税込4,838
1本
11日以内出荷
スチール製ガイドポールRING用の鎖です。鎖の長さは1mです。支柱と鎖を繋ぐCリンクが鎖の両端に付属しています。
用途進入防止・接触防止用にチェーン径(Φmm)4内幅(mm)14内長(mm)37質量(kg)0.3長さ(mm)1000材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装
スチール製アレンジポスト 丸棒タイプ カネソウスチール製アレンジポスト 丸棒タイプカネソウ
19,980税込21,978
1本
11日以内出荷
スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。
用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に外径(Φmm)支柱:76、ベースブレード:180高さ(mm)850質量(kg)3.4材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装支柱径(Φmm)76地上高さ(mm)850
スチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ カネソウスチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプカネソウ
16,980税込18,678
1本
11日以内出荷
スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。
用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に外径(Φmm)支柱:76、ベースブレード:180高さ(mm)850質量(kg)3.2材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装支柱径(Φmm)76地上高さ(mm)850
スチール製アレンジポスト 丸棒タイプ カネソウスチール製アレンジポスト 丸棒タイプカネソウ
18,980税込20,878
1本
11日以内出荷
スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。
用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に外径(Φmm)支柱:61、ベースブレード:180高さ(mm)850質量(kg)3材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装支柱径(Φmm)61地上高さ(mm)850
スチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプ カネソウスチール製アレンジポスト ねじれ角棒タイプカネソウ
15,980税込17,578
1本
11日以内出荷
スケルトン構造で、存在感控え目なガイドポールです。古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず、風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で、塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。また、耐摩耗性の高い塗装です。
用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に外径(Φmm)支柱:61、ベースブレード:180高さ(mm)850質量(kg)2.8材質/仕上SS400・SPHC/溶融亜鉛めっき+サテン調ポリエステル樹脂粉体焼付塗装支柱径(Φmm)61地上高さ(mm)850
AKフックA型 浅野金属工業AKフックA型浅野金属工業
1,190税込1,309
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質SCS14(SUS316相当)材質(バネ)SUS304
スペースガード 車止めU76型横タイプ用地下箱 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めU76型横タイプ用地下箱TOEX(LIXIL)
9,998税込10,998
1セット(2個)ほか
5日以内出荷
タイプU76型用
スペースガード 車止めU76型横タイプ 本体 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めU76型横タイプ 本体TOEX(LIXIL)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
ポール径(Φmm)76.3
スペースガード 車止めU60型コーナータイプ 本体 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めU60型コーナータイプ 本体TOEX(LIXIL)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
高さ(mm)650ポール径(Φmm)60.5
スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めU60型横タイプ 本体TOEX(LIXIL)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ポール径(Φmm)60.5
スペースガード 車止めU48型横タイプ 取外し用地下箱 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めU48型横タイプ 取外し用地下箱TOEX(LIXIL)
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプU48型用ポール径(Φmm)48.6
スペースガード 車止めU48型横タイプ 本体 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めU48型横タイプ 本体TOEX(LIXIL)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
タイプU48型ポール径(Φmm)48.6
スペースガード 車止めU42型横タイプ 固定式 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めU42型横タイプ 固定式TOEX(LIXIL)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプU42型ポール径(Φmm)42.7
スペースガード ワリカン TOEX(LIXIL)スペースガード ワリカンTOEX(LIXIL)
119税込131
1個
5日以内出荷
スペースガード Cジョイント TOEX(LIXIL)スペースガード CジョイントTOEX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付 TOEX(LIXIL)スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付TOEX(LIXIL)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法(Φmm)48.6タイプF48型ポール径(Φmm)48.6
ステンレス車止め ピラー 直角フック PAー48U サンポールステンレス車止め ピラー 直角フック PAー48Uサンポール
13,980税込15,378
1本
11日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院寸法(Φmm)ポール:48.6(t1.5)形状固定式フック両フック(直角フック)材質ステンレス寸法H(mm)850質量(kg)約2.0仕上#400タイプピラー
ラク・ポール LAQU-POLE 固定式 ACE(エース)ラク・ポール LAQU-POLE 固定式ACE(エース)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
固定式ポールです。 ポール本体は樹脂製なので錆びることがありません。 SUSチェーンを出し入れする際、接触音が軽減されます。 ロックキー2本付。
仕様固定式材質ポリプロピレン寸法(Φmm)76.3ワンタッチ
ラク・ポール LAQU-POLE 上下式 ACE(エース)ラク・ポール LAQU-POLE 上下式ACE(エース)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
上下式ポールです。ポール本体は樹脂製なので錆びることがありません。 金属製と比較し軽量化を実現しました。 引き上げ力は、一般のSUSポール(チェーン内蔵型)と比べ、約43%減の約2.5kgfです。 SUSチェーンを出し入れする際、接触音が軽減されます。 ロックキー2本付。
仕様上下式材質ポリプロピレン寸法(Φmm)76.3ワンタッチ
ショートマンテル ニッサチェインショートマンテルニッサチェイン
6,598税込7,258
1箱(5本)
3日以内出荷
ステンレス二重チェン ニッサチェインステンレス二重チェンニッサチェイン
8,998税込9,898
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレマンテルチェイン ニッサチェインステンレマンテルチェインニッサチェイン
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
トラスコ品番126-3083質量(g)2460
ステンレスリンクCチェン ニッサチェインステンレスリンクCチェンニッサチェイン
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレ三つ組チェイン ニッサチェインステンレ三つ組チェインニッサチェイン
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
チューブステンレスヘビーリンク ニッサチェインチューブステンレスヘビーリンクニッサチェイン
23,980税込26,378
1巻
4日以内出荷
ステンレスビクター ニッサチェインステンレスビクターニッサチェイン
9,798税込10,778
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスSマンテル ニッサチェインステンレスSマンテルニッサチェイン
6,598税込7,258
1巻ほか
4日以内出荷
ステンレスラダー ニッサチェインステンレスラダーニッサチェイン
24,980税込27,478
1巻
4日以内出荷
トラスコ品番127-2459質量(g)1510
ステンレスサッシュ ニッサチェインステンレスサッシュニッサチェイン
7,698税込8,468
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレスマンテル ニッサチェインステンレスマンテルニッサチェイン
8,998税込9,898
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスリンクC ニッサチェインステンレスリンクCニッサチェイン
4,298税込4,728
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレスWジャック ニッサチェインステンレスWジャックニッサチェイン
7,498税込8,248
1巻ほか
4日以内出荷
ステンレス三つ組 ニッサチェインステンレス三つ組ニッサチェイン
3,998税込4,398
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレスSジャック ニッサチェインステンレスSジャックニッサチェイン
5,798税込6,378
1巻ほか
4日以内出荷
クローム鉄ヘビーリンク ニッサチェインクローム鉄ヘビーリンクニッサチェイン
13,980税込15,378
1巻
4日以内出荷
クローム鉄ビクター ニッサチェインクローム鉄ビクターニッサチェイン
3,898税込4,288
1巻
4日以内出荷
鉄カラービクター ニッサチェイン鉄カラービクターニッサチェイン
4,598税込5,058
1巻
4日以内出荷

車庫まわり』には他にこんなカテゴリがあります

車止め