絞り込み
ブランド
  • ニムラ
  • モノタロウ(2)
  • カワグレ(283)
  • カネソウ(115)
  • ホクセイ(104)
  • 中部コーポレーション(75)
  • 片岡産業(67)
  • 第一機材(52)
  • 奥岡製作所(45)
  • 法山本店(39)
  • シマブン(38)
  • イズミ(37)
  • ヨドグレーチング(36)
  • ミヅシマ工業(29)
  • サンコー(三甲)(28)
  • ダイクレ(28)
  • エスコ(27)
  • マキテック(17)
  • 勝原製作所(14)
  • 三榮(12)
溝幅(mm)
  • 100(20)
  • 120(9)
  • 150(26)
  • 180(14)
  • 200(33)
  • 240(14)
  • 250(31)
  • 300(59)
  • 350(21)
  • 360(17)
  • 400(44)
  • 450(38)
  • 500(46)
  • 550(10)
  • 600(34)
  • 650(4)
  • 700(4)
  • 750(4)
  • 1000(4)
  • その他(12)
種類
種類
U字溝(14)
種類
かさあげ(16)
種類
ますぶた(33)
種類
みぞぶた(29)
材質
  • スチール(92)
長さ(m)
  • 0.2~0.3未満(18)
  • 0.3~0.4未満(32)
  • 0.4~0.5未満(46)
  • 0.5~0.6未満(34)
  • 0.6~0.7未満(28)
  • 0.7~0.8未満(16)
  • 0.8~0.9未満(10)
  • 0.9~1.0未満(68)
適合マス目寸法(mm)
  • 240×240(2)
  • 300×300(2)
  • 300×400(2)
  • 300×500(2)
  • 300×600(2)
  • 360×360(2)
  • 400×400(2)
  • 400×500(2)
  • 400×600(2)
  • 500×500(2)
  • 500×600(2)
  • 500×700(2)
  • 600×600(2)
  • 700×700(2)
240×240・300×300・300×400・300×500・300×600・360×360・400×400・400×500・400×600・500×500・500×600・500×700・600×600・700×700
ピッチ
  • 普通目(62)
  • 細目(25)
普通目・細目
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝幅(mm)から絞り込む
100(20)
150(26)
200(33)
250(31)
300(59)
350(21)
400(44)
450(38)
500(46)
600(34)
溝幅(mm)をもっと見る
鋼板製組構式グレーチング 溜桝用 ニムラ鋼板製組構式グレーチング 溜桝用ニムラ(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ溜桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
鋼板製組構式グレーチング 改良桝用 ニムラ鋼板製組構式グレーチング 改良桝用ニムラ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ改良桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
鋼板製組構式グレーチング T-14 ニムラ鋼板製組構式グレーチング T-14ニムラ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
長さ(mm)995種類U字溝材質鋼板製タイプT-14ピッチ(mm)(ベアリングバー)33本数(クロスバー)1アングル寸法(mm)L40×40×5ベアリングバー高さ(mm)25
鋼板製グレーチング 会所用〈溜桝〉ますぶた〈組構式〉 プレーンタイプ SUD(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 会所用〈溜桝〉ますぶた〈組構式〉 プレーンタイプ SUD(一般型)ニムラ
3,998税込4,398
1枚
13日以内出荷
会所用〈溜桝〉ますぶた。組講式の普通目プレーンタイプの会所枡に最適なます蓋。
用途会所用枡、溜枡、枡用材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型)ニムラ
4,298税込4,728
1枚
13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 細目ボルト固定式(騒音低減用) PKT-SV(スベリ止め) ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 細目ボルト固定式(騒音低減用) PKT-SV(スベリ止め)ニムラ
18,980税込20,878
1枚
13日以内出荷
細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!ノンスリップタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝ピッチ細目種類みぞぶた表面ノンスリップ
鋼板製グレーチング 桝用ますぶた プレーンタイプ 普通目 PGM(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 桝用ますぶた プレーンタイプ 普通目 PGM(一般型)ニムラ
2,198税込2,418
1枚
13日以内出荷
正方形用落込みますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで普通目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 歩道用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD-M(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 歩道用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD-M(一般型)ニムラ
3,798税込4,178
1枚
13日以内出荷
歩道用みぞぶたです。プレーンタイプの一般的な圧接型グレーチングです。
用途歩道用グレーチング材質SS400タイプ歩道用ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)993寸法H(mm)19荷重歩道用表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(改良桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(改良桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型)ニムラ
5,398税込5,938
1枚
13日以内出荷
四面ツバ細目改良桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で改良桝に最適なます蓋。
用途改良桝用材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(溜桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(溜桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型)ニムラ
5,398税込5,938
1枚
13日以内出荷
四面ツバ細目溜桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
用途溜桝用材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型)ニムラ
4,298税込4,728
1枚
13日以内出荷
細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ細目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた プレーンタイプ 普通目(受枠付) PGE(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた プレーンタイプ 普通目(受枠付) PGE(一般型)ニムラ
7,598税込8,358
1組
13日以内出荷
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ PKT(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ PKT(一般型)ニムラ
9,998税込10,998
1枚
13日以内出荷
ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ!交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。プレーンタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ PKT-V(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ PKT-V(スベリ止)ニムラ
9,998税込10,998
1枚
13日以内出荷
ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。ノンスリップタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ PKT-V(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ PKT-V(スベリ止)ニムラ
9,998税込10,998
1枚
13日以内出荷
ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。ノンスリップタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ
鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) プレーンタイプ CD-S(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) プレーンタイプ CD-S(一般型)ニムラ
8,598税込9,458
1枚
13日以内出荷
都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PKD-S(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PKD-S(一般型)ニムラ
5,898税込6,488
1枚
13日以内出荷
細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。プレーンタイプの一般型圧接型グレーチングです。
用途横断・側溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝用/側溝用ピッチ細目種類みぞぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 会所用〈溜桝〉細目用ますぶた〈組構式〉 プレーンタイプ SUD-S(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 会所用〈溜桝〉細目用ますぶた〈組構式〉 プレーンタイプ SUD-S(一般型)ニムラ
8,398税込9,238
1枚
13日以内出荷
会所用〈溜桝〉ますぶた。組講式の細目型プレーンタイプの会所枡に最適なます蓋。
用途会所用枡、溜枡、枡用材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-MV(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-MV(スベリ止)ニムラ
3,698税込4,068
1枚
13日以内出荷
歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途歩道用材質SS400タイプ歩道ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)993寸法H(mm)19荷重歩道用表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型)ニムラ
3,298税込3,628
1枚
13日以内出荷
歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途歩道用材質SS400タイプ歩道ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)993寸法H(mm)19荷重歩道用表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた ノンスリップタイプ PF-AV/BV(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた ノンスリップタイプ PF-AV/BV(スベリ止)ニムラ
8,998税込9,898
1枚
13日以内出荷
かさ上げグレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類かさあげ全高(mm)(H1)100表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉 プレーンタイプ PF-AJ/BJ(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉 プレーンタイプ PF-AJ/BJ(一般型)ニムラ
7,498税込8,248
1枚
13日以内出荷
かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉の普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類かさあげ表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた プレーンタイプ PF-A/B(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた プレーンタイプ PF-A/B(一般型)ニムラ
8,498税込9,348
1枚
13日以内出荷
かさ上げグレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類かさあげ全高(mm)(H1)100表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング ますぶた(都営住宅局型) プレーンタイプ CD(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング ますぶた(都営住宅局型) プレーンタイプ CD(一般型)ニムラ
17,980税込19,778
1枚
13日以内出荷
都営住宅局型CDますぶた。普通目プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:6●ベアリングバー:IB-5×3×38●ベアリングバーピッチ:30●ベアリングバー寸法(mm):5×3×38●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)材質SS400質量(kg)23.4タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた寸法L(mm)665寸法H(mm)38溝幅(mm)600用寸法W(mm)670寸法H1(mm)58荷重T-2表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
鋼板製グレーチング 180°開閉ますぶた ノンスリップタイプ(受枠付) PGR-V(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング 180°開閉ますぶた ノンスリップタイプ(受枠付) PGR-V(スベリ止)ニムラ
10,980税込12,078
1組
13日以内出荷
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 110°開閉細目ますぶた ノンスリップタイプ(受枠付) PGE-SV(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング 110°開閉細目ますぶた ノンスリップタイプ(受枠付) PGE-SV(スベリ止)ニムラ
7,998税込8,798
1組
13日以内出荷
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。細目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 110°開閉細目ますぶた プレーンタイプ(受枠付) PGE-S(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 110°開閉細目ますぶた プレーンタイプ(受枠付) PGE-S(一般型)ニムラ
7,298税込8,028
1組
13日以内出荷
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。細目型でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた ノンスリップタイプ(受枠付) FGE-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた ノンスリップタイプ(受枠付) FGE-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)ニムラ
8,598税込9,458
1組
13日以内出荷
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた ノンスリップタイプ 普通目(受枠付) PGE-V(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた ノンスリップタイプ 普通目(受枠付) PGE-V(スベリ止)ニムラ
8,398税込9,238
1組
13日以内出荷
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 180°開閉ますぶた ノンスリップタイプ(受枠付) FGR-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ鋼板製グレーチング 180°開閉ますぶた ノンスリップタイプ(受枠付) FGR-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)ニムラ
12,980税込14,278
1組
13日以内出荷
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 180°開閉ますぶた プレーンタイプ(受枠付) PGR(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 180°開閉ますぶた プレーンタイプ(受枠付) PGR(一般型)ニムラ
9,998税込10,998
1組
13日以内出荷
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた ノンスリップタイプ FGT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた ノンスリップタイプ FGT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)ニムラ
9,698税込10,668
1枚
13日以内出荷
ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事により騒音、衝撃を低減する事が出来きます。ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 正方形用落込みますぶた ノンスリップタイプ FGM-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ鋼板製グレーチング 正方形用落込みますぶた ノンスリップタイプ FGM-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)ニムラ
3,898税込4,288
1枚
13日以内出荷
正方形用落込み普通目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ PKT(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ PKT(一般型)ニムラ
9,698税込10,668
1枚
13日以内出荷
ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。プレーンタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 細目ボルト固定式(騒音低減用) PKT-S(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 細目ボルト固定式(騒音低減用) PKT-S(一般型)ニムラ
16,980税込18,678
1枚
13日以内出荷
細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!プレーンタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝ピッチ細目種類みぞぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた プレーンタイプ PGT(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた プレーンタイプ PGT(一般型)ニムラ
8,398税込9,238
1枚
13日以内出荷
ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。普通目でプレーンタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン
鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた ノンスリップタイプ PGT-V(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた ノンスリップタイプ PGT-V(スベリ止)ニムラ
8,998税込9,898
1枚
13日以内出荷
ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。普通目でノンスリップタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ
鋼板製グレーチング ボルト固定式落込み細目ますぶた プレーンタイプ PGT-S(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング ボルト固定式落込み細目ますぶた プレーンタイプ PGT-S(一般型)ニムラ
12,980税込14,278
1枚
13日以内出荷
ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。細目型でプレーンタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン
鋼板製グレーチング ボルト固定式落込み細目ますぶた ノンスリップタイプ PGT-SV(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング ボルト固定式落込み細目ますぶた ノンスリップタイプ PGT-SV(スベリ止)ニムラ
13,980税込15,378
1枚
13日以内出荷
ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。細目型でノンスリップタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面ノンスリップ
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)ニムラ
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷から10日以内出荷
ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
グレーチング