25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル エレコム

    FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル

    エレコム(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
    付属品取扱説明書仕様【BASSブースト】なしその他ラストメモリ機能ブラック質量(g)約29使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く)保証期間1年間使用地区日本国内保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証Bluetoothver. 4.2定格出力電流2.4A変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)充電端子USB Type-A メス 2port対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP
  • Bluetooth FMトランスミッター USB電源 カシムラ

    Bluetooth FMトランスミッター USB電源

    カシムラ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグ音声をカーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンのスマートフォン/iPhoneで使用できます。)。充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して使用できます。USB電源連動機能。USBポート側の電源を切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。USBポート側の電源をONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)。イコライザー機能付。重低音モード(ベースモード)、ノーマルモードの2種類から選択可能。選択したイコライザーを音声でお知らせします。(選択したイコライザーのモードは記憶されます。)。周波数を選ぶだけの簡単操作。(88.1/88.3/88.7MHz)。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品
    仕様SCMS-T:対応ブラック質量(g)7使用温度範囲(℃)-5~35 (結露しないこと)入力電圧(V)USB 5/0.5A以上接続端子USB送信周波数(GHz)2.402~2.480送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.7BluetoothBluetooth ver.5.1プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×55×10無線距離(m)約10 (Bluetooth)マルチポイント非対応
  • FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル エレコム

    FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル

    エレコム(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
    付属品取扱説明書仕様【BASSブースト】ありその他ラストメモリ機能ブラック質量(g)約32使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く)保証期間1年間使用地区日本国内保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証Bluetoothver. 4.2定格出力電流2.4A変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)充電端子USB Type-A メス 2port対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP
  • FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応 LUFT

    FMトランスミッター Bluetooth5.3 ワイドFM 248ch対応

    LUFT
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    Bluetooth5.3搭載。高音質通話とPD/QC3.0急速充電に対応。ワイドFM業界最多248ch対応で混線を回避。
    用途車内での音楽再生、ハンズフリー通話、スマホ充電。ダークグレー出力(USB-A)QC3.0 5V(3A),9V(2A),12V(1.5A)、(USB-C)PD 5V(3A),9V(2A),12V(2.5A)本体質量(g)39入力12V-24V周波数FM:76.0~108Mhzサイズ(mm)95×36
  • Bluetooth FMトランスミッター USB2ポート 4.8A スリム カシムラ

    Bluetooth FMトランスミッター USB2ポート 4.8A スリム

    カシムラ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch) ブルーLEDディスプレイ付き。選択中のFM周波数/音質を表示。ディスプレイ部分は約90°(5段階)に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。 お好みの音響効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト 端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 USB充電ポート2口付き。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。 リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。 USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。) 自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。) ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。) リモコン機能付。本製品のボタンで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話などの操作ができます。 A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。 12V/24V車兼用。
    仕様SCMS-T:対応ブラック質量(g)40出力USB:1ポート最大5V/2.4A / 2ポート合計最大5V/4.8A入力電圧(V)DC12-24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×117接続端子USB動作温度(℃)-5~35(結露しないこと)送信周波数(GHz)2.402~2.480送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)BluetoothBluetooth ver.5.3マルチペアリング(履歴保持)8台無線距離(m)約10(Bluetooth)マルチポイント(同時接続)非対応対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
  • Bluetooth FMトランスミッター 4IN1 Compact 槌屋ヤック

    Bluetooth FMトランスミッター 4IN1 Compact

    槌屋ヤック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ブルートゥース機能が付いたスマートフォンや、micro SDカード・USBメモリ等の音楽をFMラジオへ発信し、車のスピーカーから聴くことが可能。 76.0~108.0MHzから0.1MHz間隔でお好みの周波数に設定可能。 接続機器の充電も可能なUSBポート付き。 ペアリングまたはmicro SDカード・USBメモリが挿し込まれると自動で音楽が再生。 再生/停止・曲送り/曲戻し・音量調節ができる。 最後に使用した周波数を記憶。 ヒューズ付き。(内蔵タイプ)
    仕様マルチバンド、ヒューズ付き(内蔵タイプ)ブラック出力電流(A)USBポート最大許容:2.5対応機種スマートフォン・micro SDカード・USBメモリ発光色レッド通信方式Bluetooth周波数範囲(MHz)76.0~108.0(FM)接続端子USB定格出力電圧(V)DC12USBポート数USB-A×2Bluetooth対応
  • OTTO plus オットキャスト

    OTTO plus

    オットキャスト
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチで簡単操作、車内エンタメがさらに快適に。オットキャストの 第3世代Bluetoothリモコンが新たに登場。ワンタッチで好きなコンテンツをすぐに再生!映画、音楽、アプリの切り替えが、もっと簡単に、もっとスムーズに。
  • FMトランスミッター フルバンド  USB エアコン取付け カシムラ

    FMトランスミッター フルバンド USB エアコン取付け

    カシムラ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    リチウム電池内蔵充電式だから電源位置や配線を気にせず操作しやすい手元に設置可能です。Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。ジョグダイヤル採用で操作が簡単。ブルーLEDディスプレイ&イルミ搭載、イルミライト&ディスプレイは消灯可能。節電モードで電池の減りを軽減します。音楽に合わせて選べる7種のイコライザー機能付き、お好みの音響効果でご使用いただけます。
    付属品エアコン取付用クリップ質量(g)40電源リチウム電池250mAh,電力量0.925Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×50×65(クリップ含む)入力USB5V Type-C対応SCMS-T:対応端子USB送信周波数(GHz)2.402~2.480送信周波数(MHz)FM」76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)無線通信方式Bluetooth ver.5.3(下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。Bluetooth対応マルチペアリング(履歴保持):2台無線距離(m)約10(Bluetooth)マルチポイント(同時接続)非対応対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
  • Bluetooth FMトランスミッター コンパクト カシムラ

    Bluetooth FMトランスミッター コンパクト

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグの音声をカーステレオから聴くことができます。車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。イコライザー機能付。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品。
    仕様SCMS-T対応幅(mm)24ブラック高さ(mm)40質量(g)8奥行(mm)20入力電圧(V)DC12専用送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式Bluetooth ver.5.1無線距離(m)約10(Bluetooth)マルチポイント非対応 (同時接続)対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
  • Bluetooth搭載FMトランスミッター audio-technica

    Bluetooth搭載FMトランスミッター

    audio-technica
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。 ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。 最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。 スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。 141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。 エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。 アクセサリーソケットの位置に応じて角度調整できる一体型ボディ。 アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
    仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(g)約48(コード含む)使用温度範囲(℃)-20~70電源(V)DC12/24出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×45×98(突起部除く)端子オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート送信周波数(MHz)76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ)Bluetooth対応変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/3.4A/おまかせ充電/4チャンネル エレコム

    FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/3.4A/おまかせ充電/4チャンネル

    エレコム(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
    付属品取扱説明書質量(g)約29定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証Bluetoothver. 4.2変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
  • FMトランスミッター/Bluetooth/USBポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル エレコム

    FMトランスミッター/Bluetooth/USBポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル

    エレコム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・1ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
    付属品取扱説明書仕様【BASSブースト】なしその他ラストメモリ機能ブラック質量(g)約28使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く)保証期間1年間使用地区日本国内保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証Bluetoothver. 4.2定格出力電流2.4A変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)充電端子USB Type-A メス対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP
  • Bluetooth搭載FMトランスミッター audio-technica

    Bluetooth搭載FMトランスミッター

    audio-technica(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。 ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。 最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。 スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。 141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。 エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。 さまざまな場所に取り付け可能な分離式。 アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
    付属品固定用フック仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(g)約70(コード含む)使用温度範囲(℃)-20~70電源(V)DC12/24コード長さ(m)1出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)64×49×23(突起部除く)端子オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート送信周波数(MHz)76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ)Bluetooth対応変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • Bluetooth FMトランスミッタ― カシムラ

    Bluetooth FMトランスミッタ―

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    スマホの音楽/音声を安定した音質でカーステレオから聴ける。カーオーディオ/充電器等のUSB-Aポートに挿して使用できる。スリム設計でスペースに余裕のない位置にも最適。USBオス端子は回転式で様々な車種のUSBポート位置に対応。ディスプレイも角度調節式(90°5段階)でラクラク操作/確認。充電用USB-Aポート ×2個 (最大出力 合計4.8A対応)。表裏どちらも挿せるリバーシブルタイプ、自動識別ICで端末を識別し最適充電。ハンズフリー通話機能でスマホに触れずに通話。イコライザー機能で10種類の音響効果から選べる。FM周波数 フルバンド、76.0MHz~90.0MHzで0.1MHz間隔の141chから選択可能。
    質量(g)30使用電源(V)DC12~24接続端子USB入数1個本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×99
  • APPキャスト 慶洋エンジニアリング

    APPキャスト

    慶洋エンジニアリング
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    Android12搭載!カーナビでスマホアプリが利用できる!。Wi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば付属のUSBケーブルで接続するだけの簡単設定!。2画面表示に対応しており、動画とナビの同時表示が可能!。大容量の内蔵ストレージ64GBで好きなアプリをダウンロード!。スマートフォンとBluetooth接続で使える!。Wi-Fi環境がなくても使用できる!。バッテリーレスのコンパクト設計
    用途Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめるブラック・ゴールド質量(g)75メモリー4GBOSAndroid12入力電源(V)5(USB Type-C)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×13×60ストレージ64GBGPS内蔵
  • APPキャストⅡ 慶洋エンジニアリング

    APPキャストⅡ

    慶洋エンジニアリング
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    1Android12搭載!カーナビでスマホアプリが利用できる!。2Wi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば付属のUSBケーブルで接続するだけの簡単設定!。32画面表示に対応しており、動画とナビの同時表示が可能!。4大容量の内蔵ストレージ64GBで好きなアプリをダウンロード!。5スマートフォンとBluetooth接続で使える!。6Wi-Fi環境がなくても使用できる!。7バッテリーレスのコンパクト設計
    用途Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のAndroidアプリが楽しめる質量(g)90消費電流(A)2(MAX)メモリー4GBOSAndroid12入力電源(V)5(USB Type-C)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×13×60ストレージ64GBGPS内蔵
  • Bluetooth搭載 ハンズフリー機能付 オーディオレシーバー車載用 audio-technica

    Bluetooth搭載 ハンズフリー機能付 オーディオレシーバー車載用

    audio-technica(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    。・カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。。・さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。。・ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作可能です。。・マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。。・最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。。・アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。。・Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。。※接続のためのオーディオケーブルは付属していません。。※急速充電は2.4AのUSBポートのみ対応できます。。※充電のためのUSBケーブルは付属していません。
    付属品固定用フック仕様●USB充電端子:USB Type-A×2ポート●オーディオ出力端子(mm):Φ3.5オーディオ出力端子●マルチペアリング数(台):8●外形寸法(突起部除く)(mm):H64×W49×D23●対応Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)(コード含む)約68使用温度範囲(℃)-20~70電源(V)DC12/24コード長さ(m)1周波数範囲(MHz)2402~2480(2.4GHz帯域)指向性全指向性周波数帯域(Hz)50~4000BluetoothBluetooth標準規格Ver.5.0準拠音圧感度(dB)-36(1V/Pa at 1kHz)変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で10以内対応コーデックSBC最大出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4
  • Bluetooth搭載ハンズフリー機能付FMトランスミッター audio-technica

    Bluetooth搭載ハンズフリー機能付FMトランスミッター

    audio-technica
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    オーディオテクニカのFMトランスミッター、ソケット分離型です。 カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。 さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。 マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。 最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。 141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択可能です。チャンネルが少ないとノイズ対策が必要でしたが、チャンネルの幅が広いことで、よりノイズの少ないチャンネルを選んで接続することができます。 エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。毎回ペアリングする必要がないので、面倒な設定は必要ありません。 アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。 Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。
    付属品固定用フック仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)約68(コード含む)使用温度範囲(℃)-20~70電源(V)DC12/24コード長さ(m)1感度-36dB(1V/Pa at 1kHz)出力電流(A)最大2.4・1.0 合計3.4通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)64×49×23(突起部除く)送信周波数(MHz)76.0~90.0のうち1波を選択(0.1ステップ)指向性全指向性周波数帯域(Hz)50~4000変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)充電端子USB Type-A×2ポート対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP・AVRCP・HFP
  • Bluetooth FMトランスミッター USB DIRECT 槌屋ヤック

    Bluetooth FMトランスミッター USB DIRECT

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    小型なのに多機能Bluetoothトランスミッター Bluetooth機能が付いたスマートフォンやmicroSDカードの音楽をFMラジオへ発信し、車のスピーカーから聴く事が可能。 ノイズのない高音質再生が出来るΦ3.5AUXOUT端子付き。 microSDカードを挿したまま音楽データーを移動する事が出来るPCダイレクト機能付き。 音楽自動再生機能付き・再生/停止・曲送り/曲戻し・音量調節が出来る。
    周波数76.0~90.0MHZの中から0.1MHZ間隔でお好みの周波数に設定可能
  • Bluetoothオーディオトランスミッター/レシーバー どれで~もBluetooth Ver.2 CBTTR-AV2 センチュリー

    Bluetoothオーディオトランスミッター/レシーバー どれで~もBluetooth Ver.2 CBTTR-AV2

    センチュリー
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    一台二役!音声の送信/受信を切り替えて使える、Bluetoothオーディオアダプター。 2台で使用すれば、Bluetooth非対応のオーディオ機器同士でもワイヤレス接続が可能。 高音質コーデック「aptX」対応で、aptX対応機器の音声を高音質、低遅延で聴く事が可能です。 Bluetooth対応スマートフォン、Bluetooth対応スピーカー、Bluetooth対応ヘッドフォンなど、用途は様々。
  • NFC Bluetooth FMトランスミッター BlueMusic ブルーミュージック ブラック 3R-BLMU01BK スリーアールソリューション

    NFC Bluetooth FMトランスミッター BlueMusic ブルーミュージック ブラック 3R-BLMU01BK

    スリーアールソリューション
    2,788税込3,067
    1個
    4日以内出荷
    ドライブや通勤に、いつもスマホで聴いている音楽を簡単に車内で楽します。 さらにワイヤレスでケーブルがごちゃつきません。
    質量(g)約34外形寸法(mm)約95.3×35×22.8電源(V)12(シガーソケットより、マイナスアースの日本国産車専用)対応機種Bluetoothを搭載し、A2DPプロファイルに対応したデバイス動作温湿度範囲10~45℃/5~80%(結露無き事)周波数(MHz)87.9/88.1/88.3/88.5/88.7/88.9USBポートDC5V2.1A、電源のみBluetoothver4.0 +EDRプロファイルA2DP / HSP / HFP / SCMS-T(地デジ対応)通信距離(m)最大10(通信環境、受信機機により変動します)
  • ワイヤレストランスミッター SONY(ソニー)

    ワイヤレストランスミッター

    SONY(ソニー)
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    BRAVIA XRと、ソニー製の対応ヘッドホンと接続することで、ヘッドホンでも圧倒的な音の広がりをご堪能いただけます。 さらに、360 Spatial Sound Personalizerにより、音場を一人一人に最適化することで、まるで映画の世界に入り込んだような臨場感あふれる「360立体音響」をお楽しみいただけます。 「360 Spatial Sound Personalizer」とはソニーがヘッドホンの立体音響コンテンツを再生する為に開発した独自の立体音響技術です。 専用アプリ「Headphones Connect」や「360 Spatial Sound Personalizer」を使って撮影した耳の画像を、独自に開発した推定アルゴリズムにより個人の聴感特性を解析することで、音場を一人一人に最適化した、より臨場感ある体験を実現します。
  • Bluetooth FMトランスミッター フルバンド USB2ポート 自動判定 カシムラ

    Bluetooth FMトランスミッター フルバンド USB2ポート 自動判定

    カシムラ
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    FMトランスミッターと充電ポート付属
    材質(本体)PC接続端子USBBluetooth対応
  • Bluetoothイヤホンクレードル セパレートスピーカー 槌屋ヤック

    Bluetoothイヤホンクレードル セパレートスピーカー

    槌屋ヤック
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    大音量3Wセパレートスピーカー付きワイヤレスイヤホンマイク。 スマートフォンを手で持たずに通話や音楽を楽しめる。 イヤホンマイクをクレードル充電スタンドに収納した状態でも通話できるスピーカートーク機能付き。 聞き取りやすいセパレートタイプの3Wスピーカー付き。 イヤホンをクレードル充電スタンドからはずすだけで通話が始まる、自動受話機能付き。 イヤホンをクレードル充電スタンドに置くだけで充電できる。 両面テープで貼るだけの簡単取付。
    付属品microUSB充電ケーブル:約50cm、スピーカーコード:約1.9m材質PC・ABS・スチールブラック・シルバー発光色レッド光、ブルー光通信方式Bluetoothマイク/スピーカーワイヤレスイヤホンマイク/3WセパレートスピーカーBluetooth対応
  • FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/3.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル エレコム

    FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/3.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル

    エレコム
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
    付属品取扱説明書質量(g)約32使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります

Bluetooth/FMトランスミッター