絞り込み
ブランド
  • 富士インパルス(3)
シール長さ(mm)
  • 200(1)
  • 300(1)
シール幅(mm)
  • 20
  • 0.55(1)
  • 1.6(5)
  • 2(16)
  • 2.4(2)
  • 2.5(5)
  • 2.6(2)
  • 2.8(5)
  • 3(1)
  • 5(29)
  • 8(3)
  • 10(23)
  • 25(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
卓上シーラーとは、ポリ袋などのシーリングが簡便にできる卓上タイプの溶着・溶断機器。シーリングしたい袋などをセットした後は簡単な動作で圧着が加えられて美しくシールできます。シーリングのタイプは溶着、溶断など用途・目的によって豊富です。アルミラミネートの袋などをシーリングする場合は、上下にヒーターがあるタイプが適しています。シーラーに搭載されているヒーターやフッ素樹脂は一定期間で交換する必要がある消耗品のため、適宜交換が必要です。
特価
本日3月16日(月)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール長さ(mm)から絞り込む
200(1)
300(1)
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ富士インパルス
459,800税込505,780
1個
25日以内出荷
・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)25電圧(V)200消費電力(W)2600シール方式片側下加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×590×370対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール長さ(mm)300シール幅(mm)20駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~254
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ OPL-200-20-200V 富士インパルスインパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ OPL-200-20-200V富士インパルス
419,800税込461,780
1個
25日以内出荷
・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)23.5電圧(V)200消費電力(W)1800シール方式片側下加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×570×365対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール長さ(mm)200シール幅(mm)20駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~251
OPLシリーズ 富士インパルスOPLシリーズ富士インパルス
449,800税込494,780
1台
22日以内出荷
理想的な加熱で高精度シーリング。 薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。 初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。 5mm、10mmのシールと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。 20mmのシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
寸法(mm)285×570×360Hシール幅(mm)20

袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります

卓上シーラー