絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 中央化学(254)
  • メイワパックス(141)
  • 富士インパルス(28)
  • オルディ(17)
  • ヤマニパッケージ(15)
  • SUGICO(スギコ)(12)
  • スミ(11)
  • PackStyle(パックスタイル)(10)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(8)
  • SURE(石崎電機製作所)(8)
  • 岩崎工業(7)
  • アズワン(6)
  • 東罐興業(6)
  • HAKKO(白光)(5)
  • シーピー化成(5)
  • 金本セロファン(5)
  • ヴァルール(4)
  • アルミス(3)
シール長さ(mm)
  • 200(5)
  • 300(3)
  • 350(2)
  • 400(2)
  • 600(1)
  • 800(1)
シール幅(mm)
  • 0.55(1)
  • 1.6(3)
  • 2.4(1)
  • 2.6(1)
  • 2.8(2)
  • 5(1)
  • 10(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール長さ(mm)から絞り込む
200(5)
300(3)
350(2)
400(2)
600(1)
800(1)
シーラー(卓上式/溶着) エスコシーラー(卓上式/溶着)エスコ
8,900税込9,790
1台
当日出荷
機能溶着
シーラー(卓上式/溶断) エスコシーラー(卓上式/溶断)エスコ(2件のレビュー)
8,900税込9,790
1台
翌日出荷
シール幅(mm)0.55機能溶着、溶断
紙コップ 1パック EA508AZシリーズ エスコ紙コップ 1パック EA508AZシリーズエスコ
500税込550
1パック(50個)ほか
翌日出荷
食品衛生法規格基準適合商品です。
長尺シーラー (卓上式) エスコ長尺シーラー (卓上式)エスコ
26,600税込29,260
1台
翌日出荷
溶着専用長尺用シーラー。大きな袋や長い物をシールするのに最適です。温度調整はできません。(120~130℃一定の温度)
電圧(V)(50/60Hz)100シール幅(mm)2.8
シーラー (幅広型) エスコシーラー (幅広型)エスコ
22,600税込24,860
1台
翌日出荷
溶着専用幅広型シーラー。省スペースでありながら、シール幅10mmの強力溶着。アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。
厚さ(mm)最大:0.4以下質量(kg)3.8消費電力(W)800電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)300シール幅(mm)10サイズ(mm)85 (W)×450 (D)×180 (H)
シーラー(幅広型) EA305XRシリーズ エスコシーラー(幅広型) EA305XRシリーズエスコ
18,700税込20,570
1台
翌日出荷
アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。
材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大0.4以下質量(kg)2.9タイプ溶着消費電力(W)600電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×150シール長さ(mm)最大200シール幅(mm)10アズワン品番64-2205-67
シュリンク包装セット エスコシュリンク包装セットエスコ
37,600税込41,360
1セット
当日出荷
溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断アズワン品番65-2113-59
AC100V/800W シーラー エスコAC100V/800W シーラーエスコ
97,600税込107,360
1個
翌日出荷
ヒーターを変えれば溶断もできます。厚手の袋がシールできます。カッター機能付。
エスコ品番EA305XB質量(kg)8電源(V)100消費電力(W)800シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着、溶断寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350
AC100V/260W シーラー エスコAC100V/260W シーラーエスコ
30,300税込33,330
1個
翌日出荷
1台で溶着と溶断が行えます。
エスコ品番EA305XA質量(kg)2.7電源(V)100消費電力(W)260シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶着、溶断寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200
300W シーラー エスコ300W シーラーエスコ
56,700税込62,370
1個
翌日出荷
ポリエチレン・ポリプロピレン等の【ビニールフィルム】を溶着できます。
エスコ品番EA305XH質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×420×185シール長さ(mm)350シール幅(mm)1.6機能溶着

袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります

卓上シーラー