絞り込み
シール幅(mm)
- 2.5
- 0.5(1)
- 1.6(1)
- 2(5)
- 3(3)
- 5(1)
- 10(1)
- 250(1)
シール長さ(mm)
- 200(1)
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ハンディーシーラーとは、熱を利用してビニール袋の口を閉じるシーラーの中でも小型のアイテム。クリップタイプやステープラタイプ、こてタイプと種類が分かれていて利用したい袋の形状や大きさによって使い分けることが可能です。工場やオフィスだけではなく、家庭でお菓子の口を閉めるのにも使用されています。クリップタイプやステープラタイプは、閉じたい袋を挟んでボタンを押すだけで溶着されるため力は不要です。剥離テープなどのオプションアイテムを使うことでより簡単に使用できるでしょう。こてタイプでは、立体物の溶着やロープなどのカットができるタイプもあるため用途によって適切なものを選ぶことができます。
「シール幅(mm)」から絞り込む
0.5(1)
1.6(1)
2(5)
2.5
3(3)
5(1)
10(1)
250(1)

わんぱくクリッパー(シーラー)
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。 加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270Wシール時間(sec)0.3~2.0シール長さ(mm)200シール幅(mm)2.5接着部の温度(℃)約180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61)シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15RoHS指令(10物質対応)対応