超音波ホッチキスとは、食品業界や小売店で使われることが多い金属針不要のホッチキスです。針が使用されていないので、食品などへの異物混入の心配がありません。超音波振動による強力な溶着力でシートや袋などを素早く溶着。電源は100V~240V のACアダプター仕様です。空打ち防止機能を付ることで、耐久面も向上しています。女性も使いやすいコンパクトなミニサイズのシーラーは、1秒につき60000回の超音波振動で簡単に溶着可能。フードパックやポリ袋などのシール、化繊衣料の仮止めなどにも最適です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波ミニ溶着器ソニックシーラー 本多電子

    超音波ミニ溶着器ソニックシーラー

    本多電子(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。 ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。 金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。 空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
    用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)22使用範囲(mm)(有効溶着)6×3電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49最大消費電力(W)30保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能発振周波数(kHz)60振動子ボルト締めランジュバン型振動子発振方法自励発振出力コード長さ(m)1.5
  • 超音波ホッチキス キュッパ 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    超音波ホッチキス キュッパ

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(3件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
    用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止めトラスコ品番356-9519質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35電源(V)AC100~240消費電力(W)20出力DC 15V 3.3Aケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33シール長さ(mm)3シール幅(mm)6最大消費量(VA)40ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)発振周波数(kHz)57出力コード(cm)50アズワン品番1-6188-01タイマー約0.2~5秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波ホッチキス「はるる」 SUH30用オプション品 スズキマリン

    超音波ホッチキス「はるる」 SUH30用オプション品

    スズキマリン
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    適合機種SUH30
  • 超音波ホッチキス「はるる」 スズキ

    超音波ホッチキス「はるる」

    スズキ
    70,980税込78,078
    1台
    当日出荷
    針を使わないパッキングアイテムです。超音波の振動により簡単に溶着ができます。溶着時間は、0.1~6秒の間で任意に設定が可能です。標準チップの刃先高さを14mmとしたことで縁の高い容器も溶着できます。早く、簡単に、安全で、衛生的に溶着ができ、しかもランニングコストも軽減します。 オプションチップ(別売)の取り付けでさらに用途が広がります。
    用途食品のパッキングに。深溝の嵌合パックの開封確認に。小物用品の梱包に。アパレル・不織布の溶着、仮止めに。手芸・園芸に。仕様自励発振、周波数自動追尾式、AMP直付式ハンドピーストラスコ品番125-8957セット内容標準チップ(チップ E)1個、L型六角レンチ材質/仕上アッパーケース:ABS(抗菌仕様)質量(kg)1.1電源(V)AC100消費電力(W)60コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×143×120タイマー約0.1~6秒
  • 超音波ホッチキス QUPPA TGK(東京硝子器械)

    超音波ホッチキス QUPPA

    TGK(東京硝子器械)
    57,400税込63,140
    1台
    5日以内出荷
    超音波だからやけどの心配がなく、安全です。 消耗品がなく、リーズナブルな価格と省電力。 先端がシンプルでシールポイントが見やすくなっています。 奥行きがあるので幅広い用途に活躍。 開口部が広く作業性が良いです。 消耗品を使わないホッチキスです。 ACアダプタの搭載で海外でも変圧器は要りません。(プラグの交換は必要です。) ホッチキス形状なので作業者がすぐに簡単に使えます。
    質量(g)約1000(発振器本体)、約200(ハンドピース)、350(ACアダプタ)外形寸法(mm)179×183×66H(発振器本体)/36×125×54H(ハンドピース)、62×97×33H(ACアダプタ)電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大出力(W)20ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5(電源コード長)周波数(kHz)57ACアダプタ(定格出力)DC15V/3.3AACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)コード長さ(cm)50(カール)最大消費電力(VA)40
  • 超音波溶着機バッテリー式 リニアキュッパバッテリー式 朝日産業

    超音波溶着機バッテリー式 リニアキュッパバッテリー式

    朝日産業
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番691-8470幅(mm)183高さ(mm)179出力(W)20奥行(mm)66電源(V)100-240消費電力(W)20電源コード(m)3出力コード長さ(m)0.5
  • 超音波ホッチキスキュッパ バッテリータイプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    超音波ホッチキスキュッパ バッテリータイプ

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    育苗ポットにラベルをラク&エコにくっつける[充電式]。 超音波溶着器キュッパ(ラベル用)を使えば、簡単に育苗ポットにラベルをくっつけることができます。 ホッチキスよりも、疲れにくく安全。環境にも優しい。 充電式のため、様々な現場で活用できます。 作業が楽になる:軽い力で溶着でき、腱鞘炎の原因となる疲労を軽減。連続して使用してもホッチキスよりも疲れにくい。 コスト削減:ホッチキスの針のような消耗品がなく、コストの削減が可能。 針の分別廃棄不要:針がないため、異物混入の心配がなく、面倒な分別廃棄が不要。 作業性アップ:ホッチキスのように針を補充する必要がなく、作業性がアップ。 コードレス:どんな場所でも使いやすい充電式。
    質量(g)本体1000、ハンドピース:200電源(V)AC100~240最大出力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:140×183×66、ハンドピース:36×125×54電源コード(m)AC側1.8/DC側1.5シール長さ(mm)3シール幅(mm)6発振周波数(kHz)57出力コード(cm)50最大消費電力(VA)40タイマー約0.2~5秒
  • 超音波シール機 超音波ホッチキス クリエイト

    超音波シール機 超音波ホッチキス

    クリエイト
    53,980税込59,378
    1台
    15日以内出荷
    ホチキス感覚でフードパックのシール作業に大変便利です。 本体のわずか巾70mmで置き場に困りません!
    寸法(mm)本体 70×220×65、ハンドピース 32×125×49シール長さ(mm)6シール幅(mm)3

袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります

超音波ホッチキス