絞り込み
ブランド
  • 原田産業
  • モノタロウ(368)
  • フェリック(2,914)
  • エスコ(2,893)
  • ミドリ安全(1,323)
  • 自重堂(1,202)
  • サンエス(1,146)
  • アイトス(1,122)
  • TRUSCO(1,093)
  • ジーベック(1,055)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(926)
  • クロダルマ(812)
  • コーコス信岡(794)
  • ボンマックス(719)
  • セブンユニフォーム(711)
  • カーシーカシマ(684)
  • SK11(631)
  • おたふく手袋(602)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(542)
  • 住商モンブラン(540)
  • アズワン(507)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Grippaz グリッパーズグローブ 原田産業Grippaz グリッパーズグローブ原田産業(37件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(50枚)
当日出荷
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴムブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50
Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ 原田産業Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ原田産業(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(50枚)
当日出荷
<吸盤テキスチャード>ウロコ状テキスチャードにより手の表面にしっかり吸い付き、 握りこんだツールや対象物をしっかりキャッチ! 通常のゴム手袋に比べて、グリップ効果を保持できます。 <伸縮性> 幾つも重なったウロコ状のテキスチャードが、網の目の役割をしており、網のように柔軟に伸縮するため、フィット感が増し、通常のゴム手袋よりも手になじみ易すく、またその伸縮強度を高めます。引っ張った時の伸縮性をお試しください! <優れたグリップ力体験> Grippazグローブの最大の特徴の一つで、国際特許も取得している親指腹部分のテキスチャードにより、モノを掴んだ時に親指までしっかり力を入れられるめ、優れたグリップ体験 を提供します。 <表裏一体加工で作業性をアップ> 表だけでなく裏面にもウロコ状テキスチャードがしっかり入っており、装着後に手汗が出た際にテクスチャードの溝に汗が入り込むことで、汗による内側の滑りを抑えます。またウロコ一つ一つが独立しているため、鋭利なものによって一点穴が空いてしまっても一気に裂け広がることを防げます。 Grippazの油付着状態での摩擦係数(グリップ力)は、通常のニトリルゴム手袋に比べて最大3.3倍!!※カケンテストセンターによる試験結果 <タッチスクリーンOK> 近年のAI化やIOT化による作業中でのタッチスクリーンもGrippazであれば、手袋を着用したまま操作することができます。
用途自動車、航空機、機械等のメンテナンス、ビルメンテナンス作業等全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴム(NBR)オレンジ厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)規格AQL:S2 / 4.0機能伸縮性、グリップ力粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50形状ロール状カフ伸び(%)500引張強度(MPa)14左右区別左右兼用
不織布シューズカバーロング(10足入) 原田産業不織布シューズカバーロング(10足入)原田産業
969税込1,066
1袋
当日出荷
3層構造の不織布(SMS)を使用しており、通気性、透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 上部ゴムバンド入り(締めヒモ付き) 生地は、JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品の帯電防止加工品を使用しています。
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド全長(cm)40高さ(cm)40
Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り 原田産業Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り原田産業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(50枚)
当日出荷
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。レギュラー品に比べ、ロングタイプはさらに厚みがあり手首回りの長さもあるのでより強度のいる作業に。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の2倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に機能伸縮性、耐久性、耐油性ブラック入数(枚)50材質ニトリルゴム全長(cm)29.5±0.5厚さ(mm)袖部 0.18±0.03、掌部 0.20±0.03、指先部 0.22±0.03粉有無粉なしエンボス加工外エンボス、内エンボス
耐薬品エプロン 原田産業耐薬品エプロン原田産業
25,980税込28,578
1枚
当日出荷
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。 人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。 軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。 耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。 優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。 耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。 防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。 焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。 広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
ホワイト仕様はっ水度90点以上(初期値)種別エプロン質量(g)190(±10)引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5材質(裏)ポリエステルニット材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる耐水圧(kg/cm2)3生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
大人のぜい沢マスクStyle×Color 原田産業大人のぜい沢マスクStyle×Color原田産業
999税込1,099
1箱(30枚)
当日出荷
立体形状のマスク。本体グレー×耳ゴムブラックのバイカラータイプ。
形状立体ライトグレー入数(枚)30対象花粉・飛沫・ウイルス(飛沫)ひもタイプ耳ひも
カワイイ女のぜい沢マスクStyle×Color 原田産業カワイイ女のぜい沢マスクStyle×Color原田産業(1件のレビュー)
359税込395
1箱(7枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
立体形状のマスク。バイカラータイプ。
形状立体対象花粉・飛沫・ウイルス(飛沫)ひもタイプ耳ひも
使い捨て難燃性保護服 Pyrolon PLUS2 原田産業使い捨て難燃性保護服 Pyrolon PLUS2原田産業(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1着
当日出荷
自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。
用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。性能顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止種別つなぎ材質難燃性複合規格EN規格適合規格EN防護服規格タイプ5・6適合機能微粒子防護、ミスト防護難燃性EN ISO14116(2008)規格適合引裂強度(N)(md)24.2/(cd)26.7引張強度(N)76.1/40.1目付(g/m2)75職業別シーン溶接工
カワイイ女のぜい沢マスク StylexDuo 原田産業カワイイ女のぜい沢マスク StylexDuo原田産業
999税込1,099
1箱(40枚)
当日出荷
立体形状の大容量マスク。口元面(裏地)カラーを使用したオシャレマスクで、口紅などの汚れが目立ちにくい。
形状立体フレンチベージュ入数(枚)40対象花粉・飛沫・ウイルス(飛沫)ひもタイプ耳ひも
耐突刺手袋 LFOCPR 原田産業耐突刺手袋 LFOCPR原田産業
7,498税込8,248
1双
当日出荷
耐突刺及び耐切創ともに最高レベルの性能を有したプロモデル。360 °コーティングにより手の保護はもちろん、柔らかくグリップ力があり、手首のリストタブによりフィット感を高め、安全性と作業性を実現しました。視認性にも優れ、鋭利なモノから手を守ります。
用途注射針やガラス、金属等鋭利なものを取扱い現場でご使用頂けます。産業廃棄物処理、医療廃棄物処理、注射針・ガラス・金属片・ワイヤーなどの取り扱い、金属加工、土木建築、農業・林業、園芸、災害現場、救助活動など。材質ライナー:PET+コットン中間層:スチール(マイクロメッシュ)コーティング:天然ゴムオレンジ入数(双)1機能耐突刺レベル:5(ASTM F2878 -10 of 28N)、耐切創、ゲージ数10耐切創性F(EN388 2016)、EN388 2016:3X44F
大人のぜい沢マスク StylexDuo 原田産業大人のぜい沢マスク StylexDuo原田産業
999税込1,099
1箱(40枚)
当日出荷
立体形状の大容量マスク。口元面(裏地)カラーを使用したオシャレマスクで、汚れが目立ちにくく、汚れを気にする男性にもおすすめです。
形状立体リッチホワイト入数(枚)40対象花粉・飛沫・ウイルス(飛沫)ひもタイプ耳ひも
カワイイ女の贅沢マスク50枚入 原田産業カワイイ女の贅沢マスク50枚入原田産業
999税込1,099
1箱(50枚)
当日出荷
ちょっぴり贅沢をコンセプトにした贅沢マスクの代表作ともいえる、贅沢マスクレギュラー女性用。 リピーター様が一番多い大人気シリーズです。口元面にふんわり不織布採用。 女性にぴったりの8.5cm×16cmのジャストサイズ!ほんのりピンク色。 高性能フィルター使用(BFE/VFE/PFE99%フィルターを使用し、花粉・細菌・ウイルス(飛沫)等の侵入をガード)。 肌触りの良い不織布を使用し、贅沢な着け心地を実現。 意匠登録済みのサイドラインですっきりとしたフェイスラインに。
用途花粉、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など種別簡易マスク材質本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン形状プリーツ型ピンク入数(枚)50構造3層寸法(cm)16×8.5対象風邪・花粉・ウイルスひもタイプ耳かけ
NEW P.V.C P-F LONG 200P 原田産業NEW P.V.C P-F LONG 200P原田産業(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1パック(200枚)
当日出荷
材質PVC(パウダーフリー)厚さ(mm)0.08以上入数(枚)200全長(cm)約30クラスISO Class5(クラス100)
ファインガードプロ A09 原田産業ファインガードプロ A09原田産業
599税込659
1着
当日出荷から9日以内出荷
3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
キムテックピュア G3ホワイト 原田産業キムテックピュア G3ホワイト原田産業
5,398税込5,938
1パック(100枚)
当日出荷
指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。
材質ニトリル(パウダーフリー)入数(枚)100
大人の贅沢マスク50枚入 原田産業大人の贅沢マスク50枚入原田産業
999税込1,099
1箱(50枚)
当日出荷
ちょっぴり贅沢をコンセプトにした贅沢マスクの代表作ともいえる、贅沢マスクレギュラー男女兼用。 リピーター様が一番多い大人気シリーズです。口元面にふんわり不織布採用。 高性能フィルター使用(BFE/VFE/PFE99%フィルターを使用し、花粉・細菌・ウイルス(飛沫)等の侵入をガード)。 肌触りの良い不織布を使用し、贅沢な着け心地を実現。 意匠登録済みのサイドラインですっきりとしたフェイスラインに。 カワイイ女の贅沢マスクは、小さめサイズじゃ小さすぎる、ふつうサイズじゃ大きすぎる、という方へぴったりな絶妙サイズ。
用途花粉、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など種別簡易マスク材質本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン形状プリーツ型ホワイト入数(枚)50構造3層寸法(cm)17.5×9.5対象風邪・花粉・ウイルスひもタイプ耳かけ
クリーンルーム用 指サック (巻) 原田産業クリーンルーム用 指サック (巻)原田産業
4,598税込5,058
1パック(1000個)
当日出荷から8日以内出荷
指先のフィット感を保つ為、非常に薄く製造されています。ロールタイプの為、指への装着が非常に容易です。
用途クリーンルーム用材質天然ゴム全長(mm)約60~65RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
カワイイ女のぜい沢マスクSTYLEXCOLOR 原田産業カワイイ女のぜい沢マスクSTYLEXCOLOR原田産業(2件のレビュー)
979税込1,077
1個(30枚)
翌日出荷
立体形状のバイカラー大容量箱マスクでマスク本体カラーと耳紐は異なるカラーと使用したトレンドのバイカラーマスクの新色。どんな服装に合わせやすいリッチホワイトにマロンブラウンの耳ひも採用。
リッチホワイト
ファインガードプロ D17 原田産業ファインガードプロ D17原田産業
989税込1,088
1着
当日出荷から5日以内出荷
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.外胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
用途油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
シールドH-IIIマスク 原田産業シールドH-IIIマスク原田産業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(100枚)
当日出荷
ポリプロピレン不織布3層構造により、高いダスト捕集率を実現すると同時に、サーマルボンド製法のため材質自体も低発塵です。ノーバインダーにより、安全、衛生的。掛けひもはポリウレタン製のゴムを使用し、基布のマスクと超音波接着されています。
サイズフリー仕様ろ過能力@2.9um(Bacterial filtration efficiency):87.88%(5回測定平均値)圧力損失(Delta P):1.00mm H2O/cm2(5回測定平均値)シリコン:未検出(FTIR分析)種別簡易マスク材質ポリプロピレン不織布形状プリーツ型入数(枚)100構造3層寸法(縦×横)(mm)95×175RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式
ケムシールドプロ02(CHEM SHIELD PRO 02)ニトリルグローブ 原田産業ケムシールドプロ02(CHEM SHIELD PRO 02)ニトリルグローブ原田産業
2,798税込3,078
1箱(50枚)
5日以内出荷
低濃度の酸・アルカリからの耐透過性に優れたニトリル製の使い捨て化学防護手袋。独自の原料配合を通して、着用時の快適性を高め、疲労を軽減します。また厚みが0.20mmのため細かい作業にも最適です。さらにグリップ力を高めるために手のひら全体にエンボス加工が施されています。アウター・インナーそれぞれの用途でお使い頂けます。
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ニトリル全長(mm)295ブルー入数(双)25JIS規格JIS T8116:2005準拠RoHS指令(10物質対応)対応
G-TEK 耐切創手袋 16-541 原田産業G-TEK 耐切創手袋 16-541原田産業
1,898税込2,088
1双
当日出荷
高い耐切創レベル(切創レベルD)を持ち合わせ、超軽量・極薄2 1 ゲージのシームレスニットを採用し、通気性、柔軟性、伸縮性に優れ、素手感覚を求めたフィット感のある厚みになります。手の平、指先にポリウレタンコーディングを施し、滑りにくい仕様となっており、細かい作業に最適です。タッチスクリーン対応モデルです。
用途高い切創レベルを求められる現場での、細かい作業にご使用頂けます。機械・設備、金属加工、鉄鋼・鉱業、自動車、建築・建設、物流・倉庫、ガラス・建材、メンテナンス、産業廃棄物処理施設など。材質ライナー:PE +金属繊維+ PETコーティング:ポリウレタンブラック入数(双)1機能耐切創、ANSI摩耗レベル:3、ANSI突刺レベル:2ゲージ数21耐切創性D(EN388 2016)、EN388 2016:3X31D、ANSIカットレベル:A4、超軽量、極薄、通気性、柔軟性、伸縮性
ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護パンツ 原田産業ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護パンツ原田産業
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のパンツタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業などイエロー
ファインガードプロ A01 原田産業ファインガードプロ A01原田産業
689税込758
1着
当日出荷から5日以内出荷
ファインガードプロA09と同じ生地のシューズカバーロングのセット品。 3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
大人のぜい沢マスクPREMIUM V7 原田産業大人のぜい沢マスクPREMIUM V7原田産業
1,098税込1,208
1個(30枚)
当日出荷
カワイイ女のぜい沢マスクPREMIUM V7 原田産業カワイイ女のぜい沢マスクPREMIUM V7原田産業
999税込1,099
1個(30枚)
当日出荷
マスク表面と口側にふんわり柔らか不織布を使用したた使い心地にこだわった商品。 幅広耳ゴムで耳が痛くなりにくい。個包装で持ち運びにも便利。
形状プリーツももいろピンクサイズ小さめ/女性用入数(枚)30包装形態個包装対象かぜ・花粉・ウイルス・PM2.5ひもタイプ耳かけ
クリーンルーム用 PVC手袋 原田産業クリーンルーム用 PVC手袋原田産業
4,798税込5,278
1袋(200枚)
当日出荷から7日以内出荷
用途クリーンルーム内作業用入数(枚)200材質ポリ塩化ビニール(PVC)全長(cm)29 以上タイプ左右兼用、一体成型粉有無表面ノンエンボス厚さ(mm)指先:0.08 以上、掌:0.08 以上、カフ: 0.05 以上引張強度(MPa)8.0 以上伸長率(%)350仕様リム有RoHS指令(10物質対応)対応
Grippazグリッパーズロング 厚手308BKブラック 原田産業Grippazグリッパーズロング 厚手308BKブラック原田産業
2,598税込2,858
1箱(50枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
魚のウロコ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現しました。通常の薄手ニトリルゴム手袋1.5倍以上の強度を実現しました。工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減します。油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上します。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)袖部/0.18(±0.03、掌部/0.20(±0.03、指先部/0.22(±0.03ブラック入数(枚)50
ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ジャケット 原田産業ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ジャケット原田産業
2,398税込2,638
1着
5日以内出荷
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のジャケットタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業などイエロー
MicroMax NS 原田産業MicroMax NS原田産業
1,198税込1,318
1着
5日以内出荷
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品 3.帯電防止加工 4.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
【環境配慮型】カワイイぜい沢マスク耳くつろぐ 原田産業【環境配慮型】カワイイぜい沢マスク耳くつろぐ原田産業
999税込1,099
1箱(40枚)
当日出荷
マスク1層目にバイオマス不織布を使用した環境配慮型商品。耳ゴムにもこだわり、着け心地の良さを追求しました。
形状プリーツリッチホワイト入数(枚)40構造3層対象花粉・飛沫・ウイルス(飛沫)ひもタイプ耳ひも
子供のぜい沢マスク 原田産業子供のぜい沢マスク原田産業
739税込813
1箱(30枚)
8日以内出荷
ぜい沢マスクシリーズの子供サイズ 通学や給食当番に最適 ノーズフィッターが入っていない安全設計
ナイロンインナー15G全指未洗浄 原田産業ナイロンインナー15G全指未洗浄原田産業
1,898税込2,088
1パック(10双)
当日出荷
15ゲージ編みのナイロン製インナー手袋のため、フィット製・装着感に優れています。又、耐久性にも優れています。
サイズフリー材質ナイロン100%入数(双)50機能耐久性
シールドE-IIIマスク 原田産業シールドE-IIIマスク原田産業
4,498税込4,948
1パック(100枚)
当日出荷
ポリプロピレン不織布3層構造により、高いダスト捕集率を実現すると同時に、サーマルボンド製法のため材質自体も低発塵です。ノーバインダーにより、安全、衛生的。掛けひもはポリウレタン製のゴムを使用し、基布のマスクと超音波接着されています。
サイズフリー仕様ろ過能力@2.9um(Bacterial filtration efficiency):87.88%(5回測定平均値)圧力損失(Delta P):1.00mm H2O/cm2(5回測定平均値)シリコン:未検出(FTIR分析)種別簡易マスク材質ポリプロピレン不織布形状プリーツ型入数(枚)100構造3層寸法(縦×横)(mm)95×175RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプ耳かけ
Grippaz グリッパーズサニフィールドニトリル 原田産業Grippaz グリッパーズサニフィールドニトリル原田産業
2,398税込2,638
1箱(50枚)
当日出荷
魚のうろこ状加工により、水や油が付着した対象物もしっかりつかめる新次元のグリップ力を発揮。厚み0.17mmのタイプで破れにくく、異物混入リスクを低減。特殊配合により、ソフトで優れたフィット感を実現。細かな作業にも対応可能。食品衛生法に適合しており、食品調理にも安心して使用可能。濃い青色で異物混入時も発見しやすい。左右兼用で無駄なく使え、破れにくいため使用枚数を減らし環境負荷を軽減。
用途食品工場での加工、厨房での食品調理、清掃作業仕様左右兼用厚さ(mm)【指先】0.17【掌】0.15【袖口】0.13全長(mm)約300ブルー規格食品衛生法適合機能伸縮性、グリップ力粉有無粉無エンボス加工外エンボス
ChemMax3(ケムマックス3)化学防護ガウン 原田産業ChemMax3(ケムマックス3)化学防護ガウン原田産業
6,998税込7,698
1着
9日以内出荷
多層特殊防護フィルムとポリプロピレンからなる複合構造の生地を採用。ChemMax3は、広範囲の有毒な化学物質、その他の有害な汚染物質に対するバリア性があります。生地として130 種類以上の化学物質に対しての透過性テストがされております。ChemMax3のガウンタイプになります。
用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業などグレーサイズXL胸囲(cm)75着丈(cm)132
ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン 原田産業ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン原田産業
1,898税込2,088
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のガウンタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備イエロー
日本製息かるPREMIUM 小さめサイズ(V4) 原田産業日本製息かるPREMIUM 小さめサイズ(V4)原田産業
1,288税込1,417
1個(50枚)
8日以内出荷
入数(枚)50
防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス NS 40枚入 原田産業防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス NS 40枚入原田産業
45,980税込50,578
1箱(40枚)
6日以内出荷から15日以内出荷
●外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。●透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム適合規格主なもの:JIS T 8115 タイプ5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)
EX Workers E/Fウェア 原田産業EX Workers E/Fウェア原田産業
9,898税込10,888
1着
3日以内出荷
Cross-fan_EX40推奨ウェアファンの取り付け位置が高く、集中的に首筋、脇へ風を送り込みます。スリムタイプでお腹周りが膨らみにくくなっております。襟元の風クール(樹脂板)で首筋を効率的に風をあて冷却します。ハーネス対応になっております。
用途暑熱対策仕様男女兼用サイズ展開:S、M、L、2L、3L、4L、5L接触冷感、紫外線遮蔽96.5%、UPF50+、撥水性、ストレッチ性シルバーグレー