あなたの大切な目を守ります。メガネのまま使用できます。広角視野・通気性抜群!
用途刈払い作業、研磨作業、等に
形状ゴーグル型
レンズ色クリア
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
大容量(3400mA)で長時間使用可能!
用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーに
色ブラック
寸法(mm)約44×75×22
質量(g)約100、(バッテリー)約100
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
最先端の12Vオールエリア加熱システム3.0、装備された大容量12Vバッテリーは氷点下以下の環境下でもしっかりと温度が上昇します。ワイルドヒートジャケットは、水、風、擦り傷にとても強く、高品質で信頼できるYKKの防水ジッパーを採用。
用途日常使いやアウトドアに
種別ジャケット
材質表地・裏地:ポリエステル
機能発熱、ウォッシャブル
表示LED強/赤、中/白、弱/青
温度調節4‐in‐1(※胸ボタンスイッチ3段切り替え)
約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用!
バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付)
1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。
3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
色ブラック
種別ベスト
機能発熱/防寒
ヒーターナノ通電性繊維ヒーター
バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4
バッテリー容量(mAh)3400
バッテリー寿命約500回
保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)
表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)
使用充電器出力電圧8.4V
充電時間(時間)約4
電源充電式AC100~240V
素材ナイロン、ポリエステル
ウイルス飛沫・花粉・ホコリなど空気中の微粒子をカット!高密度フィルター。
耳が痛くならない幅広ゴムを採用 息苦しさ軽減
用途飛沫・花粉・粉塵の対策に
DIY・日曜大工の作業時に
材質フィルター部:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリプロピレン・ポリエステル、ノーズフィッター部:ポリプロピレン
寸法(mm)約175×95
対象飛沫・花粉・粉塵
1箱
¥799
税込¥879
当日出荷
腰の冷えに遠赤外線効果でほっかほか!
付属品リチウムイオンバッテリー、USB充電コード
質量(g)ベルト:約220
加熱方式ナノメタルファイバーヒーター
バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー(3.7V/5200mA)
バッテリー電圧(V)3.7
温度調節3段階(強・中・弱)
ベルト寸法(mm)W1220xD20xH130
バッテリー容量(mAh)5200
使用充電器USB-A型/出力DC5V(別売です。)
1個
¥4,690
税込¥5,159
翌々日出荷
ウイルス飛沫・花粉・ホコリなど空気中の微粒子をカット!高密度フィルター。
耳が痛くならない幅広ゴムを採用 息苦しさ軽減
用途飛沫・花粉・粉塵の対策に
DIY・日曜大工の作業時に
材質フィルター部:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリプロピレン・ポリエステル、ノーズフィッター部:ポリプロピレン
寸法(mm)約175×95
対象飛沫・花粉・粉塵
1袋
¥189
税込¥208
翌々日出荷
吸湿発熱であったか
立体型でぴったりフィット
フリース生地で優しい付け心地
太めの耳かけで耳に優しい
用途飛沫対策、花粉・ホコリなど
寸法(mm)約130×300
材質(本体)ポリエステル95%・ポリウレタン5%
対象飛沫・花粉・ホコリ
背中・腹部を温めるナノメタルファイバー内蔵
用途通勤・ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに。薄型ですのでジャケットのインナーとしても最適です。
色ブラック
付属品バッテリー、充電アダプター
種別ベスト
材質ポリエステル
バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約4(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)3400
加熱時間強:約3.5時間、中:約5.5時間、弱:約8.5~9時間
ワイルドヒートジャケット専用バッテリー
付属品Type-Cケーブル×1
質量(g)300
バッテリーLi-ionバッテリー(※ヒートジャケット専用QC3.0/12V対応)
充電時間(時間)約6 (目安)
バッテリー容量(mAh)約14400(3.63V52.27Wh/定格容量8700mAh5V)
1着
¥8,490
税込¥9,339
翌々日出荷
顔にぴったり密着しずれにくい形状です。スポーティーなデザインです。
傷つきにくく、くもり止めレンズ仕様の為ストレスフリーで作業頂けます。
テンプルを4段階に伸ばせるので頭部の形状に合わせ調節可能です。
用途グラインダー作業、研磨・研削作業等で使用する保護メガネ
形状一眼型
レンズ色ブラック
機能防曇、防傷
材質(レンズ)ポリカーボネイト製
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
顔にぴったり密着しずれにくい形状です。スポーティーなデザインです。
傷つきにくく、くもり止めレンズ仕様の為ストレスフリーで作業頂けます。
テンプルを4段階に伸ばせるので頭部の形状に合わせ調節可能です。
用途グラインダー作業、研磨・研削作業等で使用する保護メガネ
形状一眼型
レンズ色クリア
機能防曇、防傷
材質(レンズ)ポリカーボネイト製
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ホコリに強い
くもり止めレンズ仕様
形状ゴーグル型
機能曇り止め
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用!
バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付)
1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。
3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
種別ベスト
色ホワイト
電源充電式AC100~240V
ヒーターナノ通電性繊維ヒーター
機能発熱/防寒
表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)
バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)3400
素材ナイロン、ポリエステル
使用充電器出力電圧8.4V
保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)
バッテリー寿命約500回
容量(5200mA)で長時間使用可能!
用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーに
質量(g)(約)120、(バッテリー)約100
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)5200
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌々日出荷
タンク内の水をペルチェで冷やし循環
用途熱中症対策に
付属品専用バッテリー×1、充電器×1、USB Type-Cケーブル×1、ベルト&バッテリーケース×1、ペルチェ冷却部ケース×1、収納ポーチ×1
材質裏表:ポリエステル
質量(kg)約1.9(バッテリー含む)
冷却方式ペルチェ式水冷方式
バッテリーLi-ionバッテリー、専用出力11V
使用環境温度(℃)25~45
充電時間(時間)バッテリー:約4~5
LED表示:ON / 強-緑 弱-青点灯(OFF時消灯)、充電器:AC100~240V 出力電圧15V/2A
温度調整方法水冷スイッチ2段切り替え
バッテリー容量(mAh)約14400 7.4V 106Wh(定格容量8700 11V)
使用時間(時間)強4・弱4.5
取扱説明書(8.22MB)
1セット
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
用途プロモート ペルチェ式水冷ベスト PPSV-01専用バッテリーです。
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。
用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業に
セット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>)
サイズフリー(S~5L)
出力ポンプ:5V/140mA
電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)
胸囲(cm)80~130
本体質量(g)約650
肩幅(cm)30
着丈(cm)43
バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275)
流量(mL/min)320~350
タンク容量(mL)約1300
給水口径(Φmm)タンク:約80
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌々日出荷
小さめサイズたっぷり収納!ボールペンやカードが入るポケット付き作業スペースに合わせて腰の後ろや横、手前にノンストレスで直せます。
マジックテープ付き。インナーバッグとしても使用頂けます。
用途旅行や釣り、アウトドア、外作業に最適
付属品カラビナ1個
ポケット外ポケット1つ(マジックテープ付き)
寸法(幅W×高さH)(cm)4.5×7
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
小さめサイズたっぷり収納!ボールペンやカードが入るポケット付きチャック付きなので雨でも使用できます。
内ポケットもあり収納力抜群作業スペースに合わせて腰の後ろや横、手前にノンストレスで直せます。
インナーバッグとしても使用頂けます。
用途旅行や釣り、アウトドアに最適
付属品カラビナ1個
ポケット内ポケット1つ、外ポケット1つ、ボールペン差し2ポケット、小物入れポケット2つ(マジックテープ付き)
マチ(cm)1.5
寸法(幅W×高さH)(cm)5.5×6.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。