防じんマスクMoldex(モルデックス)(102件のレビュー)当日出荷
空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。
溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など
管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
国家検定合格番号TM56使用限度時間(h)8トラスコ品番770-4585参考商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です種別使い捨て防じん形状カップ型サイズM/L(共通)区分DS2質量(g)13.48入数(枚)20吸気抵抗(Pa)41.6粒子捕集効率(%)98.96吸気抵抗上昇値(Pa)291排気抵抗(Pa)41.6ぬれ抵抗値(Pa)46.5ひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスクMoldex(モルデックス)(55件のレビュー)当日出荷
メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫!
独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。
優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。
空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。
装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)などもれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3国家検定合格番号TM99ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3質量(g)社内基準値16以下平均値15.1排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5種別使い捨て防じん吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116使用限度時間(h)社内基準値8吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5形状カップ型形折畳可区分DS2入数(枚)15ひもタイプお面式指定防護係数10
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3
急速充電器快適ウェア税込¥1,758¥1,598