防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) MCリケン当日出荷
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングのレンズです。ヘルメットに取り付け、容易に装着できるスプリングバンド(難燃性カバー付き)タイプです。側面の視界を確保しやすいラウンド形状のモデルです。めがね、マスクと併用可能です。通気孔ありタイプです。レンズ交換が可能です。MPタイプのヘルメットに取付可能です。
用途浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物対策など)トラスコ品番689-9625材質フレーム : 軟質塩ビ、レンズ : ポリカーボネート0.8mm VF、バンド : 伸縮バネ(難燃性カバー付)長さ(mm)76幅(mm)182厚さ(mm)レンズ:0.8高さ(mm)76レンズ色クリア適合規格JIS T 8147フレーム色クリア対応UVカット:○、マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、通気孔有無:あり、防傷加工:〇、防曇加工:○コーティングVF(防曇)色(バンド)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応UV遮蔽率(%)99.9
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3