絞り込み
ブランド
  • K-excellent
  • モノタロウ(371)
  • フェリック(2,911)
  • エスコ(2,865)
  • サンエス(2,638)
  • ミドリ安全(1,320)
  • 自重堂(1,202)
  • アイトス(1,137)
  • TRUSCO(1,097)
  • ジーベック(1,054)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(906)
  • コーコス信岡(805)
  • クロダルマ(804)
  • ボンマックス(719)
  • セブンユニフォーム(711)
  • カーシーカシマ(697)
  • SK11(628)
  • おたふく手袋(603)
  • 住商モンブラン(539)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(537)
  • アズワン(501)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護メガネ  E-OTG2C K-excellent保護メガネ E-OTG2CK-excellent(5件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。 めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリアスペクタクル形質量(g)37タイプオーバーグラス規格ANSI Z87.1/EN166
保護メガネ  E-S914GC K-excellent保護メガネ E-S914GCK-excellent(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリア材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材)スペクタクル形質量(g)24タイプガスケットタイプ規格ANSI Z87.1/EN166
保護メガネ  E-S8012C K-excellent保護メガネ E-S8012CK-excellent(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
顔の形状に合わせ、ノーズパットとテンプル(つる)の調整が可能な仕様。また軽量設計のため長時間の作業にも適しています。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃、超軽量レンズ色クリア材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)スペクタクル形質量(g)20タイプサイドシールドタイプ規格ANSI Z87.1
保護メガネ K-excellent保護メガネK-excellent(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽量設計の保護めがね”E-S8012C”に、ガスケットタイプが登場。フィット感が向上したことで、顔と保護めがねの隙間を埋め、より粉じんや飛来物の侵入を防ぎます。同型のイエローレンズ”E-S8012Y”、グレーレンズ”E-S8012G”に装着可能。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護適合規格ANSIZ87.1/EN166
保護メガネ  E-S918C K-excellent保護メガネ E-S918CK-excellent(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
金属製のネジを一切使用していないため電気作業で最適な保護メガネです。●日本人にピッタリフィットする小型ユニバーサル設計。耳に掛かるテンプル部分は長時間の作業にも心地よいソフトなエラストマーを採用しました。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリア材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)スペクタクル形質量(g)29タイプめがねタイプ規格ANSI Z87.1/EN166
リール式専用耳栓 EP-209S K-excellentリール式専用耳栓 EP-209SK-excellent(2件のレビュー)
219税込241
1組(2個)
当日出荷
ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
NRR値27規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品材質シリコン製クリアタイプ耳栓(リユース)寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29コードなし
リール式耳栓収納具 K-excellentリール式耳栓収納具K-excellent
8,998税込9,898
1袋(10個)
当日出荷
身に着ける場所を選ばず、煩わしいコードをコンパクトに収納し、必要な場所で素早く耳栓が使える携帯性優れた耳栓収納具。 勤務中は常時付けていられるので、耳栓を忘れる心配がありません。 装着可能な耳栓は、遮音性に定評のある使い捨てタイプ(FEP-01H/EP-03H)と、手袋をはめたままでも装着できるリユースタイプ(EP-209S)。 耳栓装着部は抜けにくい構造になっています。
材質本体:ABS、コード(ひも):ナイロン、金属部:鉄+ニッケルメッキコードあり
保護ゴーグル  E-501BC K-excellent保護ゴーグル E-501BCK-excellent(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグル。細かな通気口があるため曇りにくいゴーグルです。 OTG(オーバー・ザ・グラス)設計なのでメガネの上からでも装着が可能です。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃形状ゴーグル型質量(g)120規格ANSI Z87.1レンズ色クリア
耳栓 FEP-01 K-excellent耳栓 FEP-01K-excellent
9,798税込10,778
1箱(200組)
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
オレンジ材質(本体)ポリウレタンタイプ使い捨てタイプ規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)プラグ(mm)Φ11×23コードなしNRR値32dB
保護ゴーグル+シールド V1BC K-excellent保護ゴーグル+シールド V1BCK-excellent(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと 耐衝撃に優れたPC(ポリカーボネート)のフェイスシールドの組み合わせ。 細かな通気口があるため曇りにくいフェイスシールド付ゴーグルです。柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃形状ゴーグル型質量(g)180規格ANSI Z87.1レンズ色クリア
リール式専用耳栓 FEP‐01H K-excellentリール式専用耳栓 FEP‐01HK-excellent
89税込98
1組(2個)
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
NRR値32規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品材質PU(ポリウレタン)製オレンジサイズスタンダードタイプ使い捨て寸法(Φ×mm)11(胴中)×23コードなし
耳栓 FEP-01 コード付 K-excellent耳栓 FEP-01 コード付K-excellent
8,598税込9,458
1箱(100組)
4日以内出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
オレンジ材質(本体)ポリウレタンタイプ使い捨てタイプ規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)プラグ(mm)Φ11×23コードありNRR値32dB
耳栓 EP-025 コード付 K-excellent耳栓 EP-025 コード付K-excellent
13,980税込15,378
1箱(100組)
4日以内出荷
TPE (エラストマー)製のフランジタイプの耳栓。 胴体部 をつまんで外耳道へ そのまま 挿入するので 、 装着はとても簡単。 手袋を装着したままで挿入 可能。 フランジ部分はとても柔らかい素材で長時間の使用でも耳に優しい装着感。 洗って繰り返し使用可能なので経済的。 コード付きタイプ。
グリーン材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)全高(mm)28コードありNRR値26dB