スパイラルキーチェーン ショートSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)当日出荷
約11cm~約40cmに伸縮。
カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。
鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム自然長(mm)約110最大長(mm)約400
キーチェーンSONIC(ソニック)[文具]当日出荷
伸びるキーチェーンが大切な鍵などをしっかりガード。
約30~120cmに伸縮。
カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。
鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質チェーン:PU、金具:スチール・アルミニウム主要材質チェーン=PU 金具=スチール・アルミニウム伸縮範囲(cm)約30~120
スパイラルキーチェーン 26cm-120cm 透明SONIC(ソニック)[文具]当日出荷
26cm~120cmに伸縮
高耐久スパイラルチェーン
最大長(mm)約1200自然長(mm)約260材質チェーン=PU、金属部=スチールアズワン品番65-0406-23
スパイラルキーチェーン 多機能SONIC(ソニック)[文具]当日出荷
クリップが2点吊りで、表示面が裏返らない構造です。
ストラップはスライド式でひも長さが調整できます。
ひもを強く引っ張られると安全パーツが外れるので安心。
最大長(mm)約1200自然長(mm)約260材質チェーン=PU、金属部=スチールアズワン品番65-0406-24
集中耳栓 シリコンタイプ ケース付SONIC(ソニック)[文具]翌々日出荷から3日以内出荷
耳栓つけて集中力アップ!ちょうどいい音空間を(遮音レベル★★)暗記学習にもオススメ 携帯に便利なシリコンケース付 選べる3サイズのイヤーピース
寸法(mm)【耳栓】15×24×13径(Φmm)イヤーピース:【L】13【M】12【S】10.8ケース寸法(mm)46×30×20
集中耳栓EX ケース付 シリコンタイプSONIC(ソニック)[文具]翌々日出荷
適度な遮音がちょうどいいもっと集中力高めて超効率UP(遮音レベル★★★3.5)暗記学習にもオススメ携帯に便利なシリコンケース付三層遮音タイプ
寸法(mm)耳栓本体:約32×27×16、ケース:約46×30×20色ネイビー主要材質本体・ケース:シリコン
お花の集中耳栓 ケース付 シリコンタイプSONIC(ソニック)[文具]翌々日出荷
耳栓つけて集中力アップ!ちょうどいい音空間を(遮音レベル★★)暗記学習にもオススメ携帯に便利なシリコンケース付選べる3サイズのイヤーピース
寸法(mm)耳栓本体:約15×24×13、イヤーピースS:約Φ10.8、イヤーピースM:約Φ12、イヤーピースL:約Φ13色バイオレット主要材質本体・ケース:シリコン
集中耳栓 フォームタイプ ケース付 グレーSONIC(ソニック)[文具]翌々日出荷
耳栓つけて集中力アップ!サヨナラ雑念(遮音レベル★★★★)試験勉強の効率アップに!携帯に便利なシリコンケース付 遮音値 SNR35dB
寸法(mm)【耳栓】13×24×12.5ケース寸法(mm)46×30×20
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3